カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,311)
- 作業服(252)
- バイク部品(124)
- 油圧機器・油圧ホース(57)
- FA担当者のオススメ新商品(51)
- メカニカル部品(48)
- 測定用品(29)
- 制御機器(24)
- 機構部品(22)
- 切削工具(20)
- 自動車補修部品(19)
- 安全標識(17)
- 医療(16)
- 作業工具(13)
- オフィス家具(11)
- 事務用品(11)
- 物流用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 電動工具(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 建築金物(6)
- 縫製用品(6)
- 保管用品(5)
- 電気材料(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車純正部品(4)
- カー用品(4)
- 自転車部品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 介護用品(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(2,303)
- Asahicho(旭蝶繊維)(73)
- アイトス(64)
- 清水製作所[継手](48)
- NSK(日本精工)(33)
- 住商モンブラン(33)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- アタックベース(18)
- コーコス信岡(17)
- LAMP(スガツネ工業)(15)
- brembo(14)
- アルベ(チトセ)(13)
- モートーン(13)
- 関西衡機(13)
- 神馬本店(10)
- タカチ電機工業(10)
- クボタ計装(9)
- サンエス(8)
- 椿本チエイン(8)
- ブランドをもっと見る
「ss0007」の検索結果

Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS7
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8846-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)6.5内径許容差(mm)±0.15
片口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)¥519税込¥5711丁当日出荷から6日以内出荷表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS7
NOK¥119税込¥1311個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8846-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)6.5内径許容差(mm)±0.20
SS07_0_VALVE - プラグインマニホールド 分割形ベース:バルブ(S0720R)
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 外部パイロット
SS-7 ステンレス脚スツール
西村製作所¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷サビに強いスツール。小さめの座面で作業性の高いモデルです。高さ(cm)約50~69脚長(cm)約44座面幅(cm)約30
セサミストリート クリップボード ST-ZSSシリーズ
セントレディス¥1,798税込¥1,9781冊6日以内出荷折りたたみタイプなので、見られたくない用紙を伏せておくことができます。また、キャラクターやデザインも豊富なラインナップですので、ファイルを管理する際も、分けて管理することも容易です。 A4サイズに対応 表面にPP加工を施し、水、汚れに強くしております。 クリップには、滑り止め 角潰れに防止にスチールガードを取り付け 内側に、ポケットを付けております。 書きやすいように360°折り返せます。仕様●商品サイズ(約)W 23.5×H 32×D 0.7cm●商品重量:(約)307g●材質:紙、表面PP、スチール、プラ●TM and (C) 2023 Sesame Workshopアズワン品番67-4729-72
LB7-SS LEDバルブH7
プロテック¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷CYCLONEシリーズ 12V用。車検対応。6000KのHIDと同等以上の明るさ。HIDより更に省電力。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できる。LEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用。サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品。最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命。ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計。消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用。発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替え。H4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単。バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯。HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。仕様CBR600RR 07-12/ZX-10R 16-17/ZX-6R 13-16適合スリム&ショート 12V/20W 6000k
S Series(SS5Y7-11SVB)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットSIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y7-11SVA)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手型式(11) 裏配管形SIユニット(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定
S Series(SS5Y7-11SQAN)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(N) マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y7-11SEBN)
SMC¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数6SIユニット(EB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(N) マイナスコモンポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-11SEA)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(EA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y7-11M)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付バルブ連数3給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(U) U側
S Series(SS5Y7-10SNBN)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(NB) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(N) マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y7-10SNA)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-) プラスコモン
S Series(SS5Y7-10SDAN)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形SIユニット(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(N) マイナスコモンポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手配線方式(S) 配列指定
S Series(SS5Y7-12M)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ12
S Series(SS5Y7-11SFAN)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
...