カテゴリ

  • 作業服(180)
  • バイク部品(117)
  • 油圧機器・油圧ホース(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 機構部品(19)
  • 切削工具(19)
  • 制御機器(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 測定用品(16)
  • メカニカル部品(13)
  • 安全標識(11)
  • 作業工具(11)
  • 事務用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 医療(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 電動工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建築金物(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • カー用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 介護用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss0007」の検索結果

関連キーワード
599件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
    519税込571
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
  • 片口スパナ TRUSCO

    片口スパナ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    599税込659
    1丁
    当日出荷
    材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • LB7-SS LEDバルブH7 プロテック

    LB7-SS LEDバルブH7

    プロテック
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    CYCLONEシリーズ 12V用。車検対応。6000KのHIDと同等以上の明るさ。HIDより更に省電力。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できる。LEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用。サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品。最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命。ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計。消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用。発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替え。H4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単。バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯。HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。
    仕様CBR600RR 07-12/ZX-10R 16-17/ZX-6R 13-16適合スリム&ショート 12V/20W 6000k
  • 部品 丸のこ C7SS HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 丸のこ C7SS

    HiKOKI(ハイコーキ)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • FRONT FORK OIL SS-07 1リット 99000-990A1-S07 スズキ

    FRONT FORK OIL SS-07 1リット 99000-990A1-S07

    スズキ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-990A1-S07
  • ステンレス鋼製 受座フック 007-655SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座フック 007-655SS

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
    適合(ファスナー)50-546SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 受座フック 07-613SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座フック 07-613SS

    LAMP(スガツネ工業)
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
    用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、27-633SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 受座フック 07-535SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座フック 07-535SS

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
    適合(ファスナー)50-535S、50-546SS、29-569SS、29-619SS、55-547SS、55-548SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7x150mm[316SS]結束バンド エスコ

    7x150mm[316SS]結束バンド

    エスコ
    27,700税込30,470
    1セット(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FA-150
  • HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコム

    HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック

    エレコム(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
    ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応ケーブルタイプスーパースリム
  • 7x450mm[316SS]結束バンド エスコ

    7x450mm[316SS]結束バンド

    エスコ
    40,700税込44,770
    1セット(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FA-450
  • FB230P-7-081J SS TakaraTec

    FB230P-7-081J SS

    TakaraTec
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    定番の数字バルーン。ふくらまし後約70cm
    用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「7」ライトピンク
  • 7x300mm[316SS]結束バンド エスコ

    7x300mm[316SS]結束バンド

    エスコ
    34,600税込38,060
    1セット(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FA-300
  • 7x225mm[316SS]結束バンド エスコ

    7x225mm[316SS]結束バンド

    エスコ
    30,800税込33,880
    1セット(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FA-225
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    419税込461
    1パック(45枚×8パッド)ほか
    当日出荷
    強粘着タイプのポスト・イット付箋です。プラスチックや樹脂製品など、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。カラフルな混色セットです。
    仕様強粘着種別ふせん形状短冊シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×25商品構成アソート
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 3M スリーエム アソート

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    559税込615
    1パック(45枚×4パッド)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。カラフルな混色セットです。
    仕様強粘着種別ノート形状正方形シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×75商品構成アソート
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    419税込461
    1パック(45枚×8パッド)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強粘着タイプのポスト・イット見出しです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。カラフルな混色セットです。
    仕様強粘着種別見出し形状短冊シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)50×15商品構成アソート
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • Oリング 1A NOK

    Oリング 1A

    NOK(63件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • Oリング フッ素 4D NOK

    Oリング フッ素 4D

    NOK(48件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm マルチカラー 3M スリーエム アソート

    3M(スリーエム)
    519税込571
    1パック(45枚×4パッド)
    当日出荷
    つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。カラフルな混色セットです。
    仕様強粘着種別ノート形状長方形シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×50商品構成アソート
  • 肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ PSE SS OSG Phoenix(PSE07) OSG(オーエスジー)

    肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ PSE SS OSG Phoenix(PSE07)

    OSG(オーエスジー)
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    豊富なインサートバリエーションで幅広い被削材に対応します。 底部ノッチによりランピングやヘリカル加工事に切りくずを2つに分断。 切りくずの嚙み込み・巻きつきの発生を抑制し、スムーズに加工可能。 自動旋盤対応サイズをラインナップ。(PSE07の一部のサイズ)
    刃長(mm)6切込み角度(°)カッタ:90油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラズマクラスターイオン発生ユニット シャープ

    プラズマクラスターイオン発生ユニット

    シャープ
    3,598税込3,958
    1式
    当日出荷
    交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。
    対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC07タイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC07タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り呼びレンチ:T8-D(Torx 8)レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.8適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(117件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • シンプルフォン カシムラ

    シンプルフォン

    カシムラ(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 押しやすく大きなダイヤルボタン。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ。着信時に光る着信ランプ付。 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
    ホワイトセット内容親機のみ付属品受話コード(30cm)、回線コード(200cm)質量(g)500(回線コードを除く)タイプ有線寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×153×80抵抗(Ω)(直流)618設置方法卓上
  • 油性ボールペン替芯 SJP-7 uni(三菱鉛筆)

    油性ボールペン替芯 SJP-7

    uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    インク色商品タイプ替芯適合ピュアモルト印鑑付ボールペン SH-2305-P07、パワータンク スマートシリーズ SS-1001PT-07質量(g)2.8適合本体シリーズ名ピュアモルト印鑑付単色、ピュアモルト単色先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)4.8×90.6繰り返し・詰め替え対応
  • SR07アダプタ 清水製作所[継手]

    SR07アダプタ

    清水製作所[継手](3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • JIS配管識別方向表示ステッカー ユニット

    JIS配管識別方向表示ステッカー

    ユニット(3件のレビュー)
    799税込879
    1セット(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    材質アルミ
  • 鉄エキスパンドメタル OKUTANI

    鉄エキスパンドメタル

    OKUTANI(5件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
    用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
  • Y7JE00010 EW-SS302 M4 SCREW SHIMANO(シマノ)

    Y7JE00010 EW-SS302 M4 SCREW

    SHIMANO(シマノ)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
関連キーワード
...