カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(507)
  • メカニカル部品(175)
  • 制御機器(109)
  • 切削工具(84)
  • 作業服(60)
  • 医療(49)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • バイク部品(38)
  • 測定用品(33)
  • 機構部品(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • 電動工具(28)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 照明(20)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • バイク純正部品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 洗車・清掃(17)
  • 物流用品(15)
  • 電気材料(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 空調・電設資材(11)
  • 塗料(10)
  • 安全標識(10)
  • 作業工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 厨房用品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 介護用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 研磨材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)

「ss020」の検索結果

関連キーワード
1,506件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万国旗SS20(連結済) トーエイライト万国旗SS20(連結済)トーエイライト(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1組
当日出荷
運動会・イベントを楽しく彩る20ヶ国セットの万国旗
カラフル材質ポリエチレン質量(g)220全長(m)約10寸法(cm)28×35アズワン品番64-9534-69
アルミ固定ガラリ SS20 浜国アルミ固定ガラリ SS20浜国(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1組
3日以内出荷
固定式なのでビスは付属していません
用途使い勝手の高いサイズ材質アルミA6063シルバー表面処理T5取付ビス数8換気量率(%)35
ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS20-23 テラオカ(ANEX)ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS20-23テラオカ(ANEX)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-4604質量(kg)3.4高さ(mm)80~300奥行(mm)200間口(mm)200均等荷重(kg)25
シリコンバンドS GENTOSシリコンバンドSGENTOS(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
ヘッドバンド幅20mm用シリコンバンド
トラスコ品番817-9644適合機種GTR-931H/GTR-951H/TX-100XP/HW-843XC/LH-560/LH-950セット内容バンド×1、バックル×4長さ(mm)800適合サイズヘッドバンド幅20mmヘッドライト用
スマートデジタルはかり Middle 高森コーキスマートデジタルはかり Middle高森コーキ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
シンプルなデザインで使いやすさを追求したハカリ 用途もさまざま手軽で便利 作業効率アップ! コンパクトで持ち運びが簡単。 一定時間操作しないと電源が切れるオートパワーオフ機能付。 「g」「kg」の単位表示が切替できる機能付。 液晶が光るバックライト機能付&文字高30mmで大きくて見やすい液晶ディスプレイ。 数量を算出できる個数計算機能付。
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)目盛1g電源単4乾電池×4本、ACアダプター機能風袋機能、オートオフ機能、数量計算機能、0点校正機能付き材質ABS付属品ACアダプター、取扱説明書目量0.001kg/1gオートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 (乾電池使用時のみ)質量(g)約794計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)215×175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×250×65使用温度範囲(℃)5~40(結露しないこと)
マツヨシ ディスポーザブル舌圧子付き鼻鏡 MY-SS0020(10クミX5フクロ) 松吉医科器械マツヨシ ディスポーザブル舌圧子付き鼻鏡 MY-SS0020(10クミX5フクロ)松吉医科器械
11,980税込13,178
1袋
8日以内出荷
使い捨てタイプの舌圧子付き鼻鏡・耳鏡です。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069IK0001医薬品医療機器等法一般医療機器
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業シルバースター505 トリプル超硬ホールソー谷口工業(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。 有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください) ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×6再生紙使用マーク適合
チェーンスタンド用シール TRUSCOチェーンスタンド用シールTRUSCO
949税込1,044
1組(2枚)
当日出荷
チェーンスタンド標識T-CSH-Y用ステッカーです。 ステッカー単体でもご使用できます。
用途チェーンスタンドに貼って注意喚起に。材質塩化ビニール寸法(mm)190×120質量(g)20取付方式シール
内径旋削用 スマートダンパー Oリング 住友電工ハードメタル内径旋削用 スマートダンパー Oリング住友電工ハードメタル
149税込164
1個
翌々日出荷
スマートダンパー用Oリング。
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン落し蓋(ジョイント式) 川崎合成樹脂シリコン落し蓋(ジョイント式)川崎合成樹脂(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
ジョイント簡単、便利に使える2サイズ アクが溜まりやすい3本リブ
用途にもの料理に材質シリコーン樹脂仕様食器洗い乾燥機対応寸法(mm)(小)Φ165×2.5、(大)Φ200×2.5質量(g)120耐熱温度(℃)220
産業用ヘルメット キャップタイプ SS-20 スターライト工業産業用ヘルメット キャップタイプ SS-20スターライト工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
溶接面・防災面などを簡単に取付できる差込口付。
内装FZ
SSS-J めすおすソケット イハラサイエンスSSS-J めすおすソケットイハラサイエンス
659税込725
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ソケット接続ねじ種類R×Rc
【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ミツビシ製 12V 1.2KW D74
メーカー日産サービス分類リサイクル・リビルト
RG ダウンサス パレット MK21S RG(レーシングギア)RG ダウンサス パレット MK21SRG(レーシングギア)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
SS-20 SMCSS-20SMC
339税込373
1個
9日以内出荷
ののじ 18-8バットサーバーペティ ののじののじ 18-8バットサーバーペティののじ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
バットサーバーのペティサイズ。子どもから大人まで使えます。洗浄機対応
用途ビュッフェの配膳、学校給食の配膳などに丁度いいサイズ、ちょっとした調理から取分けまで用途はいろいろ。材質18-8ステンレス寸法(mm)220×65容量(cc)約30
シリコンチューブ 岩田製作所シリコンチューブ岩田製作所
409税込450
1本(1m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
電気チェーンブロックエクセルER2形用パーツ KITO(キトー)電気チェーンブロックエクセルER2形用パーツKITO(キトー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
3枚刃Z送りハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃Z送りハイヘリエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
高級400Nano素材と、nACRoコートの軟質材向け高潤滑性SSコートと特殊刃形状によるZ送り、溝加工、側面加工可能な万能タイプでHRC50以下の難質材、SCM,S45C,ステンレスの部品加工に、加工時間の短縮、工具の長寿命化を可能とします。
材質400Nano刃数3コーティングSSコートねじれ角(°)45刃数Z3RoHS指令(10物質対応)対応
恐竜シールワッペン 稲垣服飾恐竜シールワッペン稲垣服飾
579税込637
1枚
7日以内出荷
恐竜のモチーフワッペンです。シール、アイロン接着両用タイプです。
材質レーヨン、ポリエステル
ステンレスシリンジ アイシスステンレスシリンジアイシス
189,800税込208,780
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
高粘度スラリー等の粘性液、半固形材料や高圧条件での送液に適し、高圧用途に対応するヒュージョンタッチ6000との組み合わせに最適です。<シリンジ先端には指定した外径1/16”、1/8”または1/4”のステンレスパイプが接続できるフェルール構造のアダプターが付属。ステンレスパイプは別途ご準備ください。[使用材質] ボディ:ステンレス(SUS316)先端アダプター:ステンレス(SUS316相当)Oリング:ニトリルゴム(Buna-N)シール材:PTFE。
フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテックフィルタユニット(ディスミック(R))アドバンテック
12,980税込14,278
1箱(50個)
翌日出荷から5日以内出荷
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。残留ガスのないγ線滅菌を行っています。
仕様溶液系:水系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ滅菌γ線最高使用圧力0.51MPa材質(フィルター)ポリエーテルサルホン有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)アクリルスチロール最高使用温度(℃)45入数(個)50直径(mm)25Φ残液量(mL)0.1以下
吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-20 アインツ吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-20アインツ
969税込1,066
1個
翌々日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)15g ⇒ 10g(33.3%の軽量)
トラスコ品番389-1528ストローク(mm)20取付接続:M10×1.0高さ(mm)61.5
ソニック ~07GSX1300R隼 ツイン サイレンサー アールズギアソニック ~07GSX1300R隼 ツイン サイレンサーアールズギア
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
ソニック ~07GSX1300R隼 シングル テールパイプ アールズギアソニック ~07GSX1300R隼 シングル テールパイプアールズギア
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
ソニック ~07GSX1300R隼 シングル センターパイプ アールズギアソニック ~07GSX1300R隼 シングル センターパイプアールズギア
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
ソニック ~07GSX1300R隼 ツイン テールパイプ アールズギアソニック ~07GSX1300R隼 ツイン テールパイプアールズギア
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
基板接続用ソケット 2 極 6.35mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 2 極 6.35mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入SAMTEC
719税込791
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:6.35mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:PSS●コード番号:200-0499アズワン品番65-7548-14
基板接続用ソケット 2 極 6.35mm 1 列 スルーホール 1セット 56個入 SAMTEC基板接続用ソケット 2 極 6.35mm 1 列 スルーホール 1セット 56個入SAMTEC
15,980税込17,578
1セット(56個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(56個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:6.35mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:PSS●コード番号:200-0498アズワン品番65-7559-83
ミニジャンボエンドミル4枚刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル4枚刃RYOCO(菱高精機)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル2枚刃RYOCO(菱高精機)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ネットワークパッチケーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)ネットワークパッチケーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1個(3本)
4日以内出荷
壁コンセントと測定器間に使用 検査用に最適。 カテゴリー5eネットワークパッチケーブル。 ストレート接続。 STP仕様(シールドタイプ)。
構造STPケーブルスタンダード
吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-20-P12 アインツ吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-20-P12アインツ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)14g ⇒ 6g(57.2%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番389-1527ストローク(mm)20取付接続:Φ12高さ(mm)61.5
ソリッドエンドミル(HFSS) 京セラソリッドエンドミル(HFSS)京セラ
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
材質超微粒子超硬
スポットエアコン シーリングタイプ SS-20CJシリーズ スイデンスポットエアコン シーリングタイプ SS-20CJシリーズスイデン
204,998税込225,498
1台
4日以内出荷
天井や壁・台上に設置。冷風1口、シーリングタイプ。天井吊り下げタイプ・自動首振り装置なし。冷房能力大幅アップ:従来と比べ、格段に冷たい風が出るようになりました。外気温から約-12℃の冷風が出ますので、より涼しく、冷たい風が遠くまで届くようになりました。猛暑に対抗:年々厳しくなる暑さに対抗できる、高い冷房能力を実現しました。スポット冷房:人や物に冷風を送り暑気対策や冷却に使用します。部屋全体を冷やすのではなく、局所的に冷風を送るので無駄が少なく、また開放された空間や、全体空調のない場所、冷気の届かない場所に適しています。一般的なエアコンと同じ冷房構造なのでしっかりと冷えた風が提供できます。地球にやさしい「オゾン破壊係数ゼロ」の冷媒を採用。設置・移動が簡単:工事の必要がなく電源をつなくだけで使用できます。
寸法(mm)488×440×427質量(kg)38
ステンレス 軸付ミニベベルブラシ 高島産業ステンレス 軸付ミニベベルブラシ高島産業
2,898税込3,188
1本
15日以内出荷
毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30毛材ステンレス線 SUS適合材機械部品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
SS-PLUS 20枚 極東製薬工業SS-PLUS 20枚極東製薬工業
2,998税込3,298
1箱(20枚)
3日以内出荷
白糖加サルモネラ・シゲラ選択培地
アズワン品番63-2993-29保管環境冷蔵
Oリング 1A-SS 大阪魂Oリング 1A-SS大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS18-20 テラオカ(ANEX)ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS18-20テラオカ(ANEX)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-7718質量(kg)3高さ(mm)70~250奥行(mm)180間口(mm)180均等荷重(kg)20
関連キーワード
...