カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • メカニカル部品(14)
  • 照明(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 切削工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 電動工具(5)
  • 医療(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ss020」の検索結果

関連キーワード
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS400 真空装置用 PL-VG ブリストワSS400 真空装置用 PL-VGブリストワ
52,980税込58,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
DINレール対応端子台用オプション カバー 東洋技研DINレール対応端子台用オプション カバー東洋技研
789税込868
1枚
当日出荷
ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
適合中間板:PTW-SS20下段用トラスコ品番391-8611材質PC樹脂(難燃グレードUL94V-0)長さ(mm)1000幅(mm)15透明高さ(mm)1.6タイプカバーRoHS指令(10物質対応)対応
点灯管 オスラム点灯管オスラム
3,498税込3,848
1箱(25個)
当日出荷から8日以内出荷
適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W
適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
HDMIケーブル イーサネット対応 スーパースリム ブラック エレコムHDMIケーブル イーサネット対応 スーパースリム ブラックエレコム
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。
用途ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with ETHERNET認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 環境に配慮した簡易パッケージを採用しています。環境に配慮しながら価格もリーズナブルに抑えた、地球にも、おサイフにもやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格HDMI (HIGH SPEED with ETHERNET)認証ケーブル長(m)2.0※コネクタ部分を含むコネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMIプラグ(タイプA/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K×2K対応ケーブルタイプスーパースリムタイプ
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
シーリングタイプ用標準冷風ダクト スイデンシーリングタイプ用標準冷風ダクトスイデン
5,290税込5,819
1個
当日出荷
シーリングタイプ用標準冷風ダクトです。
用途スポットエアコン用部品。トラスコ品番793-8853適合機種SS-20CJキャップ:オレンジ ダクト:ホワイト高さ(mm)450タイプシーリング用品名ダクト組品(吹出側)縦(mm)125横(mm)125径(mm)114
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ グロースターター器具専用オーム電機(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
点灯形グロースターター外径(Φmm)28定格入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz電球の種類LED
パルックe-Day 2個入 Panasonic(パナソニック)パルックe-Day 2個入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2個)
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯です。2本入のセット商品です。
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き)OSG(オーエスジー)
84,980税込93,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク オイルホール付き です。
用途PXMシリーズのシャンクホルダとして仕様超硬シャンク種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応
IVALUE IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板 イシグロIVALUE IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板イシグロ
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質SS400規格JIS10K呼び圧力1.4MPa
テルモシリンジ SSシリーズ TERMO(テルモ)テルモシリンジ SSシリーズTERMO(テルモ)
8,198税込9,018
1箱(50本)
当日出荷
用途・容量に応じて選べる、使いやすいデザインのシリンジ。
医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ SSシリーズ TERMO(テルモ)テルモシリンジ SSシリーズTERMO(テルモ)
4,398税込4,838
1箱(50本)
当日出荷
用途・容量に応じて選べる、使いやすいデザインのシリンジ。
容量(mL)20アズワン品番61-9704-64医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
サンデーレインボーリール20m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッドサンデーレインボーリール20m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品ハタヤリミテッド
9,398税込10,338
1台
当日出荷
アウトドアシーンにも調和する「デザートカラー」。雨天でも安心・安全な屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。質量(kg)4.4コンセント個数4(防雨キャップ付)定格電流(A)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線長さ(m)20電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT塗装色デザートカラー心数(C)2使用場所屋外
アンテナケーブル 両側ネジ式 ホーリックアンテナケーブル 両側ネジ式ホーリック
819税込901
1個
当日出荷
4K/8K衛星放送対応です。 しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。 豊富なバリエーションです。 高周波数帯に適したS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。 信号の劣化しにくい両端子金メッキ仕様です。
直径(Φmm)6規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約12.5×32.75×約12.5インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
超硬スリムシャンク コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付 TOTIME超硬スリムシャンク コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付TOTIME
8,598税込9,458
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングは水素フリーDLCコーティング(HDC2)を採用しております。アルミ、非鉄用です。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|3538CRALDSS3FコーティングHDC2ネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬スリムシャンク コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付 TOTIME超硬スリムシャンク コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付TOTIME
7,998税込8,798
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
用途SUS/鉄兼用材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|3538CRDSS4FコーティングCG2ネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業アルミサッシケース AUシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から13日以内出荷
前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
スマートデジタルはかり Middle 高森コーキスマートデジタルはかり Middle高森コーキ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
シンプルなデザインで使いやすさを追求したハカリ 用途もさまざま手軽で便利 作業効率アップ! コンパクトで持ち運びが簡単。 一定時間操作しないと電源が切れるオートパワーオフ機能付。 「g」「kg」の単位表示が切替できる機能付。 液晶が光るバックライト機能付&文字高30mmで大きくて見やすい液晶ディスプレイ。 数量を算出できる個数計算機能付。
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)目盛1g電源単4乾電池×4本、ACアダプター機能風袋機能、オートオフ機能、数量計算機能、0点校正機能付き材質ABS付属品ACアダプター、取扱説明書目量0.001kg/1gオートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 (乾電池使用時のみ)質量(g)約794計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)215×175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×250×65使用温度範囲(℃)5~40(結露しないこと)
フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 20K ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 20Kダイコー
2,398税込2,638特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4呼び圧力20K
ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ リーフSK(新潟精機)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から9日以内出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
コードレスパンチャー (複動型) オグラコードレスパンチャー (複動型)オグラ
289,800税込318,780
1台
当日出荷
充電式の常識を覆す40Vmaxハイパワーモーター搭載により、更にパワフルよりスピーディに進化した軟鋼Φ20/t9対応コードレスパンチャー。穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパー搭載。抜き上げ時のストレスが無い複動式。ポンチ先端中央の突起部を2倍(同社比)に拡大し、穴あけ位置確認が容易な新型ストリッパーを搭載。Nシリーズ用刃物は1種類で多用途の穴あけが可能。(軟鋼・ステンレス共用=平鋼・アングル・溝形鋼にも)付属の40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。マキタ製 40Vmaxバッテリが使用可能です。
仕様1バッテリ(2.5Ah)当たりの穴あけ回数:一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t9: 約90回、ステンレス鋼材(SUS304)Φ20/t6:約140回付属品ポンチΦ14mm、ダイスSB14、ケース、油圧オイル、スパナ(8×10mm)、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・6)、充電器、バッテリ×2モーター直流ブラシレスモーター充電時間(分)約28(冷却時間を除く)穴の形状丸穴/長穴使用充電器DC40RA最大穴あけ能力ステンレス鋼材(SUS304):Φ20/t6
鉄製 パイプショベル 岩崎製作所鉄製 パイプショベル岩崎製作所
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
鉄製のパイプで、工事等の作業や土木・舗装・造園・農業・園芸などに掘削に使用するショベルです。
HDMIケーブル ハイスピード 4K対応 スリム 直径約3.2mm イーサネット対応 ブラック エレコムHDMIケーブル ハイスピード 4K対応 スリム 直径約3.2mm イーサネット対応 ブラックエレコム
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約3.2ケーブルタイプスーパースリム
LMブロック SSR-○○XV形 THKLMブロック SSR-○○XV形THK
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴タイプSSR-V形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
LMブロック SR-○○V形 THKLMブロック SR-○○V形THK
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
タイプSR-V形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック SSR-○○XW形 THKLMブロック SSR-○○XW形THK
10,980税込12,078
1個
当日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴タイプSSR-XW形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
LMブロック SR-○○W形 THKLMブロック SR-○○W形THK
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴タイプSR-W形
鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から13日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質形状ニップル
ワイヤーホースバンド 鉄製 岩崎製作所ワイヤーホースバンド 鉄製岩崎製作所(6件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷から5日以内出荷
2本のワイヤーでホースを均等に締めるので、圧力変動に強くフィット感に優れています。
材質鉄製
鉄製 配管継手 ホースニップル(両端タケノコ) 岩崎製作所鉄製 配管継手 ホースニップル(両端タケノコ)岩崎製作所(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質鉄製
鉄製 ゴミ除け ストレーナー(タケノコ継手) 岩崎製作所鉄製 ゴミ除け ストレーナー(タケノコ継手)岩崎製作所(4件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から7日以内出荷
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。
材質鉄製
三波長形直管蛍光ランプ20W形 オーム電機三波長形直管蛍光ランプ20W形オーム電機(23件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯種別20W形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
LED直管40形HFインバーター式器具専用 オーム電機LED直管40形HFインバーター式器具専用オーム電機(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
Hfインバーター方式専用の交換ランプです
電球の種類LED種別40W形口金G13全長(mm)1198質量(g)285使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)
LED直管20形2本入り オーム電機LED直管20形2本入りオーム電機(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2本)
当日出荷
ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
電球の種類LED種別20W形口金G13定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000全長(mm)580質量(g)165電源(V)AC100(50/60Hz)外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.146使用場所屋内
ステンレスホースバンド アズワンステンレスホースバンドアズワン(1件のレビュー)
199税込219特価
1個
取扱停止中
小口径のホースに使いやすいバンドです。
バンド幅(mm)14.2材質ステンレス(SUS304)寸法HEX(mm)【ねじ】8
ニオワイナ 消臭袋 日本サニパックニオワイナ 消臭袋日本サニパック(8件のレビュー)
169税込186
1冊(10枚)
当日出荷
消臭成分を袋にねり込み、悪臭を化学的に消臭。 排泄臭、腐敗臭、タバコ臭、生ごみ臭に消臭効果があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
タイガーソー130V アサダタイガーソー130Vアサダ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
耐久性大幅アップ。大容量1,100Wでパワフル切断。切断のスピード調整が可能。ガイドプレートの移動が可能。ノコ刃の逆付けが可能
用途鉄管・既設管の切断に。電源(V)100電源コード(m)2.3付属品のこ刃200×10/14山バイメタル(1本)、収納ケース質量(kg)3.8切断能力(mm)鋼管:Φ130、木材:200、軟鋼板(SS材相当):~t20モーター直流整流子モータ 12A/1,100Wストローク長(mm)29ストローク数(min-1)0~2700寸法(長さ×幅×高さ)(mm)495×90×170
スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグ ダイセンスイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグダイセン
2,298税込2,528
1個
予約販売
360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
流体空気ねじサイズG1/4材質(本体)鉄、真鍮C3604質量(g)69使用温度範囲(℃)-20~60材質(シール)ニトリルゴム表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ最高圧力使用(MPa)1止め輪SUS304
1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付) 中部高圧ホース1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)中部高圧ホース(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)11.5危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)