カテゴリ
- 作業服(19)
- 測定用品(12)
- バイク部品(11)
- メカニカル部品(8)
- 自動車補修部品(5)
- 制御機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 切削工具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOTTLE TECH(19)
- コフロック(9)
- 澤村電気工業(6)
- brembo(6)
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- フローバル(3)
- Vesrah(3)
- 大正天びん製作所(3)
- ケナメタル(2)
- スーパーツール(2)
- アクリサンデー(2)
- SAMTEC(2)
- 泉精器製作所(1)
- コガネイ(1)
- スリーエッチ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- 椿本チエイン(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ss1-100」の検索結果

シリコンスポンジ シートタイプ
スリーハイ(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個ほか当日出荷から9日以内出荷断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。用途各種ガスケット 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ラインRoHS指令(10物質対応)対応
サイカンヒーター S型
八光電機¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷シースの中に発熱線が1 本入った両ターミナル形のヒーターで、両端のスリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工をしています。タイプストレートタイプ使用温度(℃)[安全使用温度]300(ヒーター表面)材質(シース)ステンレス(SUS316)周囲温度(℃)200以下(スリーブ)
Samtec 基板用端子台 HTSSシリーズ
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481袋(5個)ほか7日以内出荷種別シュラウドピッチ(mm)2.54シリーズHTSS端子種別はんだ行数2RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1 ac
フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付)
昌栄産業¥5,898~税込¥6,488~1本8日以内出荷から10日以内出荷両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert
ケナメタル¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から8日以内出荷KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
サンデーシート 透明
アクリサンデー(11件のレビュー)¥519~税込¥571~1枚当日出荷から5日以内出荷板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。 ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、切り文字、サイン看板などのディスプレイ用途、ステーショナリー、各種工作素材として適しています。用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。材質硬質塩ビ
発泡スチレンボード A1サイズ
アクリサンデー¥4,998~税込¥5,498~1袋(5枚)当日出荷から5日以内出荷スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。材質ポリスチレンサイズA1板厚(mm)5
プロ用デラックス工具セット
スーパーツール(4件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1セット(62点組)ほか当日出荷引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥11,880~税込¥13,068~1個当日出荷から9日以内出荷空気(AIR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体空気(AIR)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
プロ用標準工具セット
スーパーツール¥32,980税込¥36,2781セット(48点組)欠品中機械・自動車・農機の整備に適した差込角12.7mm(1/2インチ)標準工具セット。トラスコ品番372-9567セット内容【ソケット】NHS11S/10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27mm【コンビネーションスパナ】CBW1100/7、8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm【貫通角軸ドライバー】SD06SS/-75、-100、-150、+No.1、No.2、No.3【ボルポイント六角棒レンチ】HKLB9S/1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【ラチェットハンドル(ブッシュ式)】NRH4P/12.9sq.(L=257)【エクステンションバー】NEB4150/12.7sq.(L=150)【ワイドモンキレンチ】MWM36/36mm【コンビネーションプライヤ】CPZ200S/200mm【ウォーターポンププライヤ】GWZ250S/250mm【ペンチ】SZ175S/175mm【ラジオペンチ】SL150S/150mm【ニッパ】SN150SS/150mm【コンビネーションハンマ】KHM10/1ポンド【軍手】1足【ツールボックス】SR450S/455×240×206mm質量(kg)8.4
ステンレス製モンキーレンチ
BAHCO(バーコ)¥9,498~税込¥10,448~1丁当日出荷から9日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥9,815~税込¥10,797~1個当日出荷から11日以内出荷酸素ガス(O2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体酸素ガス(O2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
エコ ストレッチ半袖ブルゾン
BOTTLE TECH¥4,598税込¥5,0581着当日出荷から翌々日出荷SS~5Lまで幅広いサイズ展開。SS・Sはユニセックスサイズ。再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約15.1本に相当。カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg。ヨコ伸び約10%の日本製ストレッチ素材仕様。JIS帯電防止規格合格品。背中反射素材。野帳が入る大きめの縦ファスナーポケット。左胸ペン差し付ポケット。両袖マルチポケット。左袖にエコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)。両脇マルチポケット。脇ポケット。10.1インチまでのタブレットが入る左内ポケット。お腹のふくらみで前ファスナーが閉まらない場合でもボタンを外せば閉めやすくなるウエストサイドベンツアジャスター仕様。紫外線から肌を守るUVカット仕様(紫外線遮蔽率98%)用途建設業。土木業。運送業。設備工事・管理業。清掃業。現場作業全般種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)機能ストレッチ、JIS帯電防止規格合格品、UVカット仕様(紫外線遮蔽率98%)素材ボトルリサイクル平二重織グリーン購入法適合
PSP-100S用カップリング PT25-SS
フローバル¥649税込¥7141袋翌々日出荷フローバルのPSP-100S用交換パーツ用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。適合寸法(mm)25
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から9日以内出荷アルゴンガス(AR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体アルゴンガス(AR)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥11,880~税込¥13,068~1個当日出荷から9日以内出荷窒素ガス(N2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体窒素ガス(N2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥11,880~税込¥13,068~1個当日出荷から9日以内出荷水素ガス(H2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体水素ガス(H2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250 SERIES
コフロック¥52,454~税込¥57,699~1個当日出荷から44日以内出荷精密流量制御のできるニードルバルブを組み合わせた高級グレードのバルブ付フローメータです(水(H2O)用)。微少流量の計測制御に最適です。測定流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)適合流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から9日以内出荷水(H2O)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御材質SUS316接続口径RC1/4使用流体水(H2O)最大使用圧力(MPa)1.0最高使用温度(℃)120調整ねじ約12回転
ギヤードモータ GM-SBシリーズ
三菱電機(5件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から102日以内出荷付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
PSP-100S用カップリング PT15-SS
フローバル¥329税込¥3621袋翌々日出荷フローバルのPSP-100S用交換パーツ用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。型式をご確認のうえ、ご購入ください。適合寸法(mm)15
エコ・ストレッチ カーゴパンツ
BOTTLE TECH¥4,390税込¥4,8291着翌々日出荷SS~6Lまで幅広いサイズ展開。SS・Sはユニセックスサイズ。再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約16.5本に相当。カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg。ヨコ伸び約10%の日本製ストレッチ素材を使用。紫外線遮蔽率98%のUVカット素材使用。JIS帯電防止規格合格品。右後ろポケット部に転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)。後ろゴム仕様。反射素材(膝裏)。右サイドカーゴポケットはペン差し付き。左サイドカーゴポケットは上から入るスルポケ仕様。両脇カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。股のツッパリ感を軽減するクライミングカット用途建設業。土木業。運送業。設備工事・管理業。清掃業。現場作業全般種別カーゴパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)股下(cm)80機能ストレッチ、UVカット、帯電防止グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 132
エコ ストレッチブルゾン
BOTTLE TECH¥4,598税込¥5,0581着翌々日出荷SS~5Lまで幅広いサイズ展開。SS・Sはユニセックスサイズ。再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約33.4本に相当。カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg。ヨコ伸び約17%の日本製ストレッチ素材使用。JIS帯電防止規格合格品。反射素材(両袖・背中)。野帳が入る大きめの縦ファスナーポケット。左胸ペン差し付ポケット。両袖マルチポケット。左袖にエコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)。両脇マルチポケット。袖口隠しドットボタン。脇ポケット。10.1インチまでのタブレットが入る左内ポケット。お腹のふくらみで前ファスナーが閉まらない場合でもボタンを外せば閉めやすくなるウエストサイドベンツアジャスター仕様用途建設業。土木業。運送業。設備工事・管理業。清掃業。現場作業全般種別ブルゾン混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)機能ストレッチ、JIS帯電防止規格合格品素材ボトルリサイクルエコツイルグリーン購入法適合