カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)

「ss1-50a」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平歯車BSS1 KHK(小原歯車工業)

    平歯車BSS1

    KHK(小原歯車工業)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せて利用できます。
    用途動力伝達用歯車。2018年トラスコ掲載ページ2 0117
  • オールステン魚捌き包丁VG10鋼 剣謙心

    オールステン魚捌き包丁VG10鋼

    剣謙心
    17,980税込19,778
    1丁
    3日以内出荷
    ステンレス一体型ハンドル。 刃が厚く、骨などの硬い部分を切っても刃こぼれしにくい「出刃」と、刺身用の「柳刃」を1丁でこなすハイブリッド包丁です。 片刃で先端が鋭っているため洋包丁と和包丁の両方の良さを兼ねそなえた包丁です。
    用途魚や鳥の解体や骨スキ、骨切に。材質(柄部)ステンレス材質(刃)芯材:VG10鋼/片刃仕上、側材:13クロームステンレス刃渡り(mm)150
  • ガラスプレート 中央精機

    ガラスプレート

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    20日以内出荷から60日以内出荷
    MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のガラスプレートです。標準付属のアルミプレートと交換することにより透過照明に対応いたします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェハホルダ 3,4インチ用 中央精機

    ウェハホルダ 3,4インチ用

    中央精機
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷から60日以内出荷
    MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。3インチから300mmウェハまで幅広く対応しています。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
    適合3、4インチ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェハホルダ 4,5,6インチ用 中央精機

    ウェハホルダ 4,5,6インチ用

    中央精機
    42,980税込47,278
    1個
    20日以内出荷から60日以内出荷
    MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。3インチから300mmウェハまで幅広く対応しています。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
    適合4、5、6インチ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    8,790税込9,669
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Oリング 1A-SS 大阪魂

    Oリング 1A-SS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SSC アクセサリ 富士電機

    SSC アクセサリ

    富士電機
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    種類関連商品
  • 繊細30°カッター幅広ボディ ストーングレー NTカッター

    繊細30°カッター幅広ボディ ストーングレー

    NTカッター
    299税込329
    1本
    当日出荷
    30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。
    用途繊細な作業にストーングレー入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P ※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)
  • 繊細30°カッター幅広ボディ リーフグリーン NTカッター

    繊細30°カッター幅広ボディ リーフグリーン

    NTカッター
    299税込329
    1本
    当日出荷
    30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。
    用途繊細な作業にリーフグリーン入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)
  • ロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズ コガネイ

    ロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズ

    コガネイ
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
  • Zスライダ コガネイ

    Zスライダ

    コガネイ
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
  • 繊細30°カッター幅広ボディ ウッドベージュ NTカッター

    繊細30°カッター幅広ボディ ウッドベージュ

    NTカッター
    299税込329
    1本
    8日以内出荷
    30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。
    用途繊細な作業に適合【本体/適合替刃】BAD-21P ※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)ウッドベージュ入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P
  • フラットロータリ コガネイ

    フラットロータリ

    コガネイ
    91,980税込101,178
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
    揺動角度(°)180
  • ロッドスライダ コガネイ

    ロッドスライダ

    コガネイ
    75,980税込83,578
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
  • MGブラケットL80-L40キット SUS(エスユーエス)

    MGブラケットL80-L40キット

    SUS(エスユーエス)
    1,099税込1,209
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容マグネットキャッチN×1、MGプレートS50・S60-SS×1、CCマグネプレートA×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットL(M3)×2、六角穴付ボルトM4×5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)124表面処理ダークブラウン塗装
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X50 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X50

    コガネイ
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X50 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X50

    コガネイ
    63,980税込70,378
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X50 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X50

    コガネイ
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • Zスライダ コガネイ

    Zスライダ

    コガネイ
    59,980税込65,978
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
  • セリエオロ ブレーキパッド XS 07033XS brembo

    セリエオロ ブレーキパッド XS 07033XS

    brembo
    4,398税込4,838
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07033XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】APE100 TypeD(08)、CBX125Custom(93)、CBX125F(93-97)、NS-1(93-99)、NS50R(96-09)、NSF100(06-10)、NSR50(93-99)、NSR80(93-99)、NSRMini(00-09)、XR100Motard(05-07)、XR50Motard(05-07)、ドリーム50(97-99)、レブル (REBEL)(90-99)、【KAWASAKI】ELIMINATOR400/SE(18-24)、Ninja250 SL(15)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250R(08-12)、Ninja400(18-24)、Z250(13-14)、Z250/ABS(15-22)、Z250SL(17)、Z400(19-24)、エリミネーター125(01-07)、【SUZUKI】スカイウェイブ250/タイプM/S/SS(CJ44A/CJ45A/CJ46A)(07-12)、バーグマン200(14-21)、【YAMAHA】TZ50(90)、TZM50R(94-99)、TZR50(90-92)、TZR50R(93-99)。 適合車種(フロント右側):【SUZUKI】スカイウェイブ400 (CK44A/CK45A)(07-16)、バーグマン400(18-22)。 適合車種(リア):【KAWASAKI】ELIMINATOR400/SE(18-24)、MEGURO K3(21-23)、Ninja250 SL(15)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250R(08-12)、Ninja400(18-24)、VERSYS-X250 TOUR(20-22)、VERSYS-X250(17-19)、W800 CAFE/STREET(19-23)、W800(20-24)、Z250(13-14)、Z250/ABS(15-22)、Z250SL(17)、Z400(19-24)、【SUZUKI】DR800S(90)
    材質シンタード
  • アルミプレート 中央精機

    アルミプレート

    中央精機
    1個
    欠品中
    MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通の標準付属アルミプレートです。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応