カテゴリ
- 切削工具(15)
- メカニカル部品(14)
- 機構部品(13)
- 自動車補修部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(3)
- 電気材料(3)
- 研磨材(3)
- 作業工具(3)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 縫製用品(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
- 椿本チエイン(6)
- コガネイ(5)
- NACHI(不二越)(4)
- KSフィルター(4)
- 岩田製作所(3)
- スーパーツール(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- フジクラ(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- ケナメタル(2)
- 日研工作所(2)
- 三菱マテリアル(2)
- イハラサイエンス(2)
- クボタ計装(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- フクダクラフト(2)
- NBK(2)
- エレコム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ss1-60」の検索結果

Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
プラスチックケース 汎用型 SSシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【上カバー、下カバー】シボ、【取付ビス(ナベタッピング)】三価クロメート材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
立つ薬味おろし
ツボエ¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷調理中はもちろん、食卓でも便利な「自立するおろし金」 すりおろした食材が流れ出やすい絶妙なカーブライン・ひっかけに便利なフック穴付き アイディア次第で色々な調理に!材質18-8ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)50×32×160TKG品番9-0526-1201TKG品番(2017)6-0470-1901
ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)
モトユキ(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷から6日以内出荷●チタンを主成分とした新開発サーメットチップ採用で、摩耗に強く耐久性抜群 ●ローノイズスリット加工と特殊樹脂の充填により、切断時の騒音を大幅にカット
CD/DVDファスナーケース
エレコム(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷本棚や机周りに縦置きもできる自立タイプ。 大量のCD/DVDをコンパクトに収納できるファスナーケース。 便利なハンドル付き。 不意の飛び出しを防ぐストッパー付き。 ケースを大きく開くことができるフルオープンファスナーを採用。付属品タイトルカードx2枚その他自立形状(縦置きのみ自立)、ハンドル付き材質本体:PP・PVC、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルム色ブラック入数1
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
押しボタンスイッチ グレー ON-(OFF)SPST
ミヤマ電器¥659税込¥7251個3日以内出荷品番SS-160-Nボタン色グレー接触抵抗(mΩ)20以下絶縁耐圧AC.1500V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性ON-(OFF)電流容量0.3A. 125V. AC絶縁抵抗DC.500V 100MΩ以上(MIN)
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
KSS 隔壁締付ソケット
イハラサイエンス¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から17日以内出荷形状隔壁ソケット寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類Rc
ソララ保安工事工事灯 SS-160RG 赤緑
セレクト¥4,398税込¥4,8381個当日出荷赤/緑色で交互点滅し注意喚起効果を発揮します。 電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 交換可能な単3型ニッケル水素電池使用です。 夜間自動点滅式です。用途夜間工事での安全な歩行のための最低限照度を確保する為に。 工事現場の注意喚起用に。トラスコ品番337-0673材質本体:耐衝撃性ポリカーボネイト、グリップ部分:ABS樹脂幅(mm)74高さ(mm)197品名工事灯LED使用数(個)赤4、緑2
スタンドハンガー
フクダクラフト¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷衣類やカバン、帽子などが収納できます。中段にフック棒有り。用途よく着る服などの一時掛けに便利。ツートンカラーがおしゃれにお部屋を演出します。玄関でもお部屋でもなじむベーシックなデザイン。場所を取らない省スペース設計。材質スチール、天然木質量(kg)1.3耐荷重(kg)(ハンガー部)約5、(フック棒)各1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×50×160
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
細工用精密ヤスリ 笹葉(ササバ) ブリスターパック入り
バローべ¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。三角形の形状で下側の平面のみヤスリ目があるため、溝、すき間などの研削の際に他の面でワークを傷つけることなく加工ができます。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状ササバ適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
3枚刃Z送りハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷高級400Nano素材と、nACRoコートの軟質材向け高潤滑性SSコートと特殊刃形状によるZ送り、溝加工、側面加工可能な万能タイプでHRC50以下の難質材、SCM,S45C,ステンレスの部品加工に、加工時間の短縮、工具の長寿命化を可能とします。材質400Nano刃数3コーティングSSコートねじれ角(°)45刃数Z3RoHS指令(10物質対応)対応
隔壁締付ソケット KSS
イハラサイエンス¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250スリーブ形状エンベロープ付
LMガイド HSR-C形
THK¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から翌々日出荷LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類セット品RoHS指令(10物質対応)対応
SS1609-200
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥729税込¥8021本4日以内出荷外径10基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。用途移動の多い器具のポジショニングにトラスコ品番692-7359材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)200幅(mm)16高さ(mm)16タイプ定尺マルパイプ外径公差(mm)0~-0.05RoHS指令(10物質対応)対応
SS1609-250
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥999税込¥1,0991本4日以内出荷外径11基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。用途移動の多い器具のポジショニングにトラスコ品番692-7356材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)250幅(mm)16高さ(mm)16タイプ定尺マルパイプ外径公差(mm)0~-0.05RoHS指令(10物質対応)対応
SS1609-300
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷外径12基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。用途移動の多い器具のポジショニングにトラスコ品番692-7353材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)300幅(mm)16高さ(mm)16タイプ定尺マルパイプ外径公差(mm)0~-0.05RoHS指令(10物質対応)対応
SS1609-150
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥619税込¥6811本4日以内出荷外径9基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。用途移動の多い器具のポジショニングにトラスコ品番692-7361材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)150幅(mm)16高さ(mm)16タイプ定尺マルパイプ外径公差(mm)0~-0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スタンンドハンガー160
フクダクラフト¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷スリム設計で限られたスペースにも設置しやすい仕様です。吊り収納の内寸は143cm。ロングコートやワンピースなど 長い衣類の収納に便利です。服を吊るすスペースは約24cmのコンパクトな造りで、明日着る服を準備して美しく掛けておけます。また、帰宅時にコートや上着をさっと掛けられる仕様です。一時掛けに便利で、日常動線に取り入れやすい仕様です。フレームはアイアン調の粉体塗装で上品な印象です。使い込まれた風合いを感じるヴィンテージ調の下棚が魅力。バックや小物を置いて魅せる収納が可能です。耐荷重:ハンガー5kg,下棚10kg,全体耐荷重15kg用途サイズ(約)。幅23×奥行39×高さ161.5cm。重量(約)。2.8kg。材質。(本体)スチール・粉体塗装。(棚板)化粧繊維板。生産国。中国
SS1609-100
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥399税込¥4391本4日以内出荷外径8基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。用途移動の多い器具のポジショニングにトラスコ品番692-5879材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)100幅(mm)16高さ(mm)16タイプ定尺マルパイプ外径公差(mm)0~-0.05RoHS指令(10物質対応)対応
SS1609-350
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷外径13基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。用途移動の多い器具のポジショニングにトラスコ品番692-7355材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)350幅(mm)16高さ(mm)16タイプ定尺マルパイプ外径公差(mm)0~-0.05RoHS指令(10物質対応)対応
ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S
THECUT¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷新コーティングにより 更に高速加工が可能。 更に工具寿命が大幅UP。材質HSS-CO(コバルトハイス)表面処理S3(AlCrN)加工溝、側面ねじれ角(°)30