スタンンドハンガー160
スリム設計で限られたスペースにも設置しやすい仕様です。
吊り収納の内寸は143cm。ロングコートやワンピースなど 長い衣類の収納に便利です。
服を吊るすスペースは約24cmのコンパクトな造りで、明日着る服を準備して美しく掛けておけます。
また、帰宅時にコートや上着をさっと掛けられる仕様です。
一時掛けに便利で、日常動線に取り入れやすい仕様です。
フレームはアイアン調の粉体塗装で上品な印象です。
使い込まれた風合いを感じるヴィンテージ調の下棚が魅力。バックや小物を置いて魅せる収納が可能です。
耐荷重:ハンガー5kg,下棚10kg,全体耐荷重15kg
- 用途
- サイズ(約)
幅23×奥行39×高さ161.5cm
重量(約)
2.8kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(棚板)化粧繊維板
生産国
中国
- 内容量
- 1台
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
収納家具 の新着商品
カテゴリ
































