カテゴリ

  • バイク部品(92)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
  • メカニカル部品(27)
  • バイク純正部品(23)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 制御機器(17)
  • 自動車純正部品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 空調・電設資材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 測定用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 物流用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 電気材料(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss1000」の検索結果

420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業スケールストッパー(スケールツキ)東栄工業(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
スケールストッパー(スケールナシ) 東栄工業スケールストッパー(スケールナシ)東栄工業(16件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
(18229)ガスケット ホンダ(18229)ガスケットホンダ(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
カッティングマット セフティベース(ハード) ムラテックKDSカッティングマット セフティベース(ハード)ムラテックKDS(8件のレビュー)
939税込1,033
1枚
当日出荷
セフティベースは平置きされている限り、反り、剥離、ゆがみ、割れに強い積層構造です。 何度切っても切口が開かず、切り跡は目立ちません。 ワンコート接着剤を塗った用紙(両面テープなど)も容易に剥がせます。片面のみ使用可。
仕様3mm厚プロ仕様:ソフトPVC1.0mm、ハードPVC2.0mmの2層構造タイプハードタイプ繰り返し・詰め替え対応
ダブルクリップ スマートバリューダブルクリップスマートバリュー(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1箱(10000個)
当日出荷から3日以内出荷
お求めやすいダブルクリップ!
材質スチール仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューブラック種類ダブルクリップ繰り返し・詰め替え対応
ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ リーフSK(新潟精機)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に材質【リーフ】ステンレスリーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ナビ助の口腔ケアスポンジ ナビス(アズワン)ナビ助の口腔ケアスポンジナビス(アズワン)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1ケース(20箱)
当日出荷から翌々日出荷
スポンジサイズ・固さにこだわったイチオシの商品です。 口腔内の汚れを効率よく取り除けます。 スポンジサイズが小さいので細かいところまで清掃できます。
材質先端/ウレタン、スティック/プラスチック全長約160mm
ユニロンシート ソフト ヤナセ(柳瀬)ユニロンシート ソフトヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
オートスプレー ガーデン E-Valueオートスプレー ガーデンE-Value
729税込802
1台
当日出荷
蓄圧式で、加圧後レバーを押すだけで連続噴霧が出来ます。蓄圧式ですので、加圧後レバーを押すだけで、連続噴霧ができます。先端部の噴口を回転させることにより集中噴霧状態・拡散噴霧状態の切り替えが可能です。レバーを押した状態でストッパーを前にスライドさせることで噴霧状態を固定することができます。
用途噴霧作業。材質ポリエチレン ポリプロピレン 合成ゴム・スチール種類蓄圧式容量(L)1
ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ リーフSK(新潟精機)
999税込1,099
1枚
当日出荷から翌々日出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
エビ印 超セラミック砥石 台付 NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 超セラミック砥石 台付NANIWA(ナニワ研磨工業)
9,798税込10,778
1本
翌々日出荷
人造砥石の限界を超えた抜群のとぎ味です。
用途刃物研ぎに寸法(mm)210×70×25材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
(50810)ラバー ホンダ(50810)ラバーホンダ(10件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から4日以内出荷
飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~) SMC飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)SMC(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5
ミニペーパー(耐水ペーパー)70X115 5枚入 TRUSCOミニペーパー(耐水ペーパー)70X115 5枚入TRUSCO
129税込142
1袋(5枚)
当日出荷
そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。耐水性の紙ベースで、水や油を使っての湿式研磨が可能、金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。
用途塗装作業の下地研磨。金属・木材・石質の研磨。材質炭化ケイ素長さ(mm)115幅(mm)70
ステンレスカーブミラー 丸型 ナック・ケイ・エスステンレスカーブミラー 丸型ナック・ケイ・エス
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
・鏡面にステンレス、裏板に高耐食亜鉛メッキ(ZAM)を使用し、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、ワイドでクリアーな映像で耐熱、耐蝕性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。・道路反射鏡協会認定品です。
材質鏡面:SUS304、裏板:高耐食亜鉛メッキ、フード:ポリカーボネート、取付枠:塩化ビニール仕上研磨
(73126)ラバー ホンダ(73126)ラバーホンダ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンセントボックス TERADA(寺田電機製作所)コンセントボックスTERADA(寺田電機製作所)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
(91616)キャップ ホンダ(91616)キャップホンダ(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
アズピュアニトリル手袋 AP-5 指先エンボス SS 1000枚入 アズピュア(アズワン)アズピュアニトリル手袋 AP-5 指先エンボス SS 1000枚入アズピュア(アズワン)
44,980税込49,478
1箱(10袋×100枚)
当日出荷
クリーンルーム内のメンテナンス作業にも使用できます。純水洗浄を施しているため、クリーンルームでのご使用が可能です。手袋の外側は塩素処理を行っていないため塩素フリー(検出限界未満)です。
厚さ(mm)約0.07(手の平)材質NBR(ニトリルゴム)全長(cm)約30(12インチ)サイズSS表面抵抗率(Ω/sq)≦1010ホワイトアズワン品番4-3124-55
(72145)ダンパー,ドアーウェッジ ホンダ(72145)ダンパー,ドアーウェッジホンダ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホースバンド SS型 三商ホースバンド SS型三商
259税込285
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS301(スクリューのみSUS305)幅(mm)13
消音バッチリシート フリータイプ(1m角) 未来工業消音バッチリシート フリータイプ(1m角)未来工業
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
適合サイズ1m×1m
3枚刃Z送りハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃Z送りハイヘリエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
高級400Nano素材と、nACRoコートの軟質材向け高潤滑性SSコートと特殊刃形状によるZ送り、溝加工、側面加工可能な万能タイプでHRC50以下の難質材、SCM,S45C,ステンレスの部品加工に、加工時間の短縮、工具の長寿命化を可能とします。
材質400Nano刃数3コーティングSSコートねじれ角(°)45刃数Z3RoHS指令(10物質対応)対応
(79727)ホース ホンダ(79727)ホースホンダ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
(81127)ガイド ホンダ(81127)ガイドホンダ(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
(01464)ブレーキホース ホンダ(01464)ブレーキホースホンダ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
(81527)ガイド ホンダ(81527)ガイドホンダ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
(01466)ブレーキホース ホンダ(01466)ブレーキホースホンダ(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
(74865)ウエザーストリツプ,トランクリツド ホンダ(74865)ウエザーストリツプ,トランクリツドホンダ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(90171)ボルト 5×16 ホンダ(90171)ボルト 5×16ホンダ
339税込373
1個
3日以内出荷
(44700)アクスルシャフト ホンダ(44700)アクスルシャフトホンダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
LMガイド SHS-V形 THKLMガイド SHS-V形THK
49,980税込54,978特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール
(95701)ボルト,フューエルフィラーリッド ホンダ(95701)ボルト,フューエルフィラーリッドホンダ
479税込527
1個
3日以内出荷
コンセントボックス+TV用 TERADA(寺田電機製作所)コンセントボックス+TV用TERADA(寺田電機製作所)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
ニトリルパウダーフリー手袋 SS 1000枚入り ガードナーニトリルパウダーフリー手袋 SS 1000枚入りガードナー
59,980税込65,978
1箱(1000枚)
10日以内出荷
溶出を大幅に軽減しました。
サイズSS材質ニトリル合成ゴム質量(kg)10入数(枚)1000粉有無なし
調整ねじ 三菱マテリアル調整ねじ三菱マテリアル
499税込549
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
サックス用ストラップ KCサックス用ストラップKC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
パット付きサックス用ストラップ 長さ調節機能付き フック部はロック式になっているので、引っ掛けるだけのタイプに比べ不意な楽器の落下を大幅に防ぎます。
BK
超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー10000mAh エアージェイ超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー10000mAhエアージェイ
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷
半固体状のゲルを電解質として使用しリチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命4倍約2000回【耐久】寒さ・厚さに強いマイナス20℃~60℃
付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC、アルミニウム合金質量(g)約200電圧(V)【標準】3.85【最大】4.4出力合計5V2A(W)Max(複数ポート使用時)、USB-C:5V3A,9V2.22A、12V1.67A,10V2.25A(22.5W)Max 単ポート使用時、USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5AMax 単ポート使用時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×112入力USB-C:5V3A、9V2.2A,12V1.67A(PD20W)Max保存温度(℃)-20~+60保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)10000動作温度(℃)-20~+60バッテリー容量(mAh)6000関連資料カタログ(1.04MB)充放電回数(回)約2000(80%)
WSTAR小径インサートドリル 三菱マテリアルWSTAR小径インサートドリル三菱マテリアル
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷から7日以内出荷