カテゴリ

  • バイク部品(79)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 梱包用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「ss1000」の検索結果

関連キーワード
196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業

    スケールストッパー(スケールツキ)

    東栄工業(15件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
    最小読取値(mm)0.1JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティングマット セフティベース(ハード) ムラテックKDS

    カッティングマット セフティベース(ハード)

    ムラテックKDS(8件のレビュー)
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷
    セフティベースは平置きされている限り、反り、剥離、ゆがみ、割れに強い積層構造です。 何度切っても切口が開かず、切り跡は目立ちません。 ワンコート接着剤を塗った用紙(両面テープなど)も容易に剥がせます。片面のみ使用可。
    仕様3mm厚プロ仕様:ソフトPVC1.0mm、ハードPVC2.0mmの2層構造タイプハードタイプ繰り返し・詰め替え対応
  • SS1609-1000 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    SS1609-1000

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    外径14基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
    用途移動の多い器具のポジショニングにトラスコ品番692-7360材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1000幅(mm)16高さ(mm)16タイプ定尺マルパイプ外径公差(mm)0~-0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS1509-1000 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    SS1509-1000

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    外径6基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
    用途移動の多い器具のポジショニングにトラスコ品番692-5876材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1000幅(mm)15高さ(mm)15タイプ定尺マルパイプ外径公差(mm)0~-0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンシート ソフト ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンシート ソフト

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダブルクリップ スマートバリュー

    ダブルクリップ

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1箱(10000個)
    当日出荷から4日以内出荷
    お求めやすいダブルクリップ!
    材質スチール仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューブラック種類ダブルクリップ繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)

    ステンレスシクネスゲージ リーフ

    SK(新潟精機)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定に材質【リーフ】ステンレスリーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • エビ印 超セラミック砥石 台付 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    エビ印 超セラミック砥石 台付

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    人造砥石の限界を超えた抜群のとぎ味です。
    用途刃物研ぎに寸法(mm)210×70×25材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
  • ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)

    ステンレスシクネスゲージ リーフ

    SK(新潟精機)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートスプレー ガーデン E-Value

    オートスプレー ガーデン

    E-Value
    729税込802
    1台
    当日出荷
    蓄圧式で、加圧後レバーを押すだけで連続噴霧が出来ます。蓄圧式ですので、加圧後レバーを押すだけで、連続噴霧ができます。先端部の噴口を回転させることにより集中噴霧状態・拡散噴霧状態の切り替えが可能です。レバーを押した状態でストッパーを前にスライドさせることで噴霧状態を固定することができます。
    用途噴霧作業。材質ポリエチレン ポリプロピレン 合成ゴム・スチール種類蓄圧式容量(L)1
  • ホースバンド SS型 三商

    ホースバンド SS型

    三商
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS301(スクリューのみSUS305)幅(mm)13
  • ミニペーパー(耐水ペーパー)70X115 5枚入 TRUSCO

    ミニペーパー(耐水ペーパー)70X115 5枚入

    TRUSCO
    129税込142
    1袋(5枚)
    当日出荷
    そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。耐水性の紙ベースで、水や油を使っての湿式研磨が可能、金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。
    用途塗装作業の下地研磨。金属・木材・石質の研磨。材質炭化ケイ素長さ(mm)115幅(mm)70
  • アルミフレーム据置式フレコンスタンド アルミス

    アルミフレーム据置式フレコンスタンド

    アルミス
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    簡単組立式でグラグラしにくい据置式設計で頑丈です。自立をサポートして作業効率化アップ!。フレームはアルミ製で軽くさびにくい!。フック引っかけ付き!
    用途廃プラ、紙、木くず、産廃等の回収、運搬、保管等に便利!材質フレーム・蝶ボルト:アルミニウム合金・ステンレス質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×90×110
  • 超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー10000mAh エアージェイ

    超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー10000mAh

    エアージェイ
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    半固体状のゲルを電解質として使用しリチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命4倍約2000回【耐久】寒さ・厚さに強いマイナス20℃~60℃
    付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC、アルミニウム合金質量(g)約200電圧(V)【標準】3.85【最大】4.4出力合計5V2A(W)Max(複数ポート使用時)、USB-C:5V3A,9V2.22A、12V1.67A,10V2.25A(22.5W)Max 単ポート使用時、USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5AMax 単ポート使用時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×112入力USB-C:5V3A、9V2.2A,12V1.67A(PD20W)Max保存温度(℃)-20~+60保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)10000動作温度(℃)-20~+60バッテリー容量(mAh)6000充放電回数(回)約2000(80%)
  • サックス用ストラップ KC

    サックス用ストラップ

    KC
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    パット付きサックス用ストラップ 長さ調節機能付き フック部はロック式になっているので、引っ掛けるだけのタイプに比べ不意な楽器の落下を大幅に防ぎます。
    BK
  • ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ azbil(旧:山武)

    ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応
    用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
  • 3枚刃Z送りハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3枚刃Z送りハイヘリエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷
    高級400Nano素材と、nACRoコートの軟質材向け高潤滑性SSコートと特殊刃形状によるZ送り、溝加工、側面加工可能な万能タイプでHRC50以下の難質材、SCM,S45C,ステンレスの部品加工に、加工時間の短縮、工具の長寿命化を可能とします。
    材質400Nano刃数3コーティングSSコートねじれ角(°)45刃数Z3RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントボックス TERADA(寺田電機製作所)

    コンセントボックス

    TERADA(寺田電機製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
  • 調整ねじ 三菱マテリアル

    調整ねじ

    三菱マテリアル
    599税込659
    1本
    5日以内出荷
  • ニトリルパウダーフリー手袋 SS 1000枚入り ガードナー

    ニトリルパウダーフリー手袋 SS 1000枚入り

    ガードナー
    59,980税込65,978
    1箱(1000枚)
    11日以内出荷
    溶出を大幅に軽減しました。
    サイズSS材質ニトリル合成ゴム質量(kg)10入数(枚)1000粉有無なし
  • コンセントボックス+TV用 TERADA(寺田電機製作所)

    コンセントボックス+TV用

    TERADA(寺田電機製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
  • 紙スプーンSS紙包装 1000本入り 尚山堂

    紙スプーンSS紙包装 1000本入り

    尚山堂
    2,798税込3,078
    1袋(1000本)
    当日出荷
    紙製の小さいスプーン。安心安全の日本製です。
    用途アイスやヨーグルトなどを食べるのに適しています。長さ(mm)94幅(mm)22FSC認証認定FSC認証番号C151694
  • WSTAR小径インサートドリル 三菱マテリアル

    WSTAR小径インサートドリル

    三菱マテリアル
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • WHMT601F29 スポーク 290mm SHIMANO(シマノ)

    WHMT601F29 スポーク 290mm

    SHIMANO(シマノ)
    469税込516
    1個
    8日以内出荷
  • 準固体モバイルバッテリー 10,000mAh PD30W対応 発火リスクほぼゼロ 2年保証 MOT-MBSS10002-BK MOTTERU

    準固体モバイルバッテリー 10,000mAh PD30W対応 発火リスクほぼゼロ 2年保証 MOT-MBSS10002-BK

    MOTTERU
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    発火リスクを限りなく「ゼロ」へ 安心安全の次世代「準固体バッテリー」。-20℃~60℃の動作温度に対応 雪山から真夏の車内などの環境でも安心。バッテリー寿命は従来比約4倍 2000回以上使える長寿命設計。PD30W入出力 スマホだけでなくタブレット、MacBookAirなどの充電もこの一台で完結。急速充電USB-Cケーブルに早変わりするストラップケーブル(20cm)付き。あんしんの製品2年保証
    仕様●使用回数:約2000回※機器及び使用条件によります※満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●定格出力容量:5V/6600mAh,9V/3800mAh,12V/2800mAh,15V/2200mAh,20V/1600mAh付属品取扱説明書兼保証書/USB-C to USB-Cケーブル(約20cm)/ケーブルストラップ/専用ポーチスモーキーブラック本体質量(g)約208寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.0×19.0×120.0対応機種「USBケーブル」を使って充電可能な機種でお使いいただけます。■Apple:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズなどの機種に対応※Lightning対応の機種には、別途Lightningケーブルが必要になります。■Android:SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホシリーズ、Google Pixelシリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmiシリーズ、SAMSUNG Galaxyシリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォンシリーズ、SONY Xperiaシリーズなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、■その他:Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、ファン付きウェア、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB搭載の各種機器に対応※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。定格出力≪単独使用時≫Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A[PD30W] (PD-PPS)5V-11V3A、Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]≪同時使用時≫Type-C+Type-A:PD18W+12W[合計最大30W]バッテリーリチウムイオンポリマー電池 7.7V 5,000mAh/38.5Wh充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD30W入力で充電した場合]保証期間2年間保護機能過充電(保護電圧/電流)、過放電保護(電圧/電流)、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)10000定格入力Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A[PD30W]動作温度範囲(℃)-20~60PSEマーク安心・安全のPSE適合商品です
  • 産業用イーサネットコネクタ omron(オムロン)

    産業用イーサネットコネクタ

    omron(オムロン)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極数8材質(ケーブル)PURケーブル柔軟性向上タイプ(標準ケーブル)ケーブル引出方向ストレート/ストレートカテゴリーCat6A
  • 準固体モバイルバッテリー 10,000mAh PD30W対応 発火リスクほぼゼロ 2年保証 MOT-MBSS10002-AM MOTTERU

    準固体モバイルバッテリー 10,000mAh PD30W対応 発火リスクほぼゼロ 2年保証 MOT-MBSS10002-AM

    MOTTERU
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    発火リスクを限りなく「ゼロ」へ 安心安全の次世代「準固体バッテリー」。-20℃~60℃の動作温度に対応 雪山から真夏の車内などの環境でも安心。バッテリー寿命は従来比約4倍 2000回以上使える長寿命設計。PD30W入出力 スマホだけでなくタブレット、MacBookAirなどの充電もこの一台で完結。急速充電USB-Cケーブルに早変わりするストラップケーブル(20cm)付き。あんしんの製品2年保証
    仕様●使用回数:約2000回※機器及び使用条件によります※満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●定格出力容量:5V/6600mAh,9V/3800mAh,12V/2800mAh,15V/2200mAh,20V/1600mAh付属品取扱説明書兼保証書/USB-C to USB-Cケーブル(約20cm)/ケーブルストラップ/専用ポーチアーモンドミルク本体質量(g)約208寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.0×19.0×120.0対応機種「USBケーブル」を使って充電可能な機種でお使いいただけます。■Apple:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズなどの機種に対応※Lightning対応の機種には、別途Lightningケーブルが必要になります。■Android:SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホシリーズ、Google Pixelシリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmiシリーズ、SAMSUNG Galaxyシリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォンシリーズ、SONY Xperiaシリーズなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、■その他:Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、ファン付きウェア、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB搭載の各種機器に対応※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。定格出力≪単独使用時≫Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A[PD30W] (PD-PPS)5V-11V3A、Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]≪同時使用時≫Type-C+Type-A:PD18W+12W[合計最大30W]バッテリーリチウムイオンポリマー電池 7.7V 5,000mAh/38.5Wh充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD30W入力で充電した場合]保証期間2年間保護機能過充電(保護電圧/電流)、過放電保護(電圧/電流)、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)10000定格入力Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A[PD30W]動作温度範囲(℃)-20~60PSEマーク安心・安全のPSE適合商品です
  • フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付)

    昌栄産業
    5,298税込5,828
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • 【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル エアージェイ

    【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル

    エアージェイ
    6,298税込6,928
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    半固体のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命約4倍2000回【耐久】寒さ、厚さに強いマイナス10℃~+55℃
    付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.7【最大】4.2出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード充放電回数(回)2000(理論値)
  • 産業用イーサネットコネクタ XS6 omron(オムロン)

    産業用イーサネットコネクタ XS6

    omron(オムロン)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • ステンレス鋼製 超強力プロラッチ(密閉扉・かぶせ扉用)640-1000SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 超強力プロラッチ(密閉扉・かぶせ扉用)640-1000SS

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    用途密閉扉・かぶせ扉用仕様セーフティーロック付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)16質量(g)90仕上バレル研磨許容荷重(N)1058許容荷重(N[kgf])1061[108]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 プロラッチ専用受座フック 001-1000SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 プロラッチ専用受座フック 001-1000SS

    LAMP(スガツネ工業)
    809税込890
    1個
    3日以内出荷
    締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    仕様プロラッチ専用受座フック材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)-仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])-RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert ケナメタル

    モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert

    ケナメタル
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング
    材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
  • ステンレス鋼製 超強力プロラッチ(密閉扉・かぶせ扉用)641-1000SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 超強力プロラッチ(密閉扉・かぶせ扉用)641-1000SS

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    用途密閉扉・かぶせ扉用仕様南京錠取付(Φ6.5)穴兼セーフティーロック付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)16質量(g)96仕上バレル研磨許容荷重(N)1058許容荷重(N[kgf])1061[108]RoHS指令(10物質対応)対応
  • DUCATI(ドゥカティ) SS 1000 BoosterPlug (ブースタープラグ)

    DUCATI(ドゥカティ) SS 1000

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種DUCATI、SS 1000 (Not year specific-Not year specific)
  • フランジ無溶接型フレキ 10K SS400 150AX1000L トーフレ

    フランジ無溶接型フレキ 10K SS400 150AX1000L

    トーフレ
    62,980税込69,278
    1本
    6日以内出荷
    国土交通省仕様です。接合が無溶接であり、チューブの有効長が長い為、振動、繰り返しの変位の配管に有利です。接液部がステンレス製の為サビにくく、耐久性に優れています。油、ガス(非腐食性流体に限る)、蒸気は、溶接型フレキのTF-10000で別途対応致します。(受注製作品)
    用途配管の芯ズレ吸収及び振動吸収。材質フレキ部/ステンレス(SUS304)、フランジ部/スチール(SS400)呼び径(A)150トラスコ品番439-8467全長(mm)1000質量(kg)20呼び径(B)6
  • 超小型基本スイッチ 形SS Aratas(旧:omron)

    超小型基本スイッチ 形SS

    Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合