モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
適合CEマーキング
規格CEマーキング適応
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO3700-A
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)2.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
3日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO3700-G0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)2.5
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥86
税込¥95
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
[使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
用途温水洗浄便座
グリーン購入法適合
潮馴染みが早く、狙ったポイントをトレースしやすい、ハイブリッド8ブレイドスローシンキングPE
仕様ブレイド数:8
材質ハイブリットPE
色オレンジ
それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。
用途砂入り人工芝コート向け
仕様柄固定フック付
質量(kg)4.4
毛丈(mm)100
材質(ブラシ部)ナイロン
柄径×長さ(mm)25×1350
ブラシ寸法(mm)1500
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。
用途砂入り人工芝コート向け
仕様柄固定フック付
質量(kg)4
毛丈(mm)100
材質(ブラシ部)ナイロン
柄径×長さ(mm)25×1350
ブラシ寸法(mm)1200
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。
用途砂入り人工芝コート向け
仕様柄固定フック付
質量(kg)4.9
毛丈(mm)100
材質(ブラシ部)ポリプロピレン
柄径×長さ(mm)25×1350
ブラシ寸法(mm)1800
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
仕様CEマーキング:適応
連数15
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
仕様Aポート管接続口径:M3 x 0.5、CEマーキング:適応
連数20
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
CE-対応品適応
仕様P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) なし
連数8
1個
¥6,598
税込¥7,258
9日以内出荷
。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
仕様SIAA抗菌
質量(kg)約10
区分貯湯式
使用温度範囲(℃)0~40
タンク容量(L)0.73
グレードSS3G
定格消費電力(W)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561
安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ
電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付)
機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)、リトイレ
使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42
定格電源AC100V 50/60Hz
水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
年間消費電力量(kWh/年)167(節電機能切時:232)
省エネ基準達成率(%)109
吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)
表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
仕様CE対応:(Q) CE対応
仕様CE対応:(Q) CE対応
連数20
バルブ取付方向(-) パイロット弁がAポートと反対側
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
仕様SIAA抗菌
質量(kg)約10
区分貯湯式
使用温度範囲(℃)0~40
タンク容量(L)0.73
グレードSS3G
定格消費電力(W)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561
安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ
電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付)
機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)、リトイレ
使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42
定格電源AC100V 50/60Hz
水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
年間消費電力量(kWh/年)167(節電機能切時:232)
省エネ基準達成率(%)109
吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)
表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
仕様P,Rポートねじの種類:(F) G、CE対応:(-) なし
連数4
1個
¥5,198
税込¥5,718
9日以内出荷
仕様P,Rポートねじの種類:(00N) NPT、CE対応:(-) 無
ブラケット(-) ブラケットなし
連数10
1個
¥7,298
税込¥8,028
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ