カテゴリ
- メカニカル部品(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 切削工具(17)
- 作業工具(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 電動工具(3)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- SMC(8)
- スイデン(7)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- コノエ(6)
- コンサス(6)
- 清水製作所[継手](5)
- 京セラ(4)
- コガネイ(4)
- azbil(旧:山武)(4)
- 千代田通商(3)
- NACHI(不二越)(3)
- ニッセイ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SUS(エスユーエス)(3)
- KSフィルター(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- 日動工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ss3-25」の検索結果

ストレートスタッド(S型)(袋)
日本ドライブイット(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(50個)当日出荷から3日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。適合SUS
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(15件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
スリムチェスト
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台翌日出荷工具不要で、簡単に組み立てができるチェストです。フレーム・引き出し・天板を組み合わせて完成します。一体型フレームでぐらつきません。組み立て時間は約1分程です。リビングや寝室、子供部屋の収納にぴったりです。クローゼットやランドリーの隙間を有効活用できます。引き出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます。材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管色ホワイト/クリアタイプスリム天板耐荷重(kg)2形態要組立組立時間約1分外寸法・幅(mm)309収納の目安(引出1段あたり)Tシャツなら8枚、バスタオルなら2枚外寸法・奥行(mm)380引出し耐荷重(kg)4/段引出し内寸法(幅)(mm)233引出し内寸法(奥行)(mm)328引出し内寸法(高さ)(mm)158
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥3,500税込¥3,850特価1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H
KHK(小原歯車工業)¥5,198税込¥5,718特価1個当日出荷から8日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
ウッドトップチェスト スリム クリア 幅32cm【組立簡単】
アイリスオーヤマ¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷【2色×3サイズ】工具不要で、簡単に組み立てができる木天板を使用したチェストです。美しい木目調の天板です。フレーム・引き出し・天板を組み合わせて完成します。一体型フレームでぐらつきません。組み立て時間は約1分程です。リビングや寝室、子供部屋の収納にぴったりです。クローゼットやリビングの隙間を有効活用できます。引き出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます材質天板:プリント紙化粧パーティクルボード、フレーム・引き出し:ポリプロピレン幅(mm)325奥行(mm)391耐荷重(kg)天板約10、引き出し1段あたり約4引出し内寸法(mm)約233×328×158収納の目安(引出1段あたり)Tシャツなら8枚、バスタオルなら2枚
薄型ディスク型カップリング TSSタイプ
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から5日以内出荷小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。許容偏角(°)2.5材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
ステンレス製Pラインポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷ステンレス精密鋳物製のため錆付きがなく、メンテナンスが容易。 不凍液対応のメカニカルシールにより、漏れに強く長寿命。 全閉モータ採用のため、ベアリング劣化や絶縁劣化に強く、優れた耐環境性。用途冷温水循環用、ビル設備給水用、一般工業用、一般給湯用、機械セット用、その他一般給水用材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、ケーシング:SCS13種類ラインポンプモーター全閉外扇屋外形液性清水構造(軸封)メカニカルシール(SiC×カーボン)液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形
川本ポンプ(川本製作所)¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷冷温水循環用。ビル設備給水用。一般工業用。一般給湯用。機械セット用。その他一般給水用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
ステンレス製六角棒レンチ 3/32インチ
BAHCO(バーコ)¥289税込¥3181パック(2本組)10日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)90首下長(mm)21アズワン品番64-6801-89対辺寸法(inch)3/32メーカー商品コード138-4319
ステンレス製六角棒レンチ 1/8インチ
BAHCO(バーコ)¥309税込¥3401本10日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)101首下長(mm)25アズワン品番64-6801-91対辺寸法(inch)1/8メーカー商品コード138-4324
ステンレス製六角棒レンチ 7/32インチ
BAHCO(バーコ)¥399~税込¥439~1本10日以内出荷から33日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)132首下長(mm)34対辺寸法(inch)7/32
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSS
OSG(オーエスジー)¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ステンレス製六角棒レンチ 7/64インチ
BAHCO(バーコ)¥319税込¥3511本10日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)96首下長(mm)23アズワン品番64-6801-90対辺寸法(inch)7/64メーカー商品コード138-4314
ステンレス製六角棒レンチ 5/16インチ
BAHCO(バーコ)¥1,498税込¥1,6481本10日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)163首下長(mm)42アズワン品番64-6801-86対辺寸法(inch)5/16メーカー商品コード138-4308
標準段付エジェクタピン
TRUSCO¥719~税込¥791~1本5日以内出荷から6日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。ツバ厚(mm)4
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 スタブ XPM-TPDSS
OSG(オーエスジー)¥7,698税込¥8,4681本4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC07タイプ)
OSG(オーエスジー)¥59,980~税込¥65,978~1本4日以内出荷小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り呼びレンチ:T8-D(Torx 8)レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.8適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
サニタリーバタフライバルブ 禁油処理 クラスⅡ 製品 CBS-Sシリーズ
コンサス¥67,980税込¥74,7781個13日以内出荷構造がシンプルで構成部品が少なく、分解・組み立てが容易です。、内面バフ研磨仕上げです。、全閉位置は全開位置から左右方向90°です。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
ステンレス製六角棒レンチ 1/4インチ
BAHCO(バーコ)¥909税込¥1,0001本33日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)142首下長(mm)37アズワン品番64-6801-96対辺寸法(inch)1/4メーカー商品コード138-4312
ステンレス製六角棒レンチ 3/8インチ
BAHCO(バーコ)¥1,898税込¥2,0881本33日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)183首下長(mm)47アズワン品番64-6801-87対辺寸法(inch)3/8メーカー商品コード138-4304
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥619税込¥681特価1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥6,898~税込¥7,588~1個4日以内出荷から14日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ
スイデン(1件のレビュー)¥93,980~税込¥103,378~1台翌々日出荷から3日以内出荷種別床置き周波数(Hz)50/60タンク容量(L)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.8本体寸法(mm)奥行397本体寸法(mm)高さ833防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5本体寸法(mm)幅396送風口数1口冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50冷房能力(kW)2.3/2.8
Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW SS (ストレートシャンクタイプ)
OSG(オーエスジー)¥43,980~税込¥48,378~1本4日以内出荷重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工種別オイルホール:あり呼びレンチ:T8-D(Torx 8)切込み角度(°)90レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)9適合インサートTN U09…
S Series(SS5Y3-10S6V25)
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(5)5連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数10SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2)プラスコモン
クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥629,800税込¥692,7801個31日以内出荷ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)































![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)