カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 店舗什器・備品(8)
  • バイク部品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 建築金物(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss3h」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレストイレブースSS タイプ スクリーン KGSS3H ケージーパルテックステンレストイレブースSS タイプ スクリーン KGSS3Hケージーパルテック
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途ドアエッジ材質SUS304仕上HL適合パネル厚40mm用穴の有無穴付(両端50mm・6ヶ所)穴径下穴5Φ皿7Φ
自動水栓 SuiSui SINGLE 横水栓 取替タイプ ミナミサワ自動水栓 SuiSui SINGLE 横水栓 取替タイプミナミサワ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式後付け電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所グリーン購入法適合
ステンレスグリーンカート(静音タイプ) ナビス(アズワン)ステンレスグリーンカート(静音タイプ)ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。操作性・機動力に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。 品番:SS-2HS、SS-3HSは引出し付きで小物等の収納に便利です。 品番:SW-2HSはワイドサイズで作業スペースを広くとれます。
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)材質ステンレス(SUS304・SUS430J1L)キャスター径(Φmm)75
表示ステッカー ネグロス電工表示ステッカーネグロス電工
989税込1,088
1袋(10枚)
3日以内出荷
自動水栓 SuiSui SINGLE 横水栓 取替タイプ 水抜き付き ミナミサワ自動水栓 SuiSui SINGLE 横水栓 取替タイプ 水抜き付きミナミサワ
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(水抜き弁付き)取付方式後付け電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui SINGLE 自動水栓 後付け式 ミナミサワ自動水栓 SuiSui SINGLE 自動水栓 後付け式ミナミサワ
34,980税込38,478
1箱
4日以内出荷
電池式の自動水栓なので、手洗い場に電源がなくても自動化可能。単三アルカリ乾電池モデル。
用途トイレや洗面所などの単水栓を自動水栓へ交換仕様【電池切れ】ランプでお知らせ取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式使用温度範囲(℃)【水温】1~40電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水電池寿命1日100回の使用で約3年グリーン購入法適合
シャープ替芯 BIGMAN(ビッグマン)シャープ替芯BIGMAN(ビッグマン)
259税込285
1パック(3セット)
当日出荷から4日以内出荷
折れにくい2.0mm替芯。割れにくいケースで携帯に便利なコンパクトサイズ。
用途建築資材(建材・木材・コンクリート・石材)の目印やマーキングに最適。寸法(mm)90×2×2質量(g)2径(Φmm)(定芯桿)2入数12本×3PCS繰り返し・詰め替え対応
ハットボックス(あと施工仕様) ワールド工業ハットボックス(あと施工仕様)ワールド工業
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。 総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。 搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。 埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。 結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。 金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
奥行(mm)560高さ(mm)810材質高耐食めっき鋼板ZAM厚さt(mm)1.6シルバー(メッキ)
ハットボックス(埋設仕様) ワールド工業ハットボックス(埋設仕様)ワールド工業
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。 総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。 搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。 埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。 結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。 金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
奥行(mm)560高さ(mm)810材質高耐食めっき鋼板ZAM厚さt(mm)1.6シルバー(メッキ)
シューノ32 ハット型ダブルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ32 ハット型ダブルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)t=2.0塗装粉体塗装
シューノ32 ハンガーブラケット内々Φ16用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ32 ハンガーブラケット内々Φ16用ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
619税込681
1本
4日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)t=3.0寸法(mm)150安全使用荷重(kg)(1棚あたりの目安)15(SS3-SSF-14、SS0-HIB-P16を使用した場合)
シューノ32 ハンガーブラケット内々Φ32用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ32 ハンガーブラケット内々Φ32用ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
899税込989
1本
4日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)t=3.0寸法(mm)270安全使用荷重(kg)(1棚あたりの目安)49(SS3-SSF-14、SS0-HIB-P32を使用した場合)
シューノ32 ハット型シングルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ32 ハット型シングルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)t=2.0塗装粉体塗装
シューノ32 クロスパイプΦ19 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ32 クロスパイプΦ19ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
仕様中耐荷重:1本あたり10kgまで(方荷5kgまで)材質本体=スチール ジョイント=ポリカ(樹脂) エンドパーツ=スチール厚さ(mm)Φ19.1 t=1.6寸法(mm)150マットシルバーサイズM8 P=1.25表面処理本体・エンドパーツ=メッキ
シューノ32 クロスパイプ用ハンガーブラケットΦ32 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ32 クロスパイプ用ハンガーブラケットΦ32ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
929税込1,022
1本
4日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)t=3.0寸法(mm)190
シューノ32 サポートキャップビスセット(HW用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ32 サポートキャップビスセット(HW用)ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
559税込615
1セット
4日以内出荷
材質キャップ=ABS樹脂 タッピングビス=ステンレス
シューノ32 ハンガーブラケットOHΦ32用セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ32 ハンガーブラケットOHΦ32用セットROYAL(ロイヤル)[建築金物]
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)t=3.0寸法(mm)270安全使用荷重(kg)(1ハンガーあたりの目安)55(SS3-SSF-14、SS0-HOB-P32を使用した場合)
Vishay 整流ダイオード, 3A, 90V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア VISHAYVishay 整流ダイオード, 3A, 90V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリアVISHAY
569税込626
1袋(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 90V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A。高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 3A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア VISHAYVishay 整流ダイオード, 3A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリアVISHAY
44,980税込49,478
1セット(850個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A。高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~)CKD
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から27日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~)CKD
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~)CKD
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/4作動区分NC加圧形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3306A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3306A~)CKD
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/8作動区分NC加圧形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~)CKD
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/4作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~)CKD
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5接続口径(Rc)1/4作動区分NC加圧形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~)CKD
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5接続口径(Rc)1/4作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3306A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3306A~)CKD
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5接続口径(Rc)1/8作動区分NC加圧形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1138件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(374件のレビュー)
2,790税込3,069
1セット(4枚)
当日出荷から3日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷から8日以内出荷
スカエナ H700シリーズ 脇デスク SS047A4-3SK 内田洋行スカエナ H700シリーズ 脇デスク SS047A4-3SK内田洋行
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
幅(mm)400高さ(mm)700奥行(mm)700色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×700×700
スカエナ H700シリーズ 脇デスク SS046B4-3SK 内田洋行スカエナ H700シリーズ 脇デスク SS046B4-3SK内田洋行
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
幅(mm)400高さ(mm)700奥行(mm)600色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×600×700
スカエナ H700シリーズ 脇デスク SS048A4-3LSK 内田洋行スカエナ H700シリーズ 脇デスク SS048A4-3LSK内田洋行
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
幅(mm)400高さ(mm)700奥行(mm)800色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×800×700
スカエナ H700シリーズ 脇デスク SS047B4-3SK 内田洋行スカエナ H700シリーズ 脇デスク SS047B4-3SK内田洋行
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
幅(mm)400高さ(mm)700奥行(mm)700色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×700×700
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
"ss3h" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷