カテゴリ

  • 作業服(13)
  • 機構部品(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 自動車補修部品(7)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(5)
  • バイク部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗料(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss5-20」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイット

    ストレートスタッド(S型)(袋)

    日本ドライブイット(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    適合SUS
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスミラークランプレバー MRSS

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • ボールロックピン ショートタイプ ラクテム

    ボールロックピン ショートタイプ

    ラクテム
    1,425税込1,568
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
  • オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • 強鉄ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    強鉄ビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,098税込1,208
    1パック(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    新鋼材採用し、電動インパクトドライバーの高トルク化に対応するため、高硬度HRC62を実現しました。 様々な作業に適しており、ハードな使用条件においても折れに強く、カケにくい新しいトーションビットです。
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    269,800税込296,780
    1式
    翌々日出荷
    S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
    用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1感度1[V/A]寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)5以下最大ピーク電流(A)±7.5Apeak(非連続)定格電流(Arms)5
  • パルステン敷居レール SS50 ケージーパルテック

    パルステン敷居レール SS50

    ケージーパルテック
    8,998税込9,898
    1本(2000mm)
    4日以内出荷
    仕様戸車・掃出し口付適合コンクリート用材質SUS304 HL・SPV t=1.2穴数5
  • オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • 貫通スリーブ鋼製枠W=500 カナフジ電工

    貫通スリーブ鋼製枠W=500

    カナフジ電工
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • アンギュラSUSベアリング SMT(南海精工所)

    アンギュラSUSベアリング

    SMT(南海精工所)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    複列アンギュラベアリングは、2個の単列アンギュラベアリングを背面組合せとし、内輪・外輪をそれぞれ一体にした構造で、両方向のアキシアル荷重に対する負荷能力があります。
    材質(内外輪) SUS440C、(ボール )SUS440C、(保持器) SUS304、(シールド )SUS304、(シール) ニトリルゴム精度JISO級潤滑油耐熱グリーズ軌道輪形状アンギュラ軌道輪列数複列
  • 316ステンレスバンド ELPA

    316ステンレスバンド

    ELPA(1件のレビュー)
    721税込793
    1袋(3本)
    当日出荷から3日以内出荷
    錆び・腐食に強く、がっちり固定
    材質SUS316幅(mm)4.5使用温度範囲(℃)-40~+300引張強度(kg)45.4
  • 小径ローレットノブ 段付おねじ SUS ラクテム

    小径ローレットノブ 段付おねじ SUS

    ラクテム
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、おねじタイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。先端にキズ防止用の真鍮・樹脂パッドを付けた製品もラインナップしております。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • クランプレバー ステンレス 標準おねじ ラクテム

    クランプレバー ステンレス 標準おねじ

    ラクテム
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    工具レスでネジ締め、緩めることが可能なクランプレバーのおねじタイプです。レバーは握りやすいようアーチ形状となっており、オレンジ、ブラック、シルバーの3色より選択可能です。締め付け後にレバーの位置を調節できるため、省スペースでの使用にも有効です。レバーは亜鉛ダイカストの焼付塗装、ネジやバネはステンレス製を採用しております。
    用途ボルトやネジ作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • シールチェーン SUNSTAR(サンスター)

    シールチェーン

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    6,490税込7,139
    1本
    3日以内出荷
    スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
  • LMガイド HSR-C形 THK

    LMガイド HSR-C形

    THK
    49,980税込54,978
    1セット
    翌々日出荷
    LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
    防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数20モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)82ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)110基準円直径C(Φmm)100ねじ穴位置J(mm)12.5
  • スリム棚下ライト 昼光色 光商事

    スリム棚下ライト 昼光色

    光商事
    4,798税込5,278
    1本
    13日以内出荷
    2芯でスリムな棚下ライトで設置場所を選びません。高い演色性Ra95を持ち、より自然なカラーを再現します。こちらは昼光色(6500K)のみとなります。特に色の濃淡や細かい色のニュアンスを忠実に表現できるため、製品や展示物の色が鮮明に見え、商品や展示物の魅力を更にアピールできます。化粧品関係・美術関係・医療診断・料理などに最適。色の微妙な変化を見逃さず作業の精度が向上します。高品質なSamsung LED Chipを使用。
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)【発光】120色温度(K)6500光色昼光色演色指数(Ra)95電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • CCII D-5 SS REC TAB 20-16 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    CCII D-5 SS REC TAB 20-16 ASSY

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    239,800税込263,780
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック   CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO

    SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応]

    CIO
    7,698税込8,468
    1式
    7日以内出荷
    マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。本製品は半固体系バッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。約21cmのUSB-Cケーブルを本体に内蔵。最大20Wの入出力に対応し、スマートフォンやイヤホンの充電はもちろん、本体充電にも使えます。ケーブルを別で持ち歩く必要がなく、外出や旅行にも便利です。薄型設計で、スマートフォンと重ね持ちしやすく、サコッシュやポケットにも収まりやすいサイズ感です。本体をUSB-Cで充電しながら、有線もしくはワイヤレス給電によるデバイスの充電、パススルー充電が可能です。(デバイスの充電終了後、本体の充電が始まります)。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ガソリン携行缶用給油ノズル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ガソリン携行缶用給油ノズル

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(57件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • パッキン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    パッキン

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(28件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    適合TS-2適合機種YR20、YR10、YR5、YB20、YG20、YG10、SS5、SS20、SS10、LX20、LX10、BK20材質NBR外径(Φ)17mm2危険物の類別非危険物
  • ガソリン携行缶用 キャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ガソリン携行缶用 キャップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合YR-5,YR-10,YR-20,YG-20,SS-20,LX-20,PT-20,YG-10,SS-10,LX-10,PT-10,SS-5,PT-5,MT-3材質全長(mm)60危険物の類別非危険物
  • シリコンチューブ 岩田製作所

    シリコンチューブ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本(5m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • マツヨシ ディスポーザブル舌圧子付き鼻鏡 MY-SS0020(10クミX5フクロ) 松吉医科器械

    マツヨシ ディスポーザブル舌圧子付き鼻鏡 MY-SS0020(10クミX5フクロ)

    松吉医科器械
    11,980税込13,178
    1袋
    8日以内出荷
    使い捨てタイプの舌圧子付き鼻鏡・耳鏡です。EOG滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069IK0001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気調整ネジ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    空気調整ネジ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合【横型ガソリン携帯缶】YR-5・YR-10・YR-20・YG20・YG10・SS20・SS10・LX20・PT20、LX10・SS5・PT10・SR2危険物の類別非危険物
  • ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業

    ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    3日以内出荷
    コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SSC アクセサリ 富士電機

    SSC アクセサリ

    富士電機
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    種類関連商品
  • 精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250 SERIES コフロック

    精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250 SERIES

    コフロック
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    精密流量制御のできるニードルバルブを組み合わせた高級グレードのバルブ付フローメータです(水(H2O)用)。微少流量の計測制御に最適です。
    測定流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)適合流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)
  • フォーマルワークスメカニックブルゾン コーコス信岡

    フォーマルワークスメカニックブルゾン

    コーコス信岡
    7,990税込8,789
    1枚
    翌々日出荷
    アメイジング4wayストレッチ(タテ・ヨコ伸長率20%以上)。SS~5Lの豊富なサイズ展開。軽撥水加工。臭いの気になる背裏、袖周りにニオイクリアメッシュを使用。イージーケアで簡単お手入れ。家庭用洗濯機で洗濯。脱水後、約2時間で乾き、すぐ着用可能。紫外線から肌を守るUVカット。衿スロートタブ。左袖マルチポケット。左胸反射テープ付ファスナー。両脇ドットボタン付ポケット。肘の突っ張りを軽減する袖ムービングギャザー。後ろシャーリング。
    用途現場管理作業、作業、ワーク、営業、デスクワーク、ビジネス、仕事、外出種別長袖ブルゾン機能ストレッチ、撥水・防水伸長率(%)20以上
  • 軽量・4WAY ストレッチスラックス コーコス信岡

    軽量・4WAY ストレッチスラックス

    コーコス信岡
    3,990税込4,389
    1着
    翌々日出荷
    SS~5Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sは女性対応シルエット。タテ・ヨコ伸長率20%以上の日本製素材「アメイジングストレッチ」を使用。JIS帯電防止規格T-8118合格品。TC素材のメーカー従来商品(ジャケットLサイズ約660g)と比較して約半分(ジャケットLサイズ約340g)の超軽量タイプ。紫外線遮蔽率99%のUVカット素材。フロント持ち出し仕様。両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)。スマートフォンが入るサイドマルチポケット付き。両脇ポケット内コインポケット付き。股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット仕様。ひざ裏は視認性を上げる反射素材付き
    用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/超軽量/ストレッチ/スラックス/パンツ/作業着種別スラックス混率(%)ポリエステル53/複合繊維(ポリエステル)47股下(cm)80機能超軽量/帯電防止/ストレッチ素材アメイジング4WAYストレッチ・二重織(制電)
  • 軽量・4WAYストレッチ ハーフカーゴパンツ コーコス信岡

    軽量・4WAYストレッチ ハーフカーゴパンツ

    コーコス信岡
    3,990税込4,389
    1着
    翌々日出荷
    SS~5Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sは女性対応シルエット。タテ・ヨコ伸長率20%以上の日本製素材「アメイジングストレッチ」を使用。JIS帯電防止規格T-8118合格品。TC素材のメーカー従来商品(ジャケットLサイズ約660g)と比較して約半分(ジャケットLサイズ約340g)の超軽量タイプ。紫外線遮蔽率99%のUVカット素材。フロント持ち出し仕様。両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)。両脇ポケット内コインポケット付き。右サイドカーゴポケット内にはスマートフォンが入るマルチポケット付き。股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット仕様。ひざ裏は視認性を上げる反射素材付き。ひざを曲げた時のツッパリ感を軽減する裾サイドアジャスターボタン付き
    用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/超軽量/ストレッチ/ハーフパンツ/カーゴ/パンツ/作業着種別ハーフカーゴパンツ混率(%)ポリエステル53/複合繊維(ポリエステル)47機能帯電防止/ストレッチ/超軽量素材アメイジング4WAYストレッチ/二重織(制電)
  • 【Z-DRAGON】 71822 ストレッチジョガーパンツ 自重堂

    【Z-DRAGON】 71822 ストレッチジョガーパンツ

    自重堂
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷
    スポーティーな機能性とスタイルを追求したハイスペックワークウェア。71822ジョガーパンツが新登場!。シーンに併せて2タイプのパンツを選択可能。73500Series対応。★上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYストレッチダブルクロスを使用し、あらゆる動きに対応。★スリムフィットテーパード仕様によりスポーティースタイルを演出。テーパード仕様(裾へ向かって細くなり、スタイリッシュなスタイルを演出)。※EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。※SS・S寸はレディース対応シルエットになります。
    素材4WAYストレッチダブルクロス(伸長率:タテ27%/ヨコ20%)、ポリエステル100%
  • 【Z-DRAGON】 73702 ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂

    【Z-DRAGON】 73702 ストレッチノータックカーゴパンツ

    自重堂
    3,698税込4,068
    1枚
    翌々日出荷
    4方向に伸びる優れたストレッチ機能により快適でストレスフリーな着心地。上下左右に自在に伸縮する4WAYストレッチ制電クロスを使用し、あらゆる動きに対応。スリムなシルエットがシャープなスタイルを演出。テーパード仕様(裾へ向かって細くなり、スタイリッシュなスタイルを演出)。※EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。※SS・S寸はレディース対応シルエットになります。
    素材4WAYストレッチ制電クロス(伸長率タテ:27%/ヨコ24%)、ポリエステル100%
  • 軽量・4WAYストレッチ ジャケット(配色デザイン) コーコス信岡

    軽量・4WAYストレッチ ジャケット(配色デザイン)

    コーコス信岡
    4,890税込5,379
    1着
    翌々日出荷
    SS~5Lまで幅広いサイズに対応 SS・Sは女性対応シルエット タテ・ヨコ伸長率20%以上の日本製素材「アメイジングストレッチ」を使用 JIS帯電防止規格T-8118合格品 TC素材のメーカー従来商品(ジャケットLサイズ約660g)と比較して約半分(ジャケットLサイズ約340g)の超軽量タイプ 紫外線遮蔽率99%のUVカット素材 見た目がスマートな配色デザイン 野帳も収まる右胸縦ファスナーポケット&左胸面ファスナー付き縦ポケット 両袖にスマートフォンも入るマルチポケット 袖口はドットボタンアジャスター 背中とヒジに視認性を上げる反射素材を使用 裾帯なし仕様 お腹の膨らみも気にせずフロントを閉めやすくするサイドベンツアジャスター しゃがんだ時に背中が見えにくいロングテール仕様
    用途ANDARE SHIETTI、アンドレスケッティ、JIS、帯電防止、超軽量、ストレッチ、ブルゾン、ジャケット、作業着その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン混率(%)アメイジング4WAYストレッチ二重織(制電) ポリエステル53、複合繊維(ポリエステル)47機能帯電防止、ストレッチ名入れ