カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「ss6802-2rs」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固形グリースベアリング SMT(南海精工所)固形グリースベアリングSMT(南海精工所)
17,980税込19,778
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.82MB)潤滑剤固形グリース
SMT 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ) SMT(南海精工所)SMT 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ)SMT(南海精工所)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から9日以内出荷
軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高速性は接触シールによる限界があります。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)シールニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS)使用温度範囲(℃)-30~110精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)グリースレスSUSベアリングSMT(南海精工所)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から16日以内出荷
グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
ステンレス深溝玉軸受 6800番台 2RS KMTステンレス深溝玉軸受 6800番台 2RSKMT
549税込604
1個
翌日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)rs(min)0.3
グリースレスベアリング SMT(南海精工所)グリースレスベアリングSMT(南海精工所)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から27日以内出荷
保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウステンレスボールベアリング 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形)モノタロウ(5件のレビュー)
558税込614
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ステンレスボールベアリング 6800番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6800番台 両シールSMT(南海精工所)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム面取寸法r(mm)(最小)0.3RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング SMT(南海精工所)耐水性・食品機械用グリース封入ベアリングSMT(南海精工所)
9,498税込10,448
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】すぐに回らなくなるグリースが流出する内部から茶色の液体が出てくる交換頻度が早いこのようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで長寿命化。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応関連資料耐水性グリース_リーフレット(2.54MB) 食品機械用グリース_リーフレット(0.63MB)潤滑剤耐熱グリース
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら