カテゴリ
- 農業機械(1,526)
- メカニカル部品(26)
- 科学研究・開発用品(14)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 作業工具(4)
- 物流用品(3)
- 制御機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1,498)
- KHK(小原歯車工業)(21)
- 藤原産業(21)
- CC印(ニッカトー)(14)
- セフティー3(7)
- SMC(4)
- SK11(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- サカエ(3)
- ネグロス電工(3)
- 岩崎電気(2)
- SAMTEC(2)
- CIO(2)
- Modes(2)
- 青木精密工業(1)
- コガネイ(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- サンワサプライ(1)
- 清和工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ssa-5」の検索結果

電気式噴霧器
セフティー3(19件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。高さ(mm)385材質(本体)ポリプロピレンタイプACタイプ種類電気式電源AC100Vコード長さ(m)約2.5材質(ホース)塩ビホース長さ(m)約10ノズル長(mm)700~1600ノズル1頭及び2頭材質(ノズル)アルミ噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600材質(タンク)ポリプロピレン主な用途ガーデニング噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700対応溶液薬剤噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり)
フジトク(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。 Oリング溝ありタイプです。材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
折板屋根用太陽電池傾斜取付金具
ネグロス電工¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ハゼ式折板屋根用支持金具、太陽電池固定金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。 べ一ス材を使用して様々な設置が行えます。
指示書作成ワゴン
サカエ¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷天面までの高さは1100mm。立ちながら指示書などを書くのに最適です。 ワゴンに架台をかぶせるだけで大幅収納力UP。(架台とワゴンはボルト固定していません。) 製造現場、オフィス周辺、学校などさまざまな場所でご使用できます。ストッパーストッパー引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:569×319×68(各段仕切2枚付)、下段:589×360×116(仕切不可)色(本体)グリーングリーン購入法適合
エスエスワゴン
サカエ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷扉を閉めれば前面フラットになり、作業現場がスッキリとした印象になります。 豊富なラインナップで作業内容に合ったワゴンがお選び頂けます。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。付属品マット付材質スチールキャスター固定×2、自在×2ストッパーあり(2個)グリーン購入法適合
ブラインドリベット シールドタイプ
SK(新潟精機)¥419税込¥4611個(20本)ほか翌々日出荷密封性、防水性に優れた金属製の袋形状型頭部です。樹脂製の頭部に比べ、耐熱、耐震性に優れています。頭部が袋形状のため、頭部落下が懸念される部位に最適です。用途母材と部材の締結に材質【スリーブ】アルミニウム【シャフト】炭素鋼下穴径(Φmm)4.1-4.2寸法A(mm)4頭径(Φmm)8胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)20
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック SSAシリーズ
S&K(三興製作所)¥9,698税込¥10,6681本5日以内出荷。高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
プレミアムCDノート SO 紳士なノート ONE
日本ノート¥519税込¥5711冊翌々日出荷から4日以内出荷少枚数の紳士なノート。Premium C.D. NOTEBOOK ONE(紳士なノート ONE)。書き心地、使い心地はそのままに使用シーンが広がる!。<薄型/少枚数のメリット>。1.嵩張らず、スマートに持ち運ぶことができる。2.丈夫な糸かがり綴じ製本。 折り返して使用することができるので、省スペースで筆記可能。3.月単位やプロジェクトごとなど、一つの区切りで管理しやすい。4.使い切りで達成感+モチベーションアップ!枚数32枚用紙本文:A.Silky 865 Premium製本糸かがり綴じ
スパーギヤ MP=5.0
青木精密工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50モジュール5表面処理黒染![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69969868-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状S5K
エスエスワゴン(フットブレーキ付)
サカエ(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷フットブレーキ付のため、安心・安全です。 扉を閉めれば前面フラットになり、作業現場がスッキリとした印象になります。 豊富なラインナップで作業内容に合ったワゴンがお選び頂けます。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下段:539×360×116グリーン購入法適合
LEDアイ作業灯 50W 200~220V
岩崎電気¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-5~+35入力電圧(V)200~220平均演色評価数(Ra)70周波数50/60Hz共用保護等級IP43色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合特殊用途防水耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
HDMIケーブル
サンワサプライ¥5,398税込¥5,9381本当日出荷ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、パソコン、ゲーム機などとテレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクターなどの機器を接続し、映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。解像度4K/30Hzや、フルHD(1920×1080/60Hz(1080p))の映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。ケーブル外径約2.8mmの超極細ケーブルでケーブルの取り回しがラクに行えます。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しており、対応した機器同士がイーサネット・ネットワークでつながります。※機能に対応した機器が必要です。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しており、テレビ側からAVアンプなどに音声信号を伝送できます。※機能に対応した機器が必要です。最大で4K/30Hzまでの高解像度の映像に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。1080p(1920×1080ドット)フルHD信号に対応しています。フルハイビジョン3D映像をお楽しみいただけます。(1080p×2画面)※機能に対応した機器が必要です。色深度が24ビット(フルカラー)を超え、30/36/48ビット(Deep Color:ディープカラー)まで対応します。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→スパイラルシールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。用途イーサネット対応 ハイスピードHDMIケーブル。材質PVC(被覆)色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAオス-タイプAオス)ケーブル規格:HIGH SPEED with Ethernet 認証、線材:ULRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約2.8
LEDioc レディオック プロワークス LEDアイ作業灯
岩崎電気¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付仕様【バイス・ホルダ】アルミダイカスト質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-5~+35消費電力(W)50定格入力電圧(V)100V専用定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上ランプ本体:白塗装 / ホルダバイス:赤周波数50/60Hz共用保護等級IP43光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)170光束(Lm)8500グリーン購入法適合ガードステンレス耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H
KHK(小原歯車工業)¥7,598~税込¥8,358~1個8日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。形状S5
焼入平歯車SSA
KHK(小原歯車工業)¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。用途動力伝達用歯車用。トラスコ品番256-0929材質S45C形状S5歯数18歯幅(mm)50穴径(Φmm)20モジュールm5歯先円直径(mm)100基準円直径(Φmm)90歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応
焼入平歯車SSA Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。用途動力伝達用歯車。トラスコ品番256-8223材質S45C形状S5K歯数18全長(mm)50歯幅(mm)50穴径(Φmm)28モジュールm5歯先円直径(mm)100基準円直径(Φmm)90歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3穴径公差(mm)H7
SSA 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥39,980~税込¥43,978~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数50モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)260基準円直径C(Φmm)250
SSA 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥22,980~税込¥25,278~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数35モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)185基準円直径C(Φmm)175
SSA 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥16,980~税込¥18,678~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数30モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)160基準円直径C(Φmm)150
SSA 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥14,980~税込¥16,478~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数25モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)135基準円直径C(Φmm)125
SSA 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,998~税込¥10,998~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数18モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)100基準円直径C(Φmm)90
SSA 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥8,498~税込¥9,348~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数15モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)85基準円直径C(Φmm)75
SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー
CIO¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷極薄幅8.7mm Qi2 MagSafe対応のスマホに対応 5000mAh Appleデバイス用アクセサリのデザインガイドライン準拠付属品取扱説明書、CtoCケーブル(50cm)寸法(mm)102×70×8.7色シルバー質量(g)121ポート数USB-C×1出力5V=2A / 9V=2.22A適合規格【急速充電】Qi2充電 / PD3.0最大出力(W)【Qi2ワイヤレス】15対応機種ワイヤレス充電対応スマホ:iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/その他 Qi規格搭載のAndroidスマホ ※モバイルバッテリーにはUSB-Cポートを搭載しております。充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください。入力5V=3A / 9V=2.22Aバッテリー容量(mAh)5000使用可能回数約500回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安蓄電時間(時間)2時間10分 ※使用環境により異なる場合があります。
SSA 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥24,980~税込¥27,478~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数36モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)190基準円直径C(Φmm)180
SSA 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥19,980~税込¥21,978~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数32モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)170基準円直径C(Φmm)160
SSA 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥15,980~税込¥17,578~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数28モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)150基準円直径C(Φmm)140
SSA 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥39,980~税込¥43,978~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数48モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)250基準円直径C(Φmm)240
SSA 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥28,980~税込¥31,878~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数40モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)210基準円直径C(Φmm)200
SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP ブラック
CIO¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷極薄幅8.7mm Qi2 MagSafe対応のスマホに対応 5000mAh Appleデバイス用アクセサリのデザインガイドライン準拠付属品取扱説明書、CtoCケーブル(50cm)寸法(mm)102×70×8.7色ブラック質量(g)121ポート数USB-C×1出力5V=2A / 9V=2.22A適合規格【急速充電】Qi2充電 / PD3.0最大出力(W)【Qi2ワイヤレス】15対応機種ワイヤレス充電対応スマホ:iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/その他 Qi規格搭載のAndroidスマホ ※モバイルバッテリーにはUSB-Cポートを搭載しております。充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください。入力5V=3A / 9V=2.22Aバッテリー容量(mAh)5000使用可能回数約500回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安蓄電時間(時間)2時間10分 ※使用環境により異なる場合があります。
SSA 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥31,980~税込¥35,178~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数45モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)235基準円直径C(Φmm)225
SSA 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥14,980~税込¥16,478~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数24モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)130基準円直径C(Φmm)120
SSA 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,998~税込¥10,998~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数20モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)110基準円直径C(Φmm)100
...

















![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69969868-260113-02.jpg)