カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(233)
  • メカニカル部品(70)
  • 家電(35)
  • 安全保護具(28)
  • 制御機器(26)
  • オフィス家具(26)
  • 切削工具(25)
  • 自動車純正部品(20)
  • 作業工具(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 事務用品(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 電気材料(9)
  • 溶接用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 農業機械(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建築金物(7)
  • 機構部品(6)
  • 日用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 物流用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 医療(5)
  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 作業服(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • 完成車(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「ssb」の検索結果

関連キーワード
719件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサスタンド SSB・SSFタイプ 岩田製作所

    センサスタンド SSB・SSFタイプ

    岩田製作所
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    形状ストレート型タイプ□12角パイプ目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12
  • SSB-A ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSB-A ストッパボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45C
  • SSB-B・SSBS-B ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSB-B・SSBS-B ストッパボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    259税込285
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSB-M3 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSB-M3

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
    A24B17.5L9.5H5.6タイプフェノール樹脂製F3.1D3.5C16.7E8.9G5.6J10.3K15
  • スプロケット NK11SSB KANA(片山チエン)

    スプロケット NK11SSB

    KANA(片山チエン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス形状削出仕様
  • ストッパボルト(SSB-A) ナベヤ

    ストッパボルト(SSB-A)

    ナベヤ
    389税込428
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧用管フランジ SSB(Oリング溝なし) フジトク

    油圧用管フランジ SSB(Oリング溝なし)

    フジトク
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力21MPa以下に用いる油圧用管フランジです。
    材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
  • 防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ

    タカチ電機工業
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●カバー締め付けトルク(N・m):2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(トラスM5×12)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(トラスM5×12)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(トラスM5×12):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵表面処理(カバー)磨き処理#400
  • ストッパボルト(SSB-B) ナベヤ

    ストッパボルト(SSB-B)

    ナベヤ
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ DESCO

    静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ

    DESCO
    5,698税込6,268
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ヒートシールで袋を閉じることができます。
    仕様静電気シールド性:30V未満、光透過率:40±10%材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層)厚さ(μm)65内寸(mm)102×152引張強度60N/inch以上表面抵抗値(Ω)1012未満(内・外層)アズワン品番2-2680-01
  • 刺身・鮮魚容器SSB エフピコ

    刺身・鮮魚容器SSB

    エフピコ
    44,980税込49,478
    1ケース(50枚×24袋)
    3日以内出荷
    鮮魚
    材質PSP寸法(mm)235×140×25質量(g)5.5
  • CBNスーパースピードボールEM SSB200 NS(日進工具)

    CBNスーパースピードボールEM SSB200

    NS(日進工具)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    シャンク径d(Φmm)4
  • 3連スターラー付恒温水槽 SSB-103用 スタンド 三商

    3連スターラー付恒温水槽 SSB-103用 スタンド

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    温度センサーをフラスコ等の中へ設置し、溶液の温度を直接コントロールする場合、及び不安定な容器を固定するのに用います。
  • クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SST-M3 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SST-M3

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    ・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
    R11.1A24B17.5L16H5.6タイプフェノール樹脂製F3.1D3.5C16.7S6E8.9G5.6J10.3P6.4K16.7N22.2M4.8
  • 3連スターラー付恒温水槽 SSB-103用蓋 三商

    3連スターラー付恒温水槽 SSB-103用蓋

    三商
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    スモーク透明。蒸発防止及び昇温速度を上げる場合、最高温度(90℃)まで上げる場合に使用。
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm ネオンカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    259税込285
    1パック(90枚)
    当日出荷
    つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着。 しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。 正方形タイプで、ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。
    用途ノートパソコン周りの情報整理に。 マジックで書いてダンボールの仕分けに。 キャビネットなどの中身表示に。寸法(縦×横)(mm)75×75
  • 安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ

    安全クッション L字型 コーナー用

    モノタロウ(53件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。 別売りの”安全クッション L字型”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。
    用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質NBR(発泡ゴム)
  • モデルローブ ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991 エステー

    モデルローブ ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991

    エステー(20件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100枚)
    当日出荷
    左右両用のため、片手でも使えて経済的です。 薬品・油・グリースにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。 耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。 食品衛生法適合
    材質ニトリル厚さ(mm)0.08入数(枚)100全長(cm)24.5粉有無粉なし
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm ネオンカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    229税込252
    1パック(90枚×2冊)
    当日出荷
    強粘着タイプのポスト・イットです。 プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドア。今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。もちろん、きれいにはがすことができます。
    用途ノートパソコン周りの情報整理に。 マジックで書いてダンボールの仕分けに。 キャビネットなどの中身表示に。寸法(縦×横)(mm)75×25
  • アンブレララック YAMAZEN(山善)

    アンブレララック

    YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    玄関の角にすっきり収まるスリムな傘立て。直線的なデザインで角置きもOK!フレームだけで構成されたシンプルデザインで、玄関をすっきりした印象に。スペースが限られる玄関でも圧迫感を感じさせません。 傘が倒れない、絡みにくい仕切り付。お出かけの時のイライラを解消します。 水受けトレーは取り外してお手入れ可能。たまった水はポイッとそのまま流せます。汚れてもお手入れ簡単。取り出しやすい2枚分割式。 サビに強い粉体塗装。水にぬれても錆びにくいので安心です。
    用途事務所の玄関、エントランスの傘立て、傘たて、かさ立て、カサ立て、アンブレラスタンド、アンブレララックとして。材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン内寸(mm)(仕切り)70×50トレー内寸(mm)175×175
  • 室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーンスポット型

    GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1組(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
    仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド許容荷重(kg)(目安)8
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ネオンカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    239税込263
    1パック(90枚)
    当日出荷
    強粘着タイプのポストイット[[(R)]]製品です。粘着力が通常の約2倍(メーカー通常粘着製品比)で、樹脂製品などくっつきにくかった場所にもしっかり貼れます。
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V

    KOITO(小糸製作所)(194件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12口金その他
  • スライディングレールホルダースリムブルー ビュートン

    スライディングレールホルダースリムブルー

    ビュートン(3件のレビュー)
    619税込681
    1パック
    当日出荷
  • メガネ用ストラップ SK11

    メガネ用ストラップ

    SK11(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    メガネの置き忘れや、作業中の落下防止に最適です。メタル、プラ枠兼用です。ストラップの中間で脱着可能です。
    用途安全メガネ用落下防止ストラップ。
  • マイクロメータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。 片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
    シリーズ156
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん シルエットノート 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん シルエットノート 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    399税込439
    1個(30枚×3冊)ほか
    当日出荷
    使って楽しい!もらってうれしい!毎日がちょっと楽しくなる、新デザインシリーズ! しっかり貼れる強粘着タイプだから、伝えたい人に、伝えたい場所で、伝えたいメッセージがきちんと届きます。
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • 消臭シリカ付きシューズバッグ TRUSCO

    消臭シリカ付きシューズバッグ

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    消臭機能と吸湿効果のあるシリカゲルシート(シリカクリン)を使用した靴用の巾着袋です。洗濯後に天日干しで乾燥させることで、高い機能が持続します。靴や使用後の衣類のニオイに最適です。
    トラスコ品番369-2002材質ポリエステル、ポリプロピレン、シリカゲルブラックサイズ(cm)33.5×42
  • ステンレス替刃小 オルファ

    ステンレス替刃小

    オルファ(2件のレビュー)
    219税込241
    1箱(5枚)
    当日出荷
    水に濡れても錆びにくい、ステンレス製のカッターです。プラケース包装の5枚入り。
    トラスコ品番495-7431適合本体ブラックS型、ブラックS型(文具台紙)、シルバー、ツーウェイカッターA型、サーフ(イエロー・ブルー・ホワイト)、特専A型、リサイクルA型(紙ケース)、オートロックA型(イエロー)、オートロックA型クリア(クリアブルー・文具台紙)、ノンスリップA型、エコカッターS型、MZ-S型、ハイパーA型、リミテッド(FA・AA・SA・MA)、エコカッターS型(ピンク・イエロー・ブルー・アソート)、DA-1、Aプラス、Aプラス(文具台紙)質量(g)28刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)ハイカーボンステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • NF SSカッター替え刃 日本ファイリング

    NF SSカッター替え刃

    日本ファイリング(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1セット(200個)
    当日出荷
    NF SSカッター替え刃。
    トラスコ品番853-3980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.5×18.4×0.3
  • オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    オシロプローブ用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    109税込120
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
    種類その他使用温度範囲(℃)-40~+150
  • ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善)

    ハンガーラック キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    着丈に合わせて上下伸縮可能なパイプハンガーラックです。 キャスター付で移動も楽にでき、組立も工具いらずで簡単にできます。
    用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。耐荷重(kg)約15
  • 3Dスモールバッグ SK11

    3Dスモールバッグ

    SK11(19件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ツールバッグ、工具箱の分類整理に最適です。このバッグに工具などを分類収納し、ツールバッグなどにスマートに整理収納できるバッグinバッグです。 開閉がマジックテープ式です。
    用途工具などの分類整理。ブラック
  • Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/1000mm エレコム

    Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/1000mm

    エレコム
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。 取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。 最大約1mまで伸長するロングタイプ。
    セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ材質アルミニウム、シリコン、ABS質量(g)約154(電池含)使用電池CR2032連続動作時間約100時間BluetoothBluetooth 3.0 class 2収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×210
  • ロング伸縮散水お掃除ブラシ セフティー3

    ロング伸縮散水お掃除ブラシ

    セフティー3(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
    用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム耐熱温度(℃)60伸縮範囲(cm)約100~150
  • 全面かため 高硬度 コンパクト6つ折りマットレス アキレス

    全面かため 高硬度 コンパクト6つ折りマットレス

    アキレス(20件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクトタイプのウレタンマットレスベッド。軽い気持ちでごろんと寝るには最適の6つ折マットレス。収納が便利で、レジャーや防災マットとしても備えマットレスとして活用。お子さまの昼寝用、アウトドア、車中泊などで活躍。使わない時は超コンパクトにたためる6つ折りタイプ。高密度ウレタンフォームを使用しており硬めに設計。折りたたんでスツールとしても活用可能。コンパクト・軽量で上げ下ろし・収納もラクラク。
    用途来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用、アウトドア用として。材質(中材)ウレタンフォーム(マーブルフォーム)材質(側地)ポリエステル100%
  • サスペンダーベルト SK11

    サスペンダーベルト

    SK11(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    メッシュクッションが肩にフィット、腰の負担を軽減します。ベルトに通して使用ください。 クッションスポンジ+メッシュのショルダーパッドを採用したサスペンダーベルトです。 ベルト通し部分は金具を取り外すことによって使用中の作業ベルトの装備を取り外すことなく取り付けることが出来ます。
    用途サスペンダー。仕様メッシュタイプ
  • セットスクリュー ハヤシ

    セットスクリュー

    ハヤシ(1件のレビュー)
    12税込13
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗濯バサミ6個セット AFF WARE

    洗濯バサミ6個セット

    AFF WARE(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(6個)
    当日出荷
    ゴムのカバー付いているため挟んだものに跡がつきにくい仕様になっています。ステンレス製の洗濯ばさみ6個セットです
    材質ステンレス質量(g)24タイプ小型ピンチ幅(cm)4.8(開口)寸法(cm)12×6×2入数(個)6
関連キーワード
...