23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。;刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。
全長(mm)180 刃厚(mm)1.5 材質(刃)ステンレス
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304 付属品止めねじ2本 種別標準 表面処理-
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。 消費電力(W)90 電源コード(m)2 ストローク幅(mm)18 テーブル寸法(mm)250×410 傾斜角度(°)(テーブル)45 フトコロ(mm)400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約630×250×325 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1600 本体質量(kg)約11 消費電流(A)1 最大切断厚さ(mm)50
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

センター止めサドルです。 耐熱性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです 材質(本体)ポリアミド(PA) 適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG ライトグレー 使用周囲温度(℃)-20~100 適合電線管ライトグレー
1個
539 税込593
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大洋製器工業SUS TAIYOシャックル SC
RoHS
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 材質ステンレス 種類SC 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット SUS304 C形
RoHS
材質ステンレス 形状削出仕様 歯幅(mm)1.6 種類スプロケット ブッシュリンク内幅(W)(mm)1.83 ブッシュ外径(Dr)(mm)2.285 チェーンピッチ(P)(mm)3.7465 チェーンNo.11 RoHS指令(10物質対応)対応 スプロケット形状C形
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャフトに傷をつけることなく固定できます。 シャフトカラーが分割できるので前後の部品を取りはずす事なく取り付けることができます。
用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。 種別スリット
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
1枚
25,500 税込28,050
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁
形状エルボ 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体圧縮空気
1個
1,498 税込1,648
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 六角ボルトタイプ。 CEマーキングの対応に。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
1個
229 税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)1
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 いたずら防止ねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
409 税込450
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1本
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)ZoomSafari (ズームサファリ)
近くの海釣り公園、管理釣り場、池や川、キャンプに持って釣りしよう!。どんなフィールド(海、川、池、湖)でも、 色んな釣り方(エサ釣り、ルアー釣り、投げ釣り、ウキ釣り)で、様ざまな魚や生き物が釣れる。 子供も大人も楽しめる「カッコよくて、カワイイ」なんでもできる マルチピースロッド。釣りが楽しくなるロッド ZoomSafari!!。製品特徴。コンパクトなマルチピース設計。ZMSS-404UL ZMSC-464Lは4本継。ZMSS-505L/605L/705ML/805M/ZMSC-565L/665M/765Lは5本継。ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用。FujiIガイド(Oリング)採用。スウェーデン王室の紋章であるクレストマークをバットエンドにあしらいました。専用設計のキャンバス生地 竿袋。竿の長さで、異なるアースカラーデザインを採用
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 材質カーボン95%、グラス5%
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)