カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • 切削工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ssc32」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンフレキROBO用センター止めサドル 三桂製作所サンフレキROBO用センター止めサドル三桂製作所
379税込417
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF使用周囲温度(℃)-20~100
SUS TAIYOシャックル SC 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル SC大洋製器工業
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
サンフレキROBO センター止めサドル 三桂製作所サンフレキROBO センター止めサドル三桂製作所
379税込417
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
センター止めサドルです。 耐熱性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです材質(本体)ポリアミド(PA)適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LGライトグレー使用周囲温度(℃)-20~100適合電線管ライトグレー
マグネット JSS NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSSNBK(鍋屋バイテック会社)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質D30RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
219税込241特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-501袋入数(個)1
ゴム車輪 ナンシンゴム車輪ナンシン
869税込956
1個
翌日出荷
最も一般的な車輪で、屋内外を問わず幅広い用途で使われています。クッション性が良好なので多少凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮します。車輪形状はサイズによって多少異なります。
仕様●車輪:ゴム●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径D(mm):100●車輪幅W(mm):32●ボス幅H(mm):42●車軸径d(mm):12.0●軸受:ポリアセタール●使用品番:STC/SKC/SSC●材質:NR/BRアズワン品番65-9610-51
千鳥刃サイドカッター SSC 大洋ツール千鳥刃サイドカッター SSC大洋ツール
68,980税込75,878
1枚
翌々日出荷
強力切削に適するように刃数を少なくし刃は左右交互にねじれ刃としたもので深い溝加工などに適しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
SUB HARNESS C   32103MA1830 ホンダSUB HARNESS C 32103MA1830ホンダ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
SUB HARNESS C   32103KC1980 ホンダSUB HARNESS C 32103KC1980ホンダ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
SUB HARNESS C   32103KC1920 ホンダSUB HARNESS C 32103KC1920ホンダ
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
SUB HARNESS C   32103KC1831 ホンダSUB HARNESS C 32103KC1831ホンダ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
SUB HARNESS C   32103183610 ホンダSUB HARNESS C 32103183610ホンダ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
SUB HARNESS C   32103KJ9010 ホンダSUB HARNESS C 32103KJ9010ホンダ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
SUB HARNESS C   32103KC1950 ホンダSUB HARNESS C 32103KC1950ホンダ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
SUB HARNESS C   32103GM2010 ホンダSUB HARNESS C 32103GM2010ホンダ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
SUB HARNESS C   32103463000 ホンダSUB HARNESS C 32103463000ホンダ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
SUB.HARNESS C   32103GM2000 ホンダSUB.HARNESS C 32103GM2000ホンダ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
SUB HARNESS C   32103KT2000 ホンダSUB HARNESS C 32103KT2000ホンダ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
SUB HARNESS C   32103463770 ホンダSUB HARNESS C 32103463770ホンダ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
GUIDE,L HARNESS C   32118MEL000 ホンダGUIDE,L HARNESS C 32118MEL000ホンダ
539税込593
1個
3日以内出荷
GUIDE,R HARNESS C   32108MEL000 ホンダGUIDE,R HARNESS C 32108MEL000ホンダ
539税込593
1個
3日以内出荷
ヘッド交換式ドリル TIS L/D=8 タンガロイヘッド交換式ドリル TIS L/D=8タンガロイ
89,980税込98,978
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMP タンガロイドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMPタンガロイ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
形状三角形穴付60°コーティングAH9130RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ
ヘッド交換式ドリル用ヘッド SMP タンガロイヘッド交換式ドリル用ヘッド SMPタンガロイ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリル用ヘッド SMP タンガロイヘッド交換式ドリル用ヘッド SMPタンガロイ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
M5Stamp C3 Mate M5StackM5Stamp C3 MateM5Stack
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
Wi-FiとBluetooth 5(LE)を使用できる切手サイズのモジュールIoTエッジデバイス向けのEspressif社製のESP32-C3 RISC-Vマイコン(32ビット、最大動作周波数160MHz)を搭載し、400KBの内蔵RAMと4MBのフラッシュを備えた切手サイズのモジュールです。Wi-Fi、Bluetooth5.0 Low Energy(LE)、Bluetooth5.0 long-range(LR)を利用可能です。Arduino、ESP32-IDF、その他の主要な開発環境に対応しています(UIFlowは今後サポート予定)。
仕様●ESP32-C3:32ビットRISC-Vシングルコアプロセッサ(動作周波数160MHz)●ストレージ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHz/40MHzチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート125Kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps●入力:5V@500mA●インターフェース(HMI):プログラマブル物理ボタン ×1、リセットデバッグボタン ×1、プログラマブルRGB LED(SK6812)●USBインターフェース:USB(Type-C)×1●アンテナタイプ:2.4GHz 3Dアンテナ●周辺機能:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●I/O ×13:G0、G1、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G20、G21●I/Oピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.5mm●【セット内容】●M5Stamp C3 ×1●耐熱ステッカー ×1●M2 六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●注:技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は、大切に保管してください。(英語)●回路図●ESP32-C3 データシート(英語)●Get Started(英語)アズワン品番67-0398-01
ロビーチェアSA 一般用2連ベンチ スリムタイプ<配送時組立サービス付> イトーキロビーチェアSA 一般用2連ベンチ スリムタイプ<配送時組立サービス付>イトーキ
149,800税込164,780
1台
21日以内出荷
幅(mm)1650材質/仕上●共通仕様●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●巾木タイプ●巾木:木目シート張り(15)(巾木高さ65mm)●肘木:アルダー無垢材塗装仕上(15)●4本脚タイプ質量(kg)33.2高さ(mm)850奥行(mm)500材質(脚部)ブナ成型合板塗装仕上(15)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
Drag Specialties SPRING K/S CHR 07-22ST | C32-0435 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SPRING K/S CHR 07-22ST | C32-0435DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
5,398税込5,938
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SPRING K/S CHR 99-06FLT | C32-0437 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SPRING K/S CHR 99-06FLT | C32-0437DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
5,298税込5,828
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SPRING K/S CHR 91-01FXD | C32-0434 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SPRING K/S CHR 91-01FXD | C32-0434DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
5,398税込5,938
1個
36日以内出荷