468件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク形状ストレートシャンク
1パック(2本)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

エンタープライズクラスで利用されるオールSSD搭載をSMB(中小企業)向けに手の届きやすい価格で実現したNAS。
1個
909,800 税込1,000,780
5日以内出荷

エンタープライズクラスで利用されるオールSSD搭載をSMB(中小企業)向けに手の届きやすい価格で実現したNAS。
1個
839,800 税込923,780
5日以内出荷

コンパクトシリンダSSDシリーズ CKD CADデータあり
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1箱(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

スリムタイプ
適合品番FX8002-81/FX8003-81
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。
用途汎用 刃数2 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃先形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


充実の収納力と実用性を備えたアイリスチトセのスタンダードデスク。引き出しに飛び出し防止のラッチが付いた安全仕様.
高さ(mm)700 奥行(mm)700 色(本体)ホワイト グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

アイリスチトセデスクラッチ付き両袖机
エコ商品
充実の収納力と実用性を備えたアイリスチトセのスタンダードデスク。引き出しに飛び出し防止のラッチが付いた安全仕様.
幅(mm)1600 高さ(mm)700 質量(g)81350 奥行(mm)700 グリーン購入法適合
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。 「INDEXポケット」が付属。記録内容、日付をINDEXに記録しておくことができます。撮影後のSDカードをそのまま保管したい方に最適です。
収納量SDカード16枚+microSDカード16枚(最大合わせて32枚収納可能) 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(g)68 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×18×91 SDカード16
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。
LED色赤/青点滅 仕様防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時15日間点滅 材質耐強化ポリカーボネート スイッチ充電用切替可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×87×56 使用電池ニッケル水素単3電池×2本 点滅回数:60回/分 LED使用数(個)6灯(赤×4灯、青×2灯) 視認距離約300 メーカー商品コード624222
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1本
54,980 税込60,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

アイリスチトセSSD両袖デスク
引き出しに飛び出し防止のラッチが付いた安全仕様
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)1.5 材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物 材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 絶縁体外径(mm)3.1 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)3000 導体公称断面積(mm2)1.25 導体構成(本/mm)112/0.12 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
35,980 税込39,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 シャンク形状円筒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

データ消失に強く高速な中小企業向けネットワークストレージAXELBOXの大容量通信対応ラックマウントタイプ。
1個
849,800 税込934,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

データ消失に強く高速な中小企業向けネットワークストレージAXELBOXに音の静かなB5サイズ薄型モデル。
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


あらゆるシーンを再現。ウエストリフトだからこそ可能なアクティブポーズ
サイズ9号 バスト(cm)82 ウエスト(cm)60~63 肩幅(cm)40 ヒップ(cm)86 材質ボディ・頭:発泡スチロール製 アイボリートリコット布張 腕:発泡ウレタン製 アイボリートリコット布張 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 本体寸法(cm)175 ベース寸法(cm)Φ40
1個
73,980 税込81,378
15日以内出荷

高さ(mm)700 奥行(mm)700 材質(フレーム)スチール 材質(天板)メラミン化粧板
1台
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数個設置した工事灯が同期点滅し注意喚起効果を発揮します。 電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 交換可能な単3型ニッケル水素電池使用です。 夜間自動点滅式です。 無日照下で連続180時間以上点灯可能です。 夜間工事での安全な歩行のための最低限照度を確保する為に。 工事現場の注意喚起用に。
仕様●材質/仕上:本体/耐衝撃性ポリカーボネイト●グリップ部分/ABS樹脂●原産国:中国●コード番号:354-4501 アズワン品番67-5651-49
1個
5,998 税込6,598
21日以内出荷

アイリスチトセ事務用デスク_SSD両袖机
エコ商品
材質天板:MDFメラミン樹脂/ポストフォーム加工、幕板:スチール 奥行(mm)700 高さH(mm)700 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型リニアガイドにエアシリンダを内蔵した一体構造です。小型高精度アクチュエータ ピコテーブルです。豊富なバリエーションを揃えています。
用途ワーク移送に。位置決めストッパに。ワークのエスケープに。 材質本体:ステンレス鋼、テーブル:ステンレス鋼 耐圧(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15
1個
43,980 税込48,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高い測定性能と低価格を実現したコンパチブルSpO2センサ。不織布材で自然な装着感です。適度の粘着力で皮膚への刺激が少ないです。曲面フィットの為外れにくいです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00143000364 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
66,980 税込73,678
8日以内出荷

高い測定性能と低価格を実現したコンパチブルSpO2センサ。不織布材で自然な装着感です。適度の粘着力で皮膚への刺激が少ないです。曲面フィットの為外れにくいです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00143000364 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
66,980 税込73,678
8日以内出荷

シリーズPPT 作動方式複動 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~60 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,900 税込37,290
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1709種類の商品があります)

高い測定性能と低価格を実現したコンパチブルSpO2センサ。不織布材で自然な装着感です。適度の粘着力で皮膚への刺激が少ないです。曲面フィットの為外れにくいです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00143000364 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
66,980 税込73,678
8日以内出荷

高い測定性能と低価格を実現したコンパチブルSpO2センサ。テープにより着脱可能。肌に接する部分が柔らかいです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00143000364 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
73,980 税込81,378
8日以内出荷

高い測定性能と低価格を実現したコンパチブルSpO2センサ。不織布材で自然な装着感です。適度の粘着力で皮膚への刺激が少ないです。曲面フィットの為外れにくいです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00143000364 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
66,980 税込73,678
8日以内出荷

高い測定性能と低価格を実現したコンパチブルSpO2センサ。テープにより着脱可能。肌に接する部分が柔らかいです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00143000364 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
73,980 税込81,378
8日以内出荷

仕様●CPU詳細:ACアダプター、内蔵バッテリ●メインメモリ(標準):インテル Core i5-1334U (最大4.60GHz/10コア/12スレッド)●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:64GB●メモリスロット(空/全):DDR4 SO-DIMM●ストレージタイプ:0/2●ストレージ容量:SSD 500GB NVMe SSD●光学ドライブ:500GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:15.6型●解像度:15.6 インチ 非光沢ワイド リフレッシュレート 60Hz フルHD 液晶ディスプレイ●グラフィックコントローラ:1920×1080ドット●VRAM容量:インテル Iris Xeグラフィックス(CPU内蔵)●USB:なし●有線LAN:USB 3.2 Gen1 (Type-A)x3, USB3.2 Gen1 (Type-C、DisplayPort Alt Mode 映像出力、PD対応)x1●PCI-Expressスロット:ギガビットLANポート x1●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子(4極 CTIA) x1●スピーカー:あり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンド●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):5.5時間(動画再生時)/10.3時間(アイドル時)●オフィスソフト:Windows 11 Pro●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:18 x 358 x 228mm●その他環境及び安全規格:約1850g●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:確認中●TVチューナー:対応●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:セキュリティスロット x1,TPM2.0●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●プロセッサーテクノロジー:無線LAN/Bluetooth●最大消費電力:1334U●タッチパネル:65W●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMI(1.4) x1●無線LAN:あり microSDカードリーダー(SDXC対応)●WiMAX:Wi-Fi 6 AX201 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:Bluetooth 5.2●Webカメラ:あり 日本語キーボード●ライセンスOS:あり HD画質WEBカメラ(手動スライド レンズ カバー付き)●附属品:Windows11●リカバリ用データ保存場所:ACアダプタ、各種マニュアル(各部の名称・保証書・修理依頼書)●電波法:SSD●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●SIM情報:なし●電気用品安全法(付属品等):なし●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷