カテゴリ

  • バイク純正部品(4,326)
  • トラック純正部品(1,594)
  • 自動車純正部品(943)
  • パソコン/周辺機器(302)
  • 制御機器(271)
  • 農業機械(121)
  • 学童・教育用品(96)
  • 科学研究・開発用品(82)
  • 切削工具(69)
  • 機構部品(67)
  • バイク部品(65)
  • メカニカル部品(56)
  • 船舶用品・漁業資材(45)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 物流用品(34)
  • 安全靴・作業靴(28)
  • 家電(25)
  • 測定用品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 作業工具(22)
  • クリーンルーム用品(21)
  • 作業服(21)
  • 電気材料(20)
  • 医療(20)
  • 空圧工具(19)
  • 建築金物(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 自転車部品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • オフィス家具(11)
  • 理美容(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 事務用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 日用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • カー用品(6)
  • 洗車・清掃(5)
  • 電動工具(5)
  • 手袋(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
絞り込み

「ssh」の検索結果

8,574件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSH 六角穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)
    399税込439
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
    用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • JST 端子 SSHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 端子 SSHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    319税込351
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス・メス:オス●併用可能製品:LBT / SHコネクタハウジング●シリーズ:SSH●最小ワイヤサイズmm2:0.032●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20 mΩ, 40 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSH-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSH-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状極低頭小頭穴の形状六角穴
  • AK**SSH(シールド 皿頭(鉄/生地) 大阪魂

    AK**SSH(シールド 皿頭(鉄/生地)

    大阪魂
    769税込846
    1パック(6個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ステンレス鋼製ハンドル SSH型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル SSH型

    LAMP(スガツネ工業)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルなデザインで光沢を抑えたヘアライン仕上のハンドルです。長さ1150 mmが新しく加わりました。長さ違いも製作可能です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドル寸法H(mm)75仕上ヘアーライン取付け方法めねじ推奨ねじM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • SSH・SSHR 小型ステンレスハンドル車 イマオコーポレーション

    SSH・SSHR 小型ステンレスハンドル車

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SSHタイプには握り取付け用メネジがありません。
    種類ローレット
  • SSH-SD-EL  六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSH-SD-EL 六角穴付き極低頭小頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1パック(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状極低頭小頭穴の形状六角穴
  • センサスタンド SSD・SSHタイプ 岩田製作所

    センサスタンド SSD・SSHタイプ

    岩田製作所
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート型タイプ□12角パイプ目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12
  • ステンレス鋼製ハンドルSSH型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルSSH型

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。
    用途大型扉に。手摺などに。材質ステンレス鋼(SUS304)ねじ(mm)M8-1.25×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動シャッターホルダー SSHシリーズ シグマ光機

    自動シャッターホルダー SSHシリーズ

    シグマ光機
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    遠隔操作でレーザ光をON/OFFしたり、一定の時間だけ光を照射させたい場合に使用する、電磁式の自動シャッターです。
  • シールドタイプリベット(アルミ/ステンレス製)AD-52-SSH(1000本入り) ポップリベット・ファスナー

    シールドタイプリベット(アルミ/ステンレス製)AD-52-SSH(1000本入り)

    ポップリベット・ファスナー
    29,980税込32,978
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    水密機能を持ったシールドタイプのリベットです。
    用途電機板金、屋根、トラックの架装などの水密性を要する箇所にトラスコ品番159-7559リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)8.0カシメ板厚(mm)1.2~3.2引張強度(N)2320フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)1550
  • JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ SSH ラチェット JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ SSH ラチェット

    JST(日本圧着端子製造)
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:WC●圧着工具種類:ラチェット●全長:224mm●JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具、SSH / SSHL圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来的な電気的接続の劣化や絶縁破壊を防止することができます。. JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具 - 概要. JSTの軽量で信頼性が高く使いやすい手動半自動圧着工具です。コンタクトストリップ又はコンタクトをプリロードしたリールから、コンタクトを1本のワイヤに直接圧着できます。この手動工具は、2本のエルゴノミックデザインハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイ、及びリールホルダから構成され、リールホルダにコンタクトをプリロードしたリールを取り付けられます。この工具には空のリールも含まれています。ガイド及び位置合わせ機能が搭載され、リールに巻かれたコンタクトを正確に位置決めできます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。誤圧着又はジャミングが発生した場合は、ローレット加工シャフトをドライバで反時計回りに回すことで工具のハンドルをリリースできます。. 調整可能なシャフト. コンタクトリールはシャフトに取り付けます。シャフトは、スピンドルのナットを緩めることで簡単に調整できます。. 送りレバー. この圧着工具には送りレバーが付いており、ミニリールからすばやく簡単にコンタクトを圧着できます。レバーは、フィードフィンガーをコンタクトストリップの送り穴に噛み合わせます。ストリップの次の端子に進むには、単純に工具の側面に向かってレバーを押します。. 圧着高さの調整可能. この手動圧着工具は、各種のワイヤサイズ用にマークされ、さまざまな圧着高さで圧着できる距離プレート又は距離シムを備えています。これらのプレートは、工具の側面に収納されます。固定ネジを緩め、プレートをロケータに挿入するだけで、正しいプレートが選択されます。. コンタクトストリップリリースレバー. ターミナルストリップは、工具の背面にある赤いレバーを押すことによって、ストリップを保持するフィードフィンガーが外れ、いつでも解放できます。. 主な特長と利点. 軽量で使いやすい 調整式リールシャフト ターミナルストリップを正確に位置決めするガイド及び位置合わせ機能 半自動送りレバー コンタクトストリップリリースレバー 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリース機構 圧着高さの調整可能 高精度のグラウンドダイ エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JST SSH-003T-P0.2-H、SSH-003GA-P0.2、SSHL-003T-P0.2、及びSSHL-003GA1-P0.2圧着コンタクト(ワイヤサイズ32 ~ 28 AWG用)をストリップ又はミニリールから圧着するように設計されています。 この圧着工具には、他にどのようなアクセサリが付属しますか? この圧着工具は、空のリール、六角レンチ、調整ツールとともに丈夫なケース入りで提供されます。オイルはもう付属しなくなった点に注意してください。
  • シャッターケーブル SSH-CA2シリーズ シグマ光機

    シャッターケーブル SSH-CA2シリーズ

    シグマ光機
    5,498税込6,048
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    自動シャッターホルダーとシャッターコントローラとを接続するケーブルです。
  • 2軸シャッターコントローラ SSH-Cシリーズ シグマ光機

    2軸シャッターコントローラ SSH-Cシリーズ

    シグマ光機
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
    SSHの電磁シャッターを駆動させるためのコントローラです。
    仕様ケーブル長:2m、コネクター(コントローラ側):ワンタッチロック式プラグ(4ピンオス)、コネクター(シャッター側):ワンタッチロック式丸型プラグ(4ピンオス)アズワン品番61-6997-38
  • ホットサンドメーカ― そのままホットサンド[シングル] SSH-60 新津興器

    ホットサンドメーカ― そのままホットサンド[シングル] SSH-60

    新津興器
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    材質【プレート】アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)【本体】フェノール樹脂【ロックレバー】ポリプロピレン寸法(mm)155×220×95質量(g)860消費電力(W)600電源コード(m)1
  • 桜幻 鯛ラバ用カスタムスイベル SSH がまかつ Gamakatsu

    桜幻 鯛ラバ用カスタムスイベル SSH

    がまかつ Gamakatsu
    419税込461
    1袋
    6日以内出荷
    従来のカスタムスイベルのスカートキーパーを排除し、スイベル本体をミニマムに縮めたスーパーショートボディ! 極細ネクタイ対応の内径1.5mmのネクタイホールを2つ90度向きを変えたデュアルネクタイホール。 桜幻カスタムスイベル初のレッドコーティング。 スイベルソケットシステム(SSS)対応。
    付属品シリコンチューブサイズワンサイズ品番19-249対象釣種:タイラバ入数4
  • エンジン式高圧洗浄機 SEV-1615SSH 防音タイプ(ホースリール付) スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機 SEV-1615SSH 防音タイプ(ホースリール付)

    スーパー工業
    689,800税込758,780
    1台
    9日以内出荷
    防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。セルスターター搭載で誰でも簡単始動できます。渇水停止機能・スローダウン装置装備です。大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。新冷却方式を採用し、耐久性UPです。ホースリール付です。防音型高圧洗浄機 SEV-1615SSのホースリール付モデルです。
    用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。塗装前の外壁高圧洗浄に。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。仮設資材洗浄に。配管洗浄に。マンションの清掃作業に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#56Oリング付(04N100056)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番668-4050幅(mm)497高さ(mm)557奥行(mm)915回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン使用時間(分)満タン時の最大:144エンジン部総排気量(mL)215吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)15
  • 1軸/4軸シャッターコントローラ SSH-Cシリーズ シグマ光機

    1軸/4軸シャッターコントローラ SSH-Cシリーズ

    シグマ光機
    48,980税込53,878
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    SSH-RAシリーズの電磁シャッターを駆動させるためのコントローラです。
  • エンジン式高圧洗浄機 SEV-2108SSH 防音タイプ(ホースリール付) スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機 SEV-2108SSH 防音タイプ(ホースリール付)

    スーパー工業
    599,800税込659,780
    1台
    9日以内出荷
    防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。セルスターター搭載で誰でも簡単始動できます。渇水停止機能・スローダウン装置装備です。大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。新冷却方式を採用し、耐久性UPです。ホースリール付です。防音型高圧洗浄機 SEV-2108SSのホースリール付モデルです。
    用途建設機械・車輛洗浄に。建設現場・道路洗浄に。林業機械の洗浄に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#111Oリング付(04N100111)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番668-4047幅(mm)497高さ(mm)557奥行(mm)915回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリンエンジン部総排気量(mL)215吐出圧力(MPa)8燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)23使用時間(時間)満タン時の最大:2.4
  • エンジン式高圧洗浄機 SEV-3007SSH 防音タイプ(ホースリール付) スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機 SEV-3007SSH 防音タイプ(ホースリール付)

    スーパー工業
    699,800税込769,780
    1台
    9日以内出荷
    防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。セルスターター搭載で誰でも簡単始動です。渇水停止機能・スローダウン装置装備です。大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。新冷却方式を採用し、耐久性UPです。ラインストレーナー付です。
    用途建設機械・車輌洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。石垣の苔落としに。産業廃棄物処理場の粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番668-4046幅(mm)497高さ(mm)557奥行(mm)915回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン使用時間(分)満タン時の最大:144エンジン部総排気量(mL)215吐出圧力(MPa)7燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)29
  • エンジン式高圧洗浄機 SEV-2110SSH 防音タイプ(ホースリール付) スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機 SEV-2110SSH 防音タイプ(ホースリール付)

    スーパー工業
    689,800税込758,780
    1台
    9日以内出荷
    防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。セルスターター搭載で誰でも簡単始動です。渇水停止機能・スローダウン装置装備です。大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。新冷却方式を採用し、耐久性UPです。ラインストレーナー付です。
    用途建設機械・車輛洗浄に。建設現場・道路洗浄に。林業機械の洗浄に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#93Oリング付(04N100093)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番668-4052幅(mm)497高さ(mm)557奥行(mm)915回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン使用時間(分)満タン時の最大:144エンジン部総排気量(mL)215吐出圧力(MPa)10燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)20
  • 生活センサー表示盤 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    生活センサー表示盤

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    生活安心報知システム仕様の多用途表示盤です チャンネル表示盤機能(接点入力があればすぐ報知し接点出力します) 生活安心報知機能(設定した時間以上があった場合、報知し接点出力します) 生活センサー表示盤機能(リモート入力機能を持ったセンサーと接続し、チャンネル毎のON/OFFがリモート出力と連動します。個別出力はありません)3つの機能を設けています。
    消費電力(W)15スイッチ【タイマースイッチ(ON/OFF切り換え)】OFF:約0.2秒、ON:秒、分、時間モード設定による、秒モード:1,10,30、分モード:1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,15,18,20,25,30,40,50、時間モード:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,18,24,28,32,36,48電源外部供給:入力電源AC100V時:DC12V200mA、入力電源DC12V時:本体消費電流が300mAで、余り電流が外部供給できます。消費電流(mA)300モード【報知】保持モードと3秒モード共通切替、保持モードは入力時より各チャンネルリセットSW押すまで連続点灯します入力電源(V)AC100、DC10~15
  • SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSHS 六角穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
    689税込758
    1パック(10個)
    当日出荷
    ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
    種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
  • ステンレスSフックロングタイプ ニッサチェイン

    ステンレスSフックロングタイプ

    ニッサチェイン(5件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
    材質ステンレスSUS304表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3.2
  • フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-A型 ヤガミ

    フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-A型

    ヤガミ
    169,800税込186,780
    1台
    31日以内出荷
    フッ素樹脂被覆の浸水式 。・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。・容器の底に浸水させるタイプです。
    用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱
  • フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-B型 ヤガミ

    フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-B型

    ヤガミ
    94,980税込104,478
    1台
    31日以内出荷
    フッ素樹脂被覆の浸水式 。・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。・容器の底に浸水させるタイプです。
    用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱
  • フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-A型 ヤガミ

    フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-A型

    ヤガミ
    94,980税込104,478
    1台
    31日以内出荷
    フッ素樹脂被覆の浸水式 。・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。・容器の底に浸水させるタイプです。
    用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱
  • フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-B型 ヤガミ

    フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-B型

    ヤガミ
    109,800税込120,780
    1台
    31日以内出荷
    フッ素樹脂被覆の浸水式 。・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。・容器の底に浸水させるタイプです。
    用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(61件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)
  • MPフーズ シリコンスクレイパー アラム

    MPフーズ シリコンスクレイパー

    アラム(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
    材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)耐熱温度(℃)180
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん シルエットノート 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん シルエットノート 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    569税込626
    1パック(30枚×3冊)
    当日出荷
    使って楽しい!もらってうれしい!毎日がちょっと楽しくなる、新デザインシリーズ! しっかり貼れる強粘着タイプだから、伝えたい人に、伝えたい場所で、伝えたいメッセージがきちんと届きます。
  • ストップスイッチ NTB

    ストップスイッチ

    NTB(84件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    純正仕様のストップスイッチ。スプリングはステンレス、ポイントには銀を使用。
  • ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe

    ラッシングベルト(ラチェットバックル式)

    allsafe(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
  • スティックホルダー ジーベックテクノロジー

    スティックホルダー

    ジーベックテクノロジー(5件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • JST, GHシリーズ 両側に SSHL-002T-P0.2 コンタクトを圧着 JST(日本圧着端子製造)

    JST, GHシリーズ 両側に SSHL-002T-P0.2 コンタクトを圧着

    JST(日本圧着端子製造)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタGHシリーズ1.25 mm電線対基板用コンタクト. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 GHシリーズ電線対基板用コネクタのコンタクトは、ハウジングに正確に挿入されるとカチッという感触になる設計になっています。 < 820-1393') 820-1393/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた150 mmのロングケーブルアセンブリです。 < 820-1403') 820-1403/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた300 mmのロングケーブルアセンブリです。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンド上タップ イシハシ精工

    ハンド上タップ

    イシハシ精工(11件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
  • サラッと耐寒耐圧防藻ホース セフティー3

    サラッと耐寒耐圧防藻ホース

    セフティー3(9件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。 べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。 安心・安全の日本製です。 光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。 耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。 季節を問わず柔軟性に富み、耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
    用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホース材質PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
  • ワンタッチソケットホルダー SK11

    ワンタッチソケットホルダー

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。
    用途ソケットの整理、収納。材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄全長(mm)290差込角(mm)12.7(1/2インチ)クリップの色クリップ数10個
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エコシェード タカショー

    エコシェード

    タカショー(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    UVカット率約80%、遮光率約80% ※第三者機関による試験結果 飛ばし編みを施した風通しのよいシェードです。風によるバタつきを軽減できるので布へのダメージが通常品より抑制されます。取付ひも3m×2本が付属しています。窓際やベランダ、バルコニーの紫外線対策や熱中症対策にはもちろん、外からの視線を遮る目隠しとしてもお使いいただけます。200×200cmと200×300cmサイズには下部に支柱が入るように袋状に縫製されています。布地をピンと張りたいときには、市販のポールなど(直径20mmまで)を入れて下さい。
    用途日除けとして窓枠やサッシ枠など、シェード専用金具で幅広く取り付けが出来ます。付属品取付けひも3m×2本(ホワイト)材質シェード:ポリエチレン 取付けひも:ポリエステル
...