カテゴリ
- パソコン/周辺機器(231)
- 制御機器(132)
- 農業機械(121)
- バイク部品(65)
- 科学研究・開発用品(60)
- 切削工具(60)
- 船舶用品・漁業資材(44)
- 学童・教育用品(39)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 測定用品(21)
- 家電(20)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 建築金物(16)
- 物流用品(13)
- 機構部品(12)
- 自転車部品(12)
- 作業工具(12)
- 空圧工具(10)
- 理美容(9)
- 厨房用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 事務用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 作業服(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 日用品(5)
- オフィス家具(5)
- 自動車補修部品(5)
- 洗車・清掃(5)
- 電動工具(5)
- 手袋(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 縫製用品(4)
- 電気材料(3)
- カー用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 農業・園芸資材(3)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- 医療(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 研磨材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(112)
- メディアカバーマーケット(89)
- 東芝(72)
- SKC(環境測定)(59)
- Vance&Hines(37)
- EVANS(30)
- タンガロイ(24)
- LEPLUS NEXT(19)
- ベン(14)
- ユニケース(14)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- 大阪魂(10)
- TP-LINK(9)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(9)
- 日東工器(8)
- ダルトン(8)
- MICROCHIP(8)
- LEPLUS(8)
- エレコム(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ssh」の検索結果

SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
JST 端子 SSHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥319税込¥3511袋(100個)当日出荷仕様オス・メス:オス●併用可能製品:LBT / SHコネクタハウジング●シリーズ:SSH●最小ワイヤサイズmm2:0.032●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20 mΩ, 40 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル SSH型
LAMP(スガツネ工業)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷シンプルなデザインで光沢を抑えたヘアライン仕上のハンドルです。長さ1150 mmが新しく加わりました。長さ違いも製作可能です。材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドル寸法H(mm)75仕上ヘアーライン取付け方法めねじ推奨ねじM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
センサスタンド SSD・SSHタイプ
岩田製作所¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート型タイプ□12角パイプ目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12
ステンレス鋼製ハンドルSSH型
LAMP(スガツネ工業)¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。用途大型扉に。手摺などに。材質ステンレス鋼(SUS304)ねじ(mm)M8-1.25×20RoHS指令(10物質対応)対応
シールドタイプリベット(アルミ/ステンレス製)AD-52-SSH(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥29,980税込¥32,9781箱(1000本)3日以内出荷水密機能を持ったシールドタイプのリベットです。用途電機板金、屋根、トラックの架装などの水密性を要する箇所にトラスコ品番159-7559リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)8.0カシメ板厚(mm)1.2~3.2引張強度(N)2320フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)1550
JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ SSH ラチェット
JST(日本圧着端子製造)¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷仕様シリーズ:WC●圧着工具種類:ラチェット●全長:224mm●JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具、SSH / SSHL圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来的な電気的接続の劣化や絶縁破壊を防止することができます。. JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具 - 概要. JSTの軽量で信頼性が高く使いやすい手動半自動圧着工具です。コンタクトストリップ又はコンタクトをプリロードしたリールから、コンタクトを1本のワイヤに直接圧着できます。この手動工具は、2本のエルゴノミックデザインハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイ、及びリールホルダから構成され、リールホルダにコンタクトをプリロードしたリールを取り付けられます。この工具には空のリールも含まれています。ガイド及び位置合わせ機能が搭載され、リールに巻かれたコンタクトを正確に位置決めできます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。誤圧着又はジャミングが発生した場合は、ローレット加工シャフトをドライバで反時計回りに回すことで工具のハンドルをリリースできます。. 調整可能なシャフト. コンタクトリールはシャフトに取り付けます。シャフトは、スピンドルのナットを緩めることで簡単に調整できます。. 送りレバー. この圧着工具には送りレバーが付いており、ミニリールからすばやく簡単にコンタクトを圧着できます。レバーは、フィードフィンガーをコンタクトストリップの送り穴に噛み合わせます。ストリップの次の端子に進むには、単純に工具の側面に向かってレバーを押します。. 圧着高さの調整可能. この手動圧着工具は、各種のワイヤサイズ用にマークされ、さまざまな圧着高さで圧着できる距離プレート又は距離シムを備えています。これらのプレートは、工具の側面に収納されます。固定ネジを緩め、プレートをロケータに挿入するだけで、正しいプレートが選択されます。. コンタクトストリップリリースレバー. ターミナルストリップは、工具の背面にある赤いレバーを押すことによって、ストリップを保持するフィードフィンガーが外れ、いつでも解放できます。. 主な特長と利点. 軽量で使いやすい 調整式リールシャフト ターミナルストリップを正確に位置決めするガイド及び位置合わせ機能 半自動送りレバー コンタクトストリップリリースレバー 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリース機構 圧着高さの調整可能 高精度のグラウンドダイ エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JST SSH-003T-P0.2-H、SSH-003GA-P0.2、SSHL-003T-P0.2、及びSSHL-003GA1-P0.2圧着コンタクト(ワイヤサイズ32 ~ 28 AWG用)をストリップ又はミニリールから圧着するように設計されています。 この圧着工具には、他にどのようなアクセサリが付属しますか? この圧着工具は、空のリール、六角レンチ、調整ツールとともに丈夫なケース入りで提供されます。オイルはもう付属しなくなった点に注意してください。![ホットサンドメーカ― そのままホットサンド[シングル] SSH-60 新津興器](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84000615-240906-02.jpg)
ホットサンドメーカ― そのままホットサンド[シングル] SSH-60
新津興器¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷材質【プレート】アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)【本体】フェノール樹脂【ロックレバー】ポリプロピレン寸法(mm)155×220×95質量(g)860消費電力(W)600電源コード(m)1
桜幻 鯛ラバ用カスタムスイベル SSH
がまかつ Gamakatsu¥419税込¥4611袋6日以内出荷従来のカスタムスイベルのスカートキーパーを排除し、スイベル本体をミニマムに縮めたスーパーショートボディ! 極細ネクタイ対応の内径1.5mmのネクタイホールを2つ90度向きを変えたデュアルネクタイホール。 桜幻カスタムスイベル初のレッドコーティング。 スイベルソケットシステム(SSS)対応。付属品シリコンチューブサイズワンサイズ品番19-249対象釣種:タイラバ入数4
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
ステンレスSフックロングタイプ
ニッサチェイン(5件のレビュー)¥63~税込¥69~1個当日出荷サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。材質ステンレスSUS304表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3.2
フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-A型
ヤガミ¥169,800税込¥186,7801台31日以内出荷フッ素樹脂被覆の浸水式 。・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。・容器の底に浸水させるタイプです。用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱
フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-B型
ヤガミ¥94,980~税込¥104,478~1台31日以内出荷フッ素樹脂被覆の浸水式 。・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。・容器の底に浸水させるタイプです。用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱
フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-A型
ヤガミ¥94,980~税込¥104,478~1台31日以内出荷フッ素樹脂被覆の浸水式 。・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。・容器の底に浸水させるタイプです。用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱
フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-B型
ヤガミ¥109,800税込¥120,7801台31日以内出荷フッ素樹脂被覆の浸水式 。・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。・容器の底に浸水させるタイプです。用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱
MPフーズ シリコンスクレイパー
アラム(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から5日以内出荷芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)耐熱温度(℃)180
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん シルエットノート 3M スリーエム
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥569税込¥6261パック(30枚×3冊)当日出荷使って楽しい!もらってうれしい!毎日がちょっと楽しくなる、新デザインシリーズ! しっかり貼れる強粘着タイプだから、伝えたい人に、伝えたい場所で、伝えたいメッセージがきちんと届きます。
ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
allsafe(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から9日以内出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ハンド上タップ
イシハシ精工(11件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
サラッと耐寒耐圧防藻ホース
セフティー3(9件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。 べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。 安心・安全の日本製です。 光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。 耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。 季節を問わず柔軟性に富み、耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホース材質PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
ワンタッチソケットホルダー
SK11¥799税込¥8791個当日出荷ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。用途ソケットの整理、収納。材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄全長(mm)290差込角(mm)12.7(1/2インチ)クリップの色青クリップ数10個
スライドシール(ストレート型)
ニッタ(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷耐油性耐磨耗性に優れた合成ゴム製のシャープなリップが、摺動ベッド面をつねに均一な状態に保ちます。良質のゴムと優れた加工技術により、製品寿命が大幅に向上。保守管理の手間が省けます。摺動ベッド面がシャープなリップで確実にワイピングされるため、切粉などのカミ込みが起こらず、機械精度が損なわれることはありません。推奨環境押付け代:0.5mm
ツイストロックソケットホルダ
SK11(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷片手でソケットの着脱が可能です。 約20度ソケットを回すだけでソケットが固定あるいは固定解除できます。 レール背面の強力マグネットによりケース等に貼り付けることも可能です。 固定解除状態でキャビネットの引き出しに設置すれば、ソケットスタンドのようにも使用できます。用途ソケットの整理・収納、持ち運び。材質レール:アルミ、クリップ:PPクリップ数10
店舗用ステンレス Sカン
ニッサチェイン¥11,980~税込¥13,178~1箱(200個)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)2.5参考使用荷重(kg)2仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
Sフック ステンレス
ニッサチェイン¥2,898~税込¥3,188~1箱(300個)ほか当日出荷から4日以内出荷S字型フック。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
...















![ホットサンドメーカ― そのままホットサンド[シングル] SSH-60 新津興器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84000615-240906-02.jpg)






















![スリムスロープフック ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55765054-170414-04.jpg)