65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタGHシリーズ1.25 mm電線対基板用コンタクト. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 GHシリーズ電線対基板用コネクタのコンタクトは、ハウジングに正確に挿入されるとカチッという感触になる設計になっています。 < 820-1393&#x27;) 820-1393/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた150 mmのロングケーブルアセンブリです。 < 820-1403&#x27;) 820-1403/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた300 mmのロングケーブルアセンブリです。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734&#x27;) 752-1734/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタGHシリーズ1.25 mm電線対基板用コンタクト. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 GHシリーズ電線対基板用コネクタのコンタクトは、ハウジングに正確に挿入されるとカチッという感触になる設計になっています。 < 820-1393&#x27;) 820-1393/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた150 mmのロングケーブルアセンブリです。 < 820-1403&#x27;) 820-1403/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた300 mmのロングケーブルアセンブリです。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734&#x27;) 752-1734/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様JST 1.0 mm NSH圧着ソケットコンタクト. NSHシリーズSSHLサイズ28-32 AWG圧着ソケットコンタクトは、NSHシリーズ1.0 mm圧着ソケットハウジングに使用します。 品番 ; 906-0058 906-0058 及び ; 906-0067 906-0067 は30 AWG圧着処理済みリードです。 シリーズNSH, SHL 最大電流(A)1 適合電線(mm2)Min0.03、Max0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Min32、Max28 オス・メスメス 併用可能製品NSH / SHLコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)50 最大動作温度(℃)+85, +85
1袋(10個)
159 税込175
当日出荷

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。 [[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当) [[SSHL]]----SUS316L製 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化 材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。100%完全防水設計です。耐熱-196~+148℃で、水洗いやオートクレーブ可(場合によって多少縮むことがあります)。
1双
69,980 税込76,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で保温性に優れた武官・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 表面は耐水性素材を使用し、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。但し完全防水仕様では無いため、浸すと手まで染み込みます。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します。(場合によって多少縮むことがあります。) 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、輪状試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
1双
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】8~12ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE 寸法(cm)11.9(S) アズワン品番68-5717-12
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】15~18ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE 寸法(cm)13.3(L) アズワン品番68-5717-20
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】6~8ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE 寸法(cm)11.3(XS) アズワン品番68-5717-10
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】12~15ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE 寸法(cm)12.6(M) アズワン品番68-5717-18
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】8~12ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE 寸法(cm)11.9(S) アズワン品番68-5717-14
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】12~15ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE 寸法(cm)12.6(M) アズワン品番68-5717-16
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】12~15ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE 寸法(cm)12.6(M) アズワン品番68-5717-19
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】15~18ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE 寸法(cm)13.3(L) アズワン品番68-5717-22
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】6~8ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE 寸法(cm)11.3(XS) アズワン品番68-5717-11
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】6~8ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE 寸法(cm)11.3(XS) アズワン品番68-5717-09
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】12~15ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE 寸法(cm)12.6(M) アズワン品番68-5717-17
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】6~8ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE 寸法(cm)11.3(XS) アズワン品番68-5717-08
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】15~18ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE 寸法(cm)13.3(L) アズワン品番68-5717-21
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】8~12ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE 寸法(cm)11.9(S) アズワン品番68-5717-15
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】8~12ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE 寸法(cm)11.9(S) アズワン品番68-5717-13
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メス併用 = SHLD / SHLVコネクタハウジングシリーズ = SHLD, SHLV最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 40mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃UL、CSA. 基板用コネクタ SHLVコンタクト. The JST SHLD series contacts features gold or nickel contact plating. Female type contacts are suitable for wire sizes: 0.03 mm2- 0.08 mm2. LVDSに適応 PDPや液晶TVなどの内部信号用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
739 税込813
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
・SUS316L製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS304相当の「SSHS-UCL」があります。<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
1個
1,619 税込1,781
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メモリサイズ = 1kB。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 128 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm。ワード数 = 128ns
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

Microchip AT25080B シリーズ EEPROM は、シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI )互換の 8 K ビットシリアル読み取り専用 EEPROM です。このデバイスは、低消費電力と低電圧動作が不可欠な多くの産業及び商業用途での使用に最適化されています。産業用温度定格: -40 → +85 ℃ ハードウェアとソフトウェアの両方のデータ保護のための書き込み保護( WP )ピン及び書き込みディセーブル命令 32 バイトのページ書き込みモード 自己タイミング書き込みサイクルは最大 5 ms 以内 高い信頼性
仕様メモリサイズ = 8kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOIC-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 1 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmデータ保持 = 100年 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

メモリサイズ = 256kbit。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOIC-8。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 32 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm。ワード数 = 32k。Microchip AT25256B シリーズ EEPROM は、シリアルペリフェラルインターフェース( SPI )互換の 256 K ビットシリアル読み取り専用 EEPROM です。このデバイスは、低消費電力と低電圧動作が不可欠な多くの産業及び商業用途での使用に最適化されています。産業用温度定格: -40 → +85 ℃ ハードウェアとソフトウェアの両方のデータ保護のための書き込み保護( WP )ピン及び書き込みディセーブル命令 64 バイトのページ書き込みモード 自己タイミング書き込みサイクルは最大 5 ms 以内 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
659,800 税込725,780
7日以内出荷

仕様メモリサイズ = 32kbitインターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ = SOIC-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 4 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm動作温度 Max = +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

メモリサイズ = 32kbit。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOIC-8。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 4 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm。ワード数 = 4k。Microchip AT25320B シリーズ EEPROM は、シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI )互換の 32 K ビットシリアル読み取り専用 EEPROM です。このデバイスは、低消費電力と低電圧動作が不可欠な多くの産業及び商業用途での使用に最適化されています。産業用温度定格: -40 → +85 ℃ ハードウェアとソフトウェアの両方のデータ保護のための書き込み保護( WP )ピン及び書き込みディセーブル命令 64 バイトのページ書き込みモード 自己タイミング書き込みサイクルは最大 5 ms 以内 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

メモリサイズ = 64kbit。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOIC-8。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 8 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm。ワード数 = 8k
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。 [[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当) [[SSHL]]----SUS316L製 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
・SUSXM7製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS316L製の「SSHL-UCL」があります。<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
1個
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
質量(kg)【18V5.0Ah】1.75、【18V3.0Ah】1.5、【14.4V5.0Ah】1.6 ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本 穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴 最大締付トルク(N・m)【18V】高速:約11/低速:約30、【14.4V】高速:約10/低速:約29〈剛性体締付トルク〉の場合、【18V】低速:約45、【14.4V】低速:約40 チャック新ワンタッチビットロック方式(団月までの寸法が13mm) 回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64 クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; Class 1, Zone 0, Group IIC, Exia; T-Code/T4(approved for use with Energizer E92, Duracell MN2400, Rayovac NO.824, and Panasonic LR03PA). MSHA Permissible Flashlight, Approval No. 20-A190001-0.(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)。強力保持&強粘着のデュアルロックファスナー付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付できます。集光照射と散光照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります
寸法(mm)56.8×38.1×50.8(H) 質量(g)99.2(電池含む) バンド幅(mm)ゴム製・布製ともに25 光源白色LED球2灯 電池寿命(時間)集光照射+散光照射/4.75、集光照射/5、散光照射/5 使用電池単4電池×3本(付属) 耐衝撃性2m アズワン品番64-7915-32 明るさ(Lm)集光照射+散光照射/235、集光照射/160、散光照射/160 防水保護等級IPX7(水深1m/30分) 照射距離(m)集光照射/73、散光照射/20
1個
6,720 税込7,392
翌日出荷




1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

コード式のパワーとコードレスの柔軟性を両立-優れた性能と操作性を実現!!。GKS18V-68GC プロ用丸のこは、自由自在なコードレスタイプで、コード式に匹敵するパワーを実現します。このパワフルなBITURBO Brushless 18Vシリーズは、1,800Wのコード式丸のこに匹敵する非常にパワフルな性能を発揮しながらも、自由自在なコードレスならではの優れた操作性を実現しています。卓越したエルゴノミクスと革新的なサイドハンドルを採用し、すべての切断位置において最高の工具制御を実現しています。カンタンで直感的な深さ調整機能を備えたこの工具は、切断時に究極の簡便さをもたらします。木材および木質複合材での使用に最適です。ボッシュのクリック&クリーン吸じんシステム、吸じん袋、コネクティビティチップGCY42(Bluetooth送信機)、FSNガイドレールと組み合わせて使用できます。さらに、Festool、MakitaおよびMafellのガイドレールに取り付けることもできます。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーと充電器で使用できます。最高のパワーを発揮できるよう、 ProCORE18V 5.5Ah以上のバッテリーをご使用ください。スマートフォンを介して個々の設定を有効にできるユーザーインターフェースを採用し、高速ブレーキ機能、連続使用時間を30%アップさせるECOモード、過負荷保護機能、再始動安全機構、スピンドルロックを装備しています。
用途木材および木質複合材の切断
1台ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



関連キーワード