カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 食品・飲料(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssk-10」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【冷凍】氷温熟成 西京漬けギフトセット 10切 SSK-10 ダイマツ[食品]【冷凍】氷温熟成 西京漬けギフトセット 10切 SSK-10ダイマツ[食品]
4,998税込5,398
1セット
6日以内出荷
0℃以下、氷結点までの温度帯で加工・熟成する山陰・鳥取発祥の技術『氷温熟成法』によって魚の鮮度を損なう事無く旨みを引き出しました。バラエティ豊かな5種類の魚をまろやかな甘さの味噌床にじっくり漬け込んだ一品です。真空パックの個別包装で保存性も良く、焼くだけで手軽にお召上がり頂けます。柔らかな身から溢れ出す魚の旨みと、身の隅々まで染み渡った上品な味噌の味の重なりを是非ご賞味下さい。
仕様状態:冷凍セット内容銀ひらす西京漬け60g×2、鯖西京漬け60g×2、秋鮭西京漬け60g×2、さわら西京漬け70g×2、ぶり西京漬け70g×2
コルゲートチューブ装着工具 清和工業コルゲートチューブ装着工具清和工業(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。
材質樹脂製
【冷凍】氷温熟成煮魚焼魚西京漬20切NYG10SSK10 ダイマツ[食品]【冷凍】氷温熟成煮魚焼魚西京漬20切NYG10SSK10ダイマツ[食品]
9,998税込10,798
1セット
6日以内出荷
山陰・鳥取発祥の技術『氷温熟成法』によって旨みを引き出した、5種10袋の煮魚・焼魚と、5種10袋の西京漬の詰合せです。真空パックの個別包装で保存性も良く、煮魚・焼魚は電子レンジまたは湯煎で、西京漬はフライパンやオーブントースターで焼くだけでお召し上がりいただけます。氷温熟成の味を是非ご賞味ください。
仕様状態:冷凍セット内容20切(めぬけと黄金生姜の煮付け100g×2、さばの味噌煮90g×2、紅鮭の塩焼き60g×2、ぶりの照焼き90g×2、のどぐろの煮付け85g×2、銀ひらす西京漬け60g×2、鯖西京漬け60g×2、秋鮭西京漬け60g×2、さわら西京漬け70g×2、ぶり西京漬け70g×2)
快菜スーパーおろし器 サンクラフト快菜スーパーおろし器サンクラフト
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
ステンレス製の独自のツインレイアウト刃、おろしやすい3Dおろし金です。水切りを斜めにセットすることにより、力が入りやすくなりスムーズにおろせます。また傾斜により、大根の水分がしっかり切れます。裏面に滑り止めが付いていて片手でおろせます。
材質(おろし金)18-8ステンレススチール、(水切り・受皿)ポリプロピレン、(滑り止め)エラストマー樹脂質量(g)約358寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×113×63
ステンレス電気ケトル 1L HOME SWANステンレス電気ケトル 1LHOME SWAN
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
気品漂う黒色の電気ケトル。 ドリップタイプでお湯が注ぎやすい。 ふたは着脱式で給水らくらく。 お湯が沸くと自動で電源が切れます。 ON、OFFが分かるランプ付き。 1.0Lの水が約9分で沸きます。
機能横倒れ漏れ防止機能なし材質本体:ステンレス、つまみ・ハンドル・底カバー:樹脂部ポリプロピレン、電源スイッチ:PC樹脂質量(g)約700消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×135×225電源コード(m)1.4
コレットセット(スリムチャック用) 日研工作所コレットセット(スリムチャック用)日研工作所
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
SDS延長シャンク ユニカSDS延長シャンクユニカ
14,980税込16,478
1本
当日出荷
SDSプラスビットを装着することで、天井穴あけ作業などにおいて、作業長を延長することが可能です。
用途SDSプラスビットでの天井穴あけ作業用。トラスコ品番160-7574適合機種軽量ハンマードリル材質本体:合金鋼全長(mm)1000刃径(Φmm)適合15.0以下
W背金ステン笹刃鏝 宮谷製作所W背金ステン笹刃鏝宮谷製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。
用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.5
HPCトータルカウント ウォーターサンプラー+スワブキット 25×1ST Merck(メルクミリポア)HPCトータルカウント ウォーターサンプラー+スワブキット 25×1STMerck(メルクミリポア)
75,980税込83,578
1セット(25個)
翌々日出荷
表面付着菌をスワブとウォーターサンプラーノ組み合わせで簡便に計測できます。
仕様デバイス材質:ポリエチレン パドル、SAN チャンバー、ポリエチレン キャップ Dacron スワブ付、主要アプリケーション:Clinical Lab;Food and Beverage、概要:HPC トータル カウント スワブテストキット、pH @ 25 ℃:7,1 ± 0,2、デバイスカラー:赤、フィルター表面:格子入、保存温度、℃:15~30、培養時間、h:48~72、培養温度、℃:25~35品名スワブテストキット包装パドルおよびスワブ保管温湿度範囲15~30アズワン品番61-0206-59アプリケーション食品飲料、歯科用ユニット水、透析液、製薬、化粧品
ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
オールステンレス/中軽量 東正車輛オールステンレス/中軽量東正車輛
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
車輪タイプ単輪
ディスポカバー専用ハンドル 山田医療照明ディスポカバー専用ハンドル山田医療照明
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
ディスポーザブルハンドルカバー専用のハンドルです。
サイズ高さ/141.3mm、つばの直径/100mmアズワン品番68-5148-97
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスターナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状固定車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式ユーエイキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状固定車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
シリコンスポンジシート(キャタピラ) スリーハイシリコンスポンジシート(キャタピラ)スリーハイ
12,980税込14,278
1枚
9日以内出荷
自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 『SSK10-370-450』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。
用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。材質シリコン厚さ(mm)10寸法(mm)370×450タイプキャタピラ硬度15耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
固定キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター固定キャスター ナイロンホイルゴムユーエイキャスター
3,598税込3,958
1個
12日以内出荷から26日以内出荷
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
固定キャスター ナイロン ユーエイキャスター固定キャスター ナイロンユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
17日以内出荷
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ イマダ圧縮または引張用ロードセル SK シリーズイマダ
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
精度±0.25%F.S.以内
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
109税込120
1袋(4本)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
斜面培地作成用試験管傾斜台 アズワン斜面培地作成用試験管傾斜台アズワン
2,890税込3,179
1個
当日出荷
試験管立てを傾斜させることができますので斜面培地作成に適しています。2種類の角度を選ぶことができます(5°または20°)。
仕様SS12・15・16.5・18-50(品番:6-302-01・05・07・11)材質ステンレス(SUS304)型番SSK-010アズワン品番3-5355-01
チップソー専用研磨機 SK-1000用ヤスリAssy 新興工業チップソー専用研磨機 SK-1000用ヤスリAssy新興工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
刈払機用チップソー専用研磨機SK-1000用のヤスリです。
用途交換用ヤスリ
成績表ファイルA4-S ヨコ入れ 8ポケット 10冊入 コクヨ成績表ファイルA4-S ヨコ入れ 8ポケット 10冊入コクヨ
1,798税込1,978
1セット(10冊)
5日以内出荷
成績表ファイルに入れて保管すれば、学校生活の大切な記録をしっかり保護できます。ヨコ入れポケットで中身が落ちにくく、A3サイズも見開きで収容できます。薄型設計なので、かさばらずにファイルボックスに約40冊収容可能。
ライトブルーサイズA4-S入数10冊入り最大ポケット数4枚(8ポケット)
GPSタイムキーパー ケービデバイスGPSタイムキーパーケービデバイス
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
本製品は、GPS 衛星から取得した時刻を NTP で払い 出すタイムサーバです。 クライアント機器の NTP サーバを本製品の IP アドレス に設定することで、常に正確な時刻に同期します。 本製品は PoE(IEEE802.3af)で動作します。PoE スイッ チにより給電してください。
仕様時刻同期方法 / 周期:GPS / 毎秒、時刻払い出し:NTP適合ポール取付金具/ (タカチ製・別売 )ポール取付金具:SSK-200、ポールバンド:PKB-10PM/10P/10Sセット内容GPSタイムサーバ本体・取扱説明書(本書)質量(kg)約0.5外形寸法(mm)175×125×60( ※ただし突出部を除く)主要材質ポリカーボネート最大消費電力(W)12.5動作温湿度範囲0~50℃(10~85%ただし結露なきこと)入力電圧PoE ( IEEE802.3af )対応ブラウザ( 設定用 ) Internet Explorer 11
プロペラ BIGM(丸山製作所)プロペラBIGM(丸山製作所)
5,040税込5,544
1個
7日以内出荷
部品名称プロペラ関連資料(0.9MB)図解NoSSK-30H カクハン機部品_No.10