8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ジェンダー = メス併用 = BL, HL, MWP及びSLコネクタハウジングシリーズ = BL, HL, MWP, SL最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWG最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +90℃HLシリーズ圧着端子. これらのHLシリーズ圧着コンタクトに適合する電線は、0.3~0.75 mm2 (22~18 AWG)で絶縁材径が1.5~2.2 mmのものです。 最適なHLシリーズ圧着工具については、品番< 688-0837&#x27;) 688-0837/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
79 税込87
当日出荷

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 表面処理すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 電線被覆外径(mm)1.2~1.8 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。 トラスコ品番421-8353 材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 質量(g)17 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)7 適合電線0.3~0.75mm2、AWG#22~#18 電線被覆外径(mm)1.5~2.2 絶縁抵抗1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
639 税込703
当日出荷

1個
67,980 税込74,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)10 絶縁抵抗1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6 仕様RoHS対応品 種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
1パック(10個)ほか
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 7mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = MWP併用 = 取り外し可能な圧着電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 18.7mm幅 = 13.9mmハウジング材質 = PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷

MAC8(マックエイト)足長ソケット
エコ商品
足が長いソケットです。高く重ねる場合や何段にも重ねる時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.45~0.6 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.8 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)70以上(1ピン当り)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連キーワード