6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力マグネットでネジ・ボルトなどをしっかりと保持します。サビに強い、ステンレス製です。マグネット面は保護カバー付きで相手を傷つけません。取り外した小さなパーツがくっつくので、紛失防止になります。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。 材質トレー:ステンレス マグネットゴム製プロテクター仕様
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1535 アズワン品番65-7674-40
1セット(22個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1536 アズワン品番65-7675-64
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

Samtec SMM シリーズ 2.54 mm Tiger のクロー型 SMT ソケットは、1 列あたり 10 ピンです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択可能な金めっきとつや消しスズテールを備えています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-110-S-DV-K-TR●コード番号:227-1819 アズワン品番65-7651-10
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-110-S-DV-K-TR●コード番号:227-1818 アズワン品番65-7614-19
1セット(350個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

関連キーワード