4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型ガラリ RoHS指令(10物質対応)対応 金網12M
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類丸型ガラリ 材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイヤル錠は機械式のため電気配線工事が不要です。
用途宅配便の受け渡しボックスとして。 セット内容アンカー(M8) 幅(mm)450 高さ(mm)1850 奥行(mm)515 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2 ねじ精度(JIS)6H 引張強度(N/mm2)690以上 表面処理無し JIS規格JIS B1181
1個ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • ssg-2