側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
トラスコ品番808-7268
材質スチール
幅(mm)58
使用荷重(t)0.25
基本使用荷重(t)0.25
寸法A(mm)186
車径(mm)50
使用ロープ径(mm)最大:8
車数2
車溝幅(mm)9
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
小型で持ち運びが容易。
質量(g)1000
全長A(mm)186
幅B(mm)58
寸法F(mm)10
寸法D(mm)60
寸法E(mm)20
寸法G(mm)9
厚さC(mm)57
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
小型で持ち運びが容易。
質量(g)520
全長A(mm)175
幅B(mm)58
寸法F(mm)10
寸法D(mm)40
寸法E(mm)20
寸法G(mm)9
厚さC(mm)35
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
OAフロア用の鋼板製の架台です。従来品に比べ、強度がアップしました。後面に開口部を設けケーブル等の導入を可能にしています。開口部に取り外しできる蓋を付けており、設置環境に応じて閉鎖や開放ができます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)NBR
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)NBR
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)NBR
関連キーワード