カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 物流用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「ssp-12」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSP-12-1  チェーンテンショナー MR.CONTROLSSP-12-1 チェーンテンショナーMR.CONTROL
2,798税込3,078
1個
12日以内出荷
Pクリップ(オールステンレス) JCSPクリップ(オールステンレス)JCS(30件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤトSOP IC変換基板 ソケット無しサンハヤト(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途ICパッケージ変換種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
スナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(4件のレビュー)
459税込505
1パック(20個)
当日出荷
材質種類スナップピン表面処理三価ホワイト
抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(18件のレビュー)
529税込582
1パック(6個)
当日出荷
材質種類抜け止めスナップピン表面処理三価ホワイト
オープンシューズボックス BS 三島精器オープンシューズボックス BS三島精器(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
オープンタイプのシューズボックスです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
スナップピン(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイスナップピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)オチアイ
2,798税込3,078
1箱(250個)
当日出荷から3日以内出荷
種類スナップピン材質表面処理三価ホワイト
建築用シャープ替芯 BIGMAN(ビッグマン)建築用シャープ替芯BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
飛び出しを防止する2アクションケース採用。携帯に便利なコンパクトサイズ。
用途建築用シャープペン替芯。材質芯本体:黒鉛、キャップ:ABS、ケース本体:ポリスチレン寸法(mm)90×2×2質量(g)(全体)22芯径(mm)2入数12本
ショックスピードプーラー スーパーツールショックスピードプーラースーパーツール
119,800税込131,780
1個
当日出荷
爪形状3本ツメ
SDXCメモリーカード(Professionalグレード) SANMAXSDXCメモリーカード(Professionalグレード)SANMAX
2,998税込3,298
1個
当日出荷
大容量、ハイスピードのProfessionalグレードSDXCメモリーカード。4K動画の撮影など高画質大容量データの保存等に
用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85読込速度最大95MB/s容量(GB)128SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30防水×
足場板 SSP スライドピット 長谷川工業足場板 SSP スライドピット長谷川工業(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1枚
翌日出荷
軽量・伸縮タイプの普及版 足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。 軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様計量・伸縮材質アルミ最大使用質量(kg)100
SOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン) サンハヤトSOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン)サンハヤト
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
最大28ピンのSOP ICを2.54mmピッチに変換できる基板 最大28ピンのSOP(Small Outline Package)ICを1.27mmピッチから2.54mmピッチへ変換するためのユニバーサル基板です。SOPパッケージのICをユニバーサル基板に載せたいときなどに使用すると、プロトタイピングや評価に非常に役立ちます。 最大28ピンに対応 1枚の基板に同じパターンが3つ並んでおり、Vカット処理済みで簡単に分割可能 SOP ICを標準的な2.54mmピッチのユニバーサル基板に実装可能 金フラッシュめっきと両面レジストで信頼性が高く、RoHSに対応
材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)カット後:17.78×35.56、96×75×1.5(包装を含む)質量(g)5タイプ両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)変換前:1.27、変換後:2.54本体寸法(mm)53.34×35.36×1.0t()ピン数(ピン)28(max)仕上処理スルーホール、金フラッシュめっき(両面)、緑レジスト(両面)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ変換前:SOP
アスリート12SSP JACKSONアスリート12SSPJACKSON
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
着水後フリーフォールで後方からストンと垂直落下し即ボトムを取りスイミングすることが可能。アクションはスローリトリーブでお尻を大きく振るロールアクション、リトリーブ速度を上げていくにつれウォブンロールアクションへと変化していきます。フラットフィッシュ特有の下から突き上げてくるバイトもしっかり拾えるよう、120mmサイズをいかし3フックシステムを搭載。アクションはサイズアップしたことによってよりワイドに。大きなS字を描きながらのウォブンロール、さらにリトリーブ速度を上げていくとイレギュラーなアクションも加わり、フィッシュイーターを強烈に刺激します。
サンディングペーパーSPS用 SK11サンディングペーパーSPS用SK11
379税込417
1パック(3枚)
当日出荷
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)ポリエステル天板アイボリー色 山金工業【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)ポリエステル天板アイボリー色山金工業
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
無段階調整が可能な、ハンドル昇降式のワークテーブルです。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。汚れを落としやすく滑りが良いポリエステル天板を採用。
用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。付属品ハンドル1本高さ(mm)715~1015材質(天板)ポリエステル化粧合板(アイボリー)均等耐荷重(kg)昇降時:100材質(脚部)スチール静止耐荷重(kg)300グリーン購入法適合色(脚部)シルキーホワイト
【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)ポリエステル天板木目柄 山金工業【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)ポリエステル天板木目柄山金工業
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
無段階調整が可能な、ハンドル昇降式のワークテーブルです。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。汚れを落としやすく滑りが良いポリエステル天板を採用。
用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。付属品ハンドル1本高さ(mm)715~1015材質(天板)ポリエステル化粧合板(木目柄)均等耐荷重(kg)昇降時:100材質(脚部)スチール静止耐荷重(kg)300グリーン購入法適合色(脚部)シルキーホワイト
【オーダー】防犯フィルム SSP1218CL リンテック(LINTEC)【オーダー】防犯フィルム SSP1218CLリンテック(LINTEC)(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1枚
3日以内出荷
通常のフィルムに比べ、4倍以上の厚みを持つ防犯用フィルム。透明なポリエステルフィルムにすることで、空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に対する耐貫通性と、打ち破りに対する耐衝撃性を向上させました。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途防犯・侵入防止。飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)345可視光線透過率(%)86紫外線透過率(%)0.2遮蔽係数0.95熱貫流率(W/m2・K)6RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP イマオコーポレーションクランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSPイマオコーポレーション
398税込438
1個
当日出荷から4日以内出荷
パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
形式HSSB
クランピングスクリュー|パッド付スクリュー(ロングロック付) LHSSB・LHSSP イマオコーポレーションクランピングスクリュー|パッド付スクリュー(ロングロック付) LHSSB・LHSSPイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます
材質【ロングロック】ポリアミド材質(本体)四三酸化鉄被膜形式LHSSB耐熱温度(℃)80
防犯フィルム SSP1218CL 1250mm×20m リンテック(LINTEC)防犯フィルム SSP1218CL 1250mm×20mリンテック(LINTEC)
299,800税込329,780
1巻(20m)
4日以内出荷
通常のフィルムに比べ、4倍以上の厚みを持つ防犯用フィルム。透明なポリエステルフィルムにすることで、空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に対する耐貫通性と、打ち破りに対する耐衝撃性を向上させました。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途防犯・侵入防止。飛散防止。紫外線カット。幅(mm)1250長さ(m)20
ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板 ヤマテックワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板ヤマテック
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
スムーズな操作感、安定した昇降を実現しました。3方向から操作できます。
用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。材質スチールストローク(mm)【天板上下】300天板:アイボリー、本体:ホワイト高さ(mm)715~1015均等荷重(kg)300/【昇降時】100最高高さ(mm)1015材質(天板)ポリエステル天板厚さ(mm)20最小高さ(mm)715昇降方式ハンドル回転式ねじサイズ【アジャスターねじ】M12×P1.75グリーン購入法適合昇降ピッチ(mm)225
コンタクトプローブ用リセプタクル0.68Ⅱシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ用リセプタクル0.68Ⅱシリーズ喜多製作所
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ旭金属工業(旧:新日本ツール)
629税込692
1本
当日出荷から3日以内出荷
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品形状丸形 強力級材質ニッケルクロムメッキ
平行スクリュープラグ ナベヤ平行スクリュープラグナベヤ
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
材質S45C表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
アスリート105SSP JACKSONアスリート105SSPJACKSON
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
驚異の飛距離!速攻フォール!サーフや磯で爆発的な釣果を上げているアスリート12SSP・14SSPへ新たに追加された105SSP。10.5cmという年間で最も回遊の多いベイトサイズに合わせることで、よりプレッシャーを感じさせないリアルベイトを演出することが可能になりました。サイズを小さくすると飛距離に問題が出てくることが多いプラグですが、12SSP譲りの後方ウェイト配置により十分な飛距離も確保でき、広範囲のフィッシュイーターにアピール。12SSPのアクションを継承しつつ、より細かなピッチのウォブンロールアクションを取り入れることで魚の食性をより刺激する設計となっています。また、このサイズでは珍しい3フック仕様なので、フラットフィッシュの下から突き上げるバイトを確実にとらえることができます。
おねじ・めねじ(ショックスピードプーラ) スーパーツールおねじ・めねじ(ショックスピードプーラ)スーパーツール
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から翌日出荷
材質特殊鋼
爪(ショックスピードプーラ) スーパーツール爪(ショックスピードプーラ)スーパーツール
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質特殊鋼
アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス プラスビス)タカチ電機工業
1,698税込1,868
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
ピン(ショックスピードプーラ) スーパーツールピン(ショックスピードプーラ)スーパーツール
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
材質特殊鋼
ハンドル(ショックスピードプーラ) スーパーツールハンドル(ショックスピードプーラ)スーパーツール
999税込1,099
1個
3日以内出荷
材質特殊鋼
本体(ショックスピードプーラ) スーパーツール本体(ショックスピードプーラ)スーパーツール
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
材質特殊鋼
調節ねじ(ショックスピードプーラ) スーパーツール調節ねじ(ショックスピードプーラ)スーパーツール
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
材質特殊鋼
【修理】バーチカルべべラー(ベッセル)SP-1251NBV(修理) 修理【修理】バーチカルべべラー(ベッセル)SP-1251NBV(修理)修理
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷
種類バーチカルベベラー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理