カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 制御機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ssp-12」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSP-12-1  チェーンテンショナー MR.CONTROL

    SSP-12-1 チェーンテンショナー

    MR.CONTROL
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    12日以内出荷
  • Pクリップ(オールステンレス) JCS

    Pクリップ(オールステンレス)

    JCS(30件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
    用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
  • スナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    スナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(4件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質鉄種類スナップピン表面処理三価ホワイト
  • SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤト

    SOP IC変換基板 ソケット無し

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    0.5mmピッチを2.54mmピッチ(2方向)に変換します。MAX.32ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、2分割して使用します。
    用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
  • 抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(18件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(6個)
    当日出荷
    材質鉄種類抜け止めスナップピン表面処理三価ホワイト
  • スナップピン(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ

    スナップピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    オチアイ
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(250個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄種類スナップピン表面処理三価ホワイト
  • SOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン) サンハヤト

    SOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン)

    サンハヤト
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    最大28ピンのSOP ICを2.54mmピッチに変換できる基板 最大28ピンのSOP(Small Outline Package)ICを1.27mmピッチから2.54mmピッチへ変換するためのユニバーサル基板です。SOPパッケージのICをユニバーサル基板に載せたいときなどに使用すると、プロトタイピングや評価に非常に役立ちます。 最大28ピンに対応 1枚の基板に同じパターンが3つ並んでおり、Vカット処理済みで簡単に分割可能 SOP ICを標準的な2.54mmピッチのユニバーサル基板に実装可能 金フラッシュめっきと両面レジストで信頼性が高く、RoHSに対応
    材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)カット後:17.78×35.56、96×75×1.5(包装を含む)質量(g)5タイプ両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)変換前:1.27、変換後:2.54本体寸法(mm)53.34×35.36×1.0t()ピン数(ピン)28(max)仕上処理スルーホール、金フラッシュめっき(両面)、緑レジスト(両面)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ変換前:SOP
  • 建築用シャープ替芯 BIGMAN(ビッグマン)

    建築用シャープ替芯

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    飛び出しを防止する2アクションケース採用。携帯に便利なコンパクトサイズ。
    用途建築用シャープペン替芯。材質芯本体:黒鉛、キャップ:ABS、ケース本体:ポリスチレン寸法(mm)90×2×2質量(g)(全体)22芯径(mm)2入数12本
  • ショックスピードプーラー スーパーツール

    ショックスピードプーラー

    スーパーツール
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷
    爪形状3本ツメ
  • SDXCメモリーカード(Professionalグレード) SANMAX

    SDXCメモリーカード(Professionalグレード)

    SANMAX
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    大容量、ハイスピードのProfessionalグレードSDXCメモリーカード。4K動画の撮影など高画質大容量データの保存等に
    用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85読込速度最大95MB/s容量(GB)128SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30防水×
  • サンディングペーパーSPS用 SK11

    サンディングペーパーSPS用

    SK11
    ¥379税込¥417
    1パック(3枚)
    当日出荷
    充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。
    用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
  • アスリート12SSP JACKSON

    アスリート12SSP

    JACKSON
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    8日以内出荷
    着水後フリーフォールで後方からストンと垂直落下し即ボトムを取りスイミングすることが可能。アクションはスローリトリーブでお尻を大きく振るロールアクション、リトリーブ速度を上げていくにつれウォブンロールアクションへと変化していきます。フラットフィッシュ特有の下から突き上げてくるバイトもしっかり拾えるよう、120mmサイズをいかし3フックシステムを搭載。アクションはサイズアップしたことによってよりワイドに。大きなS字を描きながらのウォブンロール、さらにリトリーブ速度を上げていくとイレギュラーなアクションも加わり、フィッシュイーターを強烈に刺激します。
  • SOP IC変換基板 サンハヤト

    SOP IC変換基板

    サンハヤト
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    最大28ピンのSOP ICを2.54mmピッチに変換できる。1.27mmピッチを2.54mmピッチ(2方向)シングルラインに変換します。最大28ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが3つ並んでおり、3分割して使用します。
    仕様変換前パッケージ:SOP材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)96×75×1.5mm(包装を含む)質量(g)5(包装を含む)タイプ両面/片面:両面寸法カット後:17.78×35.56mmピッチ(mm)変換後:2.54、変換前:1.27本体寸法(mm)53.34×35.56×1.0tピン数(ピン)Max.28ピン仕上処理スルーホール、金フラッシュめっき(両面)、緑レジスト(両面)RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ0.9
  • 防犯フィルム SSP1218CL 1250mm×20m リンテック(LINTEC)

    防犯フィルム SSP1218CL 1250mm×20m

    リンテック(LINTEC)
    ¥299,800税込¥329,780
    1巻(20m)
    4日以内出荷
    通常のフィルムに比べ、4倍以上の厚みを持つ防犯用フィルム。透明なポリエステルフィルムにすることで、空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に対する耐貫通性と、打ち破りに対する耐衝撃性を向上させました。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
    用途防犯・侵入防止。飛散防止。紫外線カット。幅(mm)1250長さ(m)20
  • デカ音くん 松栄電子工業

    デカ音くん

    松栄電子工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    8日以内出荷
    デカ音くんは、持ち運びしやすいポケット型集音器です。電源兼用の音量ボリュームと、低・中・高域の音質調整ボリュームを備え、誰でも直感的に操作できるシンプルな設計となっています。日常会話やテレビの音など、生活に必要な音を大きく、聞き取りやすく補助します。音声処理にはデジタル処理を行わないアナログ方式を採用し、自然な音質で聞くことができます。耳の負担が少なく、長時間の使用にも配慮されています。本体には、独自構造の特許取得マイク収容機構を搭載。全方向から音を拾いやすい構造により、話し声をクリアに集音します。電源には単4形電池を使用し、電池交換も簡単。本体は軽量・小型で、ポケットに入れて使用できるため、屋内外問わず必要な場面で使いやすい集音器です。
    仕様外部マイク端子ありセット内容本体、片耳イヤホン、イヤピース(小・中・大・極小)、単4形電池、取扱説明書兼保証書質量(g)約40周波数(Hz)基準:1600電源単4形アルカリ乾電池×1本 または 単4形充電式ニッケル水素電池×1本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×16×74(突起物含まず)マイクロホン無指向性コンデンサーマイク/特許取得マイク収容機構コード長さ(cm)イヤホン:約65音圧レベル(dB)【最大出力】120調整方式【音質】低・中・高域音量調節電源兼用ボリューム
  • コンタクトプローブ用リセプタクル0.68Ⅱシリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ用リセプタクル0.68Ⅱシリーズ

    喜多製作所
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

    LONG(25件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
    用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
  • 丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形片口スパナ JISH クロムメッキ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥629税込¥692
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    5.5~10mmのサイズは柄穴なし
    材質ニッケルクロムメッキ形状丸形 強力級商品構成単品
  • 平行スクリュープラグ ナベヤ

    平行スクリュープラグ

    ナベヤ
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
    材質S45C表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • アスリート105SSP JACKSON

    アスリート105SSP

    JACKSON
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    驚異の飛距離!速攻フォール!サーフや磯で爆発的な釣果を上げているアスリート12SSP・14SSPへ新たに追加された105SSP。10.5cmという年間で最も回遊の多いベイトサイズに合わせることで、よりプレッシャーを感じさせないリアルベイトを演出することが可能になりました。サイズを小さくすると飛距離に問題が出てくることが多いプラグですが、12SSP譲りの後方ウェイト配置により十分な飛距離も確保でき、広範囲のフィッシュイーターにアピール。12SSPのアクションを継承しつつ、より細かなピッチのウォブンロールアクションを取り入れることで魚の食性をより刺激する設計となっています。また、このサイズでは珍しい3フック仕様なので、フラットフィッシュの下から突き上げるバイトを確実にとらえることができます。
  • おねじ・めねじ(ショックスピードプーラ) スーパーツール

    おねじ・めねじ(ショックスピードプーラ)

    スーパーツール
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    材質特殊鋼
  • 爪(ショックスピードプーラ) スーパーツール

    爪(ショックスピードプーラ)

    スーパーツール
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質特殊鋼
  • ピン(ショックスピードプーラ) スーパーツール

    ピン(ショックスピードプーラ)

    スーパーツール
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    材質特殊鋼
  • ハンドル(ショックスピードプーラ) スーパーツール

    ハンドル(ショックスピードプーラ)

    スーパーツール
    ¥959税込¥1,055
    1個
    3日以内出荷
    材質特殊鋼
  • 本体(ショックスピードプーラ) スーパーツール

    本体(ショックスピードプーラ)

    スーパーツール
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    材質特殊鋼
  • 調節ねじ(ショックスピードプーラ) スーパーツール

    調節ねじ(ショックスピードプーラ)

    スーパーツール
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    材質特殊鋼
  • アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業

    アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス プラスビス)

    タカチ電機工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応