カテゴリ
- 自転車部品(9)
- 制御機器(7)
- 切削工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 学童・教育用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 研磨材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 安全靴・作業靴(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)(9)
- 井筒製作所(5)
- XANAX(ザナックス)(4)
- SK11(3)
- ノーブランド(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- LEM(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- ケナメタル(1)
- 工進(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- JCS(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- セフティー3(1)
- タカチ電機工業(1)
- TRUSCO(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- FPC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ssp-3」の検索結果
![SSP/3.0m HDMIケーブル シルバー [3m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ] WIREWORLD](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423334-231113-02.jpg)
SSP/3.0m HDMIケーブル シルバー [3m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ]
WIREWORLD¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)寸法(mm)シェル:46×22 /厚さ13.5色シルバーケーブル長(m)3構造Uni-Path Design対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)絶縁体Composilex 3材質(端子)24K Goldメッキプラグ導体Silver-Clad OFCケーブル径(Φmm)約9.0ケーブル種類スタンダード帯域幅(Gbps)48
スプリンクラー
セフティー3(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。用途散水パーツ散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
Pクリップ(オールステンレス)
JCS(30件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8
三協リール(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷種類ねじ込み継手形状ストレート接続ねじ種類G接続部のサイズメスネジG3/8Bメスシート オスネジG3/8(シート面変換材付属)全長(mm)68材質(本体)ステンレス/真鍮最高使用圧力(MPa)15トラスコ品番838-6566質量(g)140接続ねじ3/8使用流体エア・水・オイル最高使用温度(℃)100推奨締付トルク範囲(N・m)20
トリガー式スプレー
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。消毒、清掃、園芸など幅広く使えます。付属で交換パーツが付いてます。付属品ピストン交換用パーツ色ブラック吐出量1ccノズル長(mm)15吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
セーブ90 プラス3
テムコジャパン¥4,073~税込¥4,480~1本当日出荷水道凍結防止ヒーターにかかる電気代を約90%節電します。専門機関にも認められた確かな節電技術を採用。セーブ90独自の特許技術FTC比例制御回路と新開発IHCケースの相乗効果で最大95%超の驚異的な節電率を実現しました。本体は防水構造となっているため、屋外の過酷な環境で一年中取り付けた状態でも安心してお使いいただけます。また、新FWR構造の採用で耐久性が飛躍的に向上し、5年の長期保証を実現しました。取り付けはとっても簡単。素人の方でも取り付けることができ、現在お使いの水道凍結防止ヒーターはそのままご使用いただけますので、面倒でお金のかかる工事は一切不要です。耐用年数(年)約10
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん スタンダードプリント 3M スリーエム
3M(スリーエム)¥2,998税込¥3,2981箱(90枚×10冊)当日出荷つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着。 しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。 正方形タイプで、ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。用途メモや伝言用に最適仕様強粘着タイプ材質紙形状正方形色ビビットイエロー寸法(縦×横)(mm)74×69商品構成単色
散水ノズル ストレート
GARDEN FRIENDS¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷細かい霧状のやわらかい散水ができます。用途育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。材質(ヘッド)ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18材質(パイプ)ステンレス材質(メッシュ)ステンレス
PC用スピーカー USB電源ヘッドホン出力対応
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981台翌日出荷実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様。USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。低音がしっかりと出るバスレフ型エンクロージャーを採用。LINE OUT端子を搭載。手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き。色ブラック質量(g)約485消費電力(W)最大5.9最大出力(W)実用3.6(1.8+1.8)対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×135×94(突起部含まず)機能ボリューム調整、電源スイッチ、ヘッドフォン出力(3.5mmステレオミニプラグ用)保証期間6か月間入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカー3W+3W動作温度(℃)5~45動作湿度(%)10~90端子電源:USB(Type-A)※電源供給用ケーブル長(cm)約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70スピーカー部インピーダンス(Ω)4周波数帯域(Hz)120~18000スピーカーサイズ(mm)Φ50×90動作電圧(V)5
ローレットノブ 段付SUS 樹脂パッド付
ラクテム¥589~税込¥648~1個5日以内出荷段付きのステンレス製ローレットノブ、先端に樹脂パッドがついております。樹脂パッドで押し付けまるため相手側にキズをつける心配がございません。平目ローレット形状で滑りづらく回しやすいいのも特徴です。六角レンチ、スパナ等を使用することなく作業効率アップにも有効です。用途締め付け、取り外し作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(本体)SUS303種類段付き材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)頭部形状六角穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)樹脂:POM(白)ねじ山種類メートル並目
【オーダー】シリコンスポンジシート 3穴
ノーブランド¥1,712~税込¥1,883~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数3材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
パイプクランプ ツインクランプシリーズ
オーツカ(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から13日以内出荷パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
シリコンスポンジシート (両面テープ剥離紙付)
スリーハイ¥31,980税込¥35,1781枚5日以内出荷耐熱200℃、両面テープ付のシリコンスポンジが登場。 自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、一般的に200℃まで、対応可能です。用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類材質シリコン長さ(mm)500耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
LF 205-S/SP3
LEM¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷質量(g)78消費電流(mA)17電流範囲(A)0~±200保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)100
迷彩柄ハーフスパッツ ブラック
XANAX(ザナックス)¥3,998税込¥4,3981枚8日以内出荷吸水・速乾・紫外線カット機能付き、迷彩柄ハーフスパッツ。 両脇に迷彩柄のカッティングを入れ、吸水・速乾・紫外線カット機能付きの素材を使用した、しなやかでサラサラな肌触りのハーフスパッツです。 吸水・速乾に加えて紫外線カット機能(UPF50+)があるトリノクール素材を使用することにより、練習時間が長い野球において、体と皮膚に傷と疲労を与える紫外線から身を守ることができ、疲労軽減に繋がります。 着圧を加えることによって、下半身のブレを少なくし、疲労を軽減するとともに安定したプレーに繋げることができます。 アンダーシャツ(別売)と合わせることで、上下セットアップで着用することもできます。その他アンダーシャツ(別売)と合わせて上下セットアップが可能混率(%)ポリエステル80、ポリウレタン20
迷彩柄ロングスパッツ ブラック
XANAX(ザナックス)¥4,498税込¥4,9481枚8日以内出荷吸水・速乾・紫外線カット機能付き、迷彩柄ロングスパッツ。 両脇に迷彩柄のカッティングを入れ、吸水・速乾・紫外線カット機能付きの素材を使用した、しなやかでサラサラな肌触りのロングスパッツです。 吸水・速乾に加えて紫外線カット機能(UPF50+)があるトリノクール素材を使用することにより、練習時間が長い野球において、体と皮膚に傷と疲労を与える紫外線から身を守ることができ、疲労軽減に繋がります。 着圧を加えることによって、下半身のブレを少なくし、疲労を軽減するとともに安定したプレーに繋げることができます。 アンダーシャツ(別売)と合わせることで、上下セットアップで着用することもできます。その他アンダーシャツ(別売)と合わせて上下セットアップが可能混率(%)ポリエステル80、ポリウレタン20
迷彩柄ロングスパッツ ダークネイビー
XANAX(ザナックス)¥4,498税込¥4,9481枚8日以内出荷吸水・速乾・紫外線カット機能付き、迷彩柄ロングスパッツ。 両脇に迷彩柄のカッティングを入れ、吸水・速乾・紫外線カット機能付きの素材を使用した、しなやかでサラサラな肌触りのロングスパッツです。 吸水・速乾に加えて紫外線カット機能(UPF50+)があるトリノクール素材を使用することにより、練習時間が長い野球において、体と皮膚に傷と疲労を与える紫外線から身を守ることができ、疲労軽減に繋がります。 着圧を加えることによって、下半身のブレを少なくし、疲労を軽減するとともに安定したプレーに繋げることができます。 アンダーシャツ(別売)と合わせることで、上下セットアップで着用することもできます。その他アンダーシャツ(別売)と合わせて上下セットアップが可能混率(%)ポリエステル80、ポリウレタン20
316 沈みP PT
井筒製作所¥679税込¥7471個6日以内出荷316材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS316長さ(mm)6流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT最高使用圧力S/80相当平径(mm)4
迷彩柄ハーフスパッツ ダークネイビー
XANAX(ザナックス)¥3,998税込¥4,3981枚8日以内出荷吸水・速乾・紫外線カット機能付き、迷彩柄ハーフスパッツ。 両脇に迷彩柄のカッティングを入れ、吸水・速乾・紫外線カット機能付きの素材を使用した、しなやかでサラサラな肌触りのハーフスパッツです。 吸水・速乾に加えて紫外線カット機能(UPF50+)があるトリノクール素材を使用することにより、練習時間が長い野球において、体と皮膚に傷と疲労を与える紫外線から身を守ることができ、疲労軽減に繋がります。 着圧を加えることによって、下半身のブレを少なくし、疲労を軽減するとともに安定したプレーに繋げることができます。 アンダーシャツ(別売)と合わせることで、上下セットアップで着用することもできます。その他アンダーシャツ(別売)と合わせて上下セットアップが可能混率(%)ポリエステル80、ポリウレタン20
316L 沈みP PT
井筒製作所¥799税込¥8791個6日以内出荷316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS316L長さ(mm)6流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT最高使用圧力S/80相当平径(mm)4
サンディングペーパーSPS用
SK11(2件のレビュー)¥379税込¥4171パック(3枚)当日出荷充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の仕上げ研磨ができます。用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
滑り止め付きスリッパ
トライメイト(8件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷滑り止め付きのスリッパです。水を弾きやすいPVC仕様になります。アルコール拭きができるPVC仕様です。仕様滑り止めあり材質PVC靴タイプスリッパ
工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ
工進¥759税込¥8351本当日出荷工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換用として接続口径(Φmm)32アズワン品番64-9480-74




![SSP/3.0m HDMIケーブル シルバー [3m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ] WIREWORLD](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423334-231113-02.jpg)