クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。
ポリプロピレン40%使用。
可燃ゴミとしての処理可能。
発泡剤には水蒸気を使用。
従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能可燃物、忌避性、耐湿性
再生材使用使用
英字新聞風の包装紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材として。
カットサイズ(mm)2
大切な贈り物を包み、贈り物が崩れたり壊れないように入れるクッション材。
見た目も華やかになるのでギフトラッピングに最適です。
ハイタッチはコーンスターチを主原料としていますので嫌な臭いはありません。(ポリプロピレン40%使用)
可燃ゴミとしての処理が可能です。(自治体により処理方法が異なる場合があります。)
発泡剤には水蒸気を使用しておりますので、環境に優しい商品です。従来のエコタッチEより、緩衝性能を高めました。
摩擦等による粉っぽさも従来品とくらべ大幅に軽減。
内容量(L)約400
パッケージサイズ(mm)直径600×高さ1400
機能可燃物、忌避性、耐湿性
再生材使用使用
1パック(400L)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
色上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。ギフト包装の緩衝材としてお使いください。
上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材として。 カット幅:1mm
原材料は天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)とPVAを使用、100%自然に優しい商品です。
燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く有害ガス、ダイオキシン等は出ません。
耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用できます。緩衝性にも優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能です。
用途段ボール内の緩衝材として
内容量(L)約400
包装形態バラ大袋詰め
粒サイズ(mm)40
生分解性プラマーク認定
生分解性プラスチック使用率(%)100
生分解性プラスチック種別PVA
生分解性プラマーク登録番号1124
1パック
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
緩衝材 積層タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
S字状の包装用発泡緩衝材です。高湿度環境下でもヘタリや潰れによる変形が少なく、被包装物の損傷を防ぎます。
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。
目詰まりが少なく、ロングライフ。
製造粒度は、#40から#400まで。
熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業
各種車両の塗膜研磨作業
金属焼付け塗装研磨作業
木工・家具メーカーでの各種研磨作業
FRP研磨作業
外径(Φmm)125
砥粒AA
種別マジック式
砥材AA
ロール状に巻かれております。
ライナーのないのり付き研磨紙です。
必要なサイズにカットして使用できます。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。
材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA
幅(mm)95
砥材アルミナ
とうもろこしの”デンプン”からできたエコプラス
大地に生まれ大地に還る原料で環境負荷低減に貢献します。
エコプラスは、とうもろこしのデンプンを主原料とした緩衝材です。
エコプラスを焼却処理した場合のCO2発生量は、従来の石油系緩衝材の1/3程度。
土に埋めた場合でも、微生物の働きにより水と二酸化炭素に分解される地球に優しい緩衝材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
メジャーの先端を本体の溝にセットして測定。
テープ長さ(m)1.5
材質(本体)ABS、(テープ部)グラスファイバー
寸法(mm)57×53×17
アズワン品番8-8689-21
松吉医科器械コード23-3030-00
1個
¥356
税込¥392
当日出荷
柔らかいまゆ型の緩衝材です。
官製はがきの裁断クズなどを再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させました。
・使いやすい袋状の小分け仕様
・軽量
・紙特有の柔らかさ
・安心、高品質の日本製
・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合)
・可燃ごみとして処分可能で、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途ワレモノや機械類、食品、贈答品等、輸送物の緩衝材(パッキン)として
RoHS指令(10物質対応)対応
DaReyaシリーズ。固定コマ仕様、泡沫吐水
仕様先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0
材質青銅
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!
適合材木工、金属
種別マジック式
材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン
寸法(mm)75×110
RoHS指令(10物質対応)対応
DaReyaシリーズ。固定コマ仕様、泡沫吐水
仕様先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0
材質青銅
色シルバー
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・ゼロバックラッシ
・整定性が良くタクトタイムの短縮が可能
・非常停止の衝撃に負けない耐久性
用途ポジショナ
塗装色N1.5(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード