カテゴリ

  • 制御機器(565)
  • バイク純正部品(215)
  • 自動車純正部品(147)
  • 科学研究・開発用品(125)
  • 農業機械(89)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
  • トラック純正部品(79)
  • バイク部品(66)
  • 機構部品(64)
  • 空調・電設資材(57)
  • メカニカル部品(54)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(45)
  • 自転車部品(43)
  • 物流用品(41)
  • オフィス家具(39)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 切削工具(29)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 住設機器(21)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • 電気材料(19)
  • 測定用品(19)
  • 作業工具(19)
  • 空圧工具(18)
  • 安全保護具(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 事務用品(14)
  • カー用品(13)
  • 建築金物(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 厨房用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 家電(10)
  • 日用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 完成車(8)
  • 保管用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • 医療(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農具(2)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)

「ssr」の検索結果

2,224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス筒型回転握り SSR MIYOSHI(小西製作所)ステンレス筒型回転握り SSRMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスSUS303
LMブロック SSR-○○XW形 THKLMブロック SSR-○○XW形THK
10,980税込12,078
1個
当日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴タイプSSR-XW形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
LMブロック SSR○○XW形 THKLMブロック SSR○○XW形THK(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品
LMブロック SSR○○XV形 THKLMブロック SSR○○XV形THK
8,998税込9,898
1個
当日出荷
LMブロックの全長を短くした省スペースタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール付き種別SSR-XV形材質種類ブロック単品
SSR リングギヤ KHK(小原歯車工業)SSR リングギヤKHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・歯数比が大きくとれ、切断することでセグメントギヤとしてもご利用いただけます。
材質S45C形状S5
LMブロック SSR-○○XV形 THKLMブロック SSR-○○XV形THK
9,498税込10,448
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴タイプSSR-V形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
LMガイド SSR-XW形 THKLMガイド SSR-XW形THK
17,900税込19,690
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
LMレール(SSR形/定尺) THKLMレール(SSR形/定尺)THK
6,998税込7,698
1本
当日出荷から10日以内出荷
種類レール単品材質ステンレス寸法G(mm)20その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルSSR G3S4 omron(オムロン)ターミナルSSR G3S4omron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
質量(g)約95絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
LMブロック SSR-○○XTB形 THKLMブロック SSR-○○XTB形THK
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴タイプSSR-XTB形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
FineコントローラーSSR TGK(東京硝子器械)FineコントローラーSSRTGK(東京硝子器械)
139,000税込152,900
1台
翌日出荷から21日以内出荷
デジタル設定・デジタル表示で見やすくP.I.Dオートチューニング機能付きです。 ノイズに強くアルミ製で軽量化しており簡単に持ち運びできます。 制御性、精度性、安全性を重視して作られた電圧パルス型簡易多目的コントローラーです。
外形寸法(mm)160×350×280制御方式SSRと温度調節計による定置P.I.D制御方式(オートチューニング付き)定格電流(A)30発熱体カンタル線・ニクロム線インパルス電圧(V)DC4~12
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ツールホルダー(HDタイプ) SSR-TH SSR-TH2600 イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ツールホルダー(HDタイプ) SSR-TH SSR-TH2600イマオコーポレーション
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
・ストッパー搭載で高負荷作業にも対応。・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。・「SSR-RM1600」ロボットマスター(HDタイプ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・ストッパー付きのため、高負荷な作業を行う場合でも確実にツールを保持します。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ロボットマスター(HDタイプ M8コネクタ)】SSR-RMEF1610・SSR-RMEM1611【ロボットマスター(HDタイプ)】SSR-RM1600タイプフェノール樹脂製
LMガイド SSR-XTB形 THKLMガイド SSR-XTB形THK
20,900税込22,990
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 SSR型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 SSR型(シャフト付き)オークラ輸送機
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
SSRコンベヤ用ローラ単体衝撃に強いSR型の強度アップ版シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SSRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラローラ径(Φmm)57Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
SMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|ムービングハンドル SSR-MH イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|ムービングハンドル SSR-MHイマオコーポレーション
879税込967特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
SSR-MBマスターベースと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ツールポケット(HDタイプ) SSR-TP SSR-TP3500 イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ツールポケット(HDタイプ) SSR-TP SSR-TP3500イマオコーポレーション
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
・最大積載重量50kg・重量ツールの保持と自動交換が可能・スプリング機構によってツールホルダーのボタンが操作され、ツールの着脱と保持を同時に行います。・ロボットアーム軌道のブレを吸収補正することで、安定した高速、高精度のツール交換を実現します。・サポートブロックの溝が「SSR-MSP」、サポートプレートを支えることで、ツールの重量が大きい場合や偏心している場合でも傾きを防止し、安定したツール交換・保持を実現します。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。・ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
適合【ツールホルダー】SSR-TH2120・SSR-THEM2121・SSR-THEF2122【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600・SSR-THEM2620・SSR-THEF2621タイプフェノール樹脂製
スチール製ローラ単体 SSR型(シャフトなし) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 SSR型(シャフトなし)オークラ輸送機
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
SSRコンベヤ用ローラ単体衝撃に強いSR型の強度アップ版シャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SSRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)57Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
OIL TEMP SSR MAZDA(マツダ)OIL TEMP SSRMAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
Relay SSR BROADCOMRelay SSRBROADCOM
919税込1,011
1個
7日以内出荷
SMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|ベースプレート SSR-BP イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|ベースプレート SSR-BPイマオコーポレーション
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
SSR-MBマスターベースと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
燃料タンク部品SSR2201-PT 新ダイワ燃料タンク部品SSR2201-PT新ダイワ(1件のレビュー)
56税込62
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
関連資料※展開図(0.12MB)
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SSR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SSR型オークラ輸送機
8,000税込8,800
1台
3日以内出荷
衝撃に強いSR型の強度アップ版。中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラー幅(mm)(RW)90~990機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X2.3仕様(推奨脚)RSJ、HMS、ZRSJシャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼)範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290材質(ローラー部)スチールピッチP(mm)(ローラ)75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
プラグインSSR G3R omron(オムロン)プラグインSSR G3Romron(オムロン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
CBNスーパースピードラジアス SSR200 NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアス SSR200NS(日進工具)
11,880税込13,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
SSR・ソリッドステート・リレー 東芝SSR・ソリッドステート・リレー東芝
239税込263
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME SSR-RMEF1610 イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME SSR-RMEF1610イマオコーポレーション
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
・電気インターフェースを標準装備。・ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。・「SSR-THE」ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しており、ツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600【ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-THEM2620・SSR-THEF2621質量(g)326タイプフェノール樹脂製
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|マニホールド SSR-MP イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|マニホールド SSR-MPイマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ツールホルダーと組み合わせることで、外部配管によるエア供給が可能となります。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品位置決めピンΦ6×15L:1個適合【ツールホルダー】SSR-TH2120、【ツールホルダー(M8コネクタ)】SSR-THEM2121・SSR-THEF2122材質(本体)ポリアセタール質量(g)110使用温度範囲(℃)5~40精度(mm)0.05(位置再現)供給空気圧力(MPa)0~0.7
レインコート SSR-15 LLL ネイビー 箱ナシ 真田嘉商店レインコート SSR-15 LLL ネイビー 箱ナシ真田嘉商店
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
スーツタイプ(男女兼用)
用途素材:表地:ナイロン100%・裏地:高弾圧性PVC樹脂引100%・メッシュ:ポリエステル100%カラー:ネイビーサイズ:身長175~185・胸囲102~110・胴囲94~104シルバーサイズMサイズ
レインコート SSR-15 M ベージュ 箱ナシ 真田嘉商店レインコート SSR-15 M ベージュ 箱ナシ真田嘉商店
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
スーツタイプ(男女兼用)
用途素材:表地:ナイロン100%・裏地:高弾圧性PVC樹脂引100%・メッシュ:ポリエステル100%カラー:ベージュサイズ:身長160~165・胸囲84~92・胴囲72~80グレーサイズ24×1-3/8(37-540)
通電・漏電検知モジュール(SSR出力) ユーアールディ通電・漏電検知モジュール(SSR出力)ユーアールディ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
交流電流センサとの組合せで、電流の有無を簡便に判別するためのモジュール。 電源を必要とせず、無極性のSSR出力で、AC100Vラインのリレーを直接駆動可能。 使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。
適合機種(適用電流センサ)CTL-6-Hシリーズ/CTL-12-S36-10/CTL-24-TE/CTL-6-P.S-Z/CTL-12-S60-7Z/CTL-12-S30-10Z/CTL-24-S28-10Z/CTL-6-S32-8F-CL/CTL-10-CLS/CTL-16-CLS質量(g)約17保存温度(℃)-30~90使用周囲温度(℃)-20~75出力仕様SSR出力: AC120V/0.3A MAX(直流回路ではONホールドします。)最大ネジ締付トルク(N・m)0.7使用周囲湿度(%RH)≦80保存湿度(%RH)≦80
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用) 住友電工ハードメタル超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用)住友電工ハードメタル
32,980税込36,278
1本
翌日出荷から3日以内出荷
切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
SSR & Phase control Sensata / CrydomSSR & Phase controlSensata / Crydom
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レインコート SSR-15 L ベージュ 箱ナシ 真田嘉商店レインコート SSR-15 L ベージュ 箱ナシ真田嘉商店
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
スーツタイプ(男女兼用)
用途素材:表地:ナイロン100%・裏地:高弾圧性PVC樹脂引100%・メッシュ:ポリエステル100%カラー:ベージュサイズ:身長165~170・胸囲90~98・胴囲78~88ベージュサイズM
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME SSR-RMEM1611 イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME SSR-RMEM1611イマオコーポレーション
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
・電気インターフェースを標準装備。・ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。・「SSR-THE」ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しており、ツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600【ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-THEM2620・SSR-THEF2621質量(g)326タイプフェノール樹脂製
ギヤケース・安全カバー部品SSR2201-PT 新ダイワギヤケース・安全カバー部品SSR2201-PT新ダイワ
43税込47
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
ターミナルSSR G3S4用接続ソケット omron(オムロン)ターミナルSSR G3S4用接続ソケットomron(オムロン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から61日以内出荷
Relay SSR VISHAYRelay SSRVISHAY
2,398税込2,638
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチ部品SSR2201-PT 新ダイワクラッチ部品SSR2201-PT新ダイワ
71税込78
1本ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.15MB)
スロットル部品SSR2603-PT 新ダイワスロットル部品SSR2603-PT新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) 住友電工ハードメタル超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用)住友電工ハードメタル
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
...