6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSR-XW Linear Carriages。THK SSR-XW Linear Carriages make use of a ball cage that helps to eliminate friction between ball bearings, offers low noise during use, and long-term maintenance-free operation, along with high speed response.
仕様●メーカーシリーズ:SSR-XW●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:31.4kN●静定格荷重:36.4kN●コード番号:730-0067 アズワン品番65-8049-52
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

THK LM ガイド SSR シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。ケージ式ボール設計により、高速回転、低ノイズレベル、長いサービス寿命が実現されています ボールは、LM ブロックを通って LM レール上の 4 つの精密な軌道に乗って移動し、LM ブロックに組み込まれているエンドプレートがあります ボールの各列は 45 ° の接触角に配置され、LM ブロックに適用される定格荷重が 4 方向(ラジアル、逆方向、及びラテラル方向)すべてで均一になり、一定の低摩擦係数と高い剛性が実現されます 自己調整をブロックすることで、プリロード下でも取り付けエラーを吸収し、精度が高くスムーズなリニアモーションを実現します コールアウトサイズ 25 全高: M ( mm ) 33
仕様●メーカーシリーズ:SSR●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:31500N●コード番号:217-5246 アズワン品番65-7877-32
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。ブロックのみ。
種別SSR-XW形 種類ブロック単品 ブロック取付穴種類タップ穴 材質スチール 仕様エンドシール付き
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴 タイプSSR-XW形 仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

THKLMガイド SSR-XW形
エコ商品
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,900 税込19,690
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

THKLMガイド SSR-XW形
エコ商品
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,800 税込22,880
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ