カテゴリ

  • 接着剤・補修材(21)
    • 浴室/台所用(13)
    • コンクリート用(5)
    • 壁/天井用(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ

「sssボンド」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#500 カートリッジ低粘度タイプ ヤブ原産業コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#500 カートリッジ低粘度タイプヤブ原産業
18,980税込20,878
1箱
5日以内出荷
・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(2.29MB)
コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 大容量高粘度タイプ ヤブ原産業コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 大容量高粘度タイプヤブ原産業
16,980税込18,678
1箱
欠品中
・大容量タイプのエポキシ系注入剤です。・主剤と硬化剤を計量して混錬し、接着剤を直接入れるタイプの注入ガンで注入します。・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(2.29MB)
コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 カートリッジ高粘度タイプ ヤブ原産業コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 カートリッジ高粘度タイプヤブ原産業
20,980税込23,078
1箱
5日以内出荷
・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(2.29MB)
ボンドK120 コニシボンドK120コニシ(39件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(1kg)ほか
欠品中
耐衝撃 耐はく離 高粘度
用途金属板とコンクリートや木下地の接着 コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着 コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級危険物の類別第二類
ペーストモルタル トーヨーマテランペーストモルタルトーヨーマテラン(37件のレビュー)
959税込1,055
1本ほか
当日出荷
水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。
用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。硬化時間(時間)(20℃)3~6施工面積5mm幅で10m主成分アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤危険物の類別非危険物
コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#700 カートリッジ中粘度タイプ ヤブ原産業コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#700 カートリッジ中粘度タイプヤブ原産業
20,980税込23,078
1箱
5日以内出荷
・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(2.29MB)
コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤  SSSボンド専用洗浄剤 ヤブ原産業コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド専用洗浄剤ヤブ原産業
6,198税込6,818
1缶
欠品中
・SSSボンド注入の際に使用するポンプの洗浄剤です。
用途・SSSボンド注入の際に使用するポンプの洗浄剤です。危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(2.29MB)
コンクリートカベ用樹脂モルタル アサヒペンコンクリートカベ用樹脂モルタルアサヒペン(39件のレビュー)
859税込945
1本(330mL)
当日出荷
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(6mm幅、6mm深さ以下)の補修硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)形状カートリッジ施工長さ約8.9m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
SSSボンド ステンレスピン ヤブ原産業SSSボンド ステンレスピンヤブ原産業
2,498税込2,748
1袋(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
モルタルの浮き注入の際に使用するアンカーピンです。 全ネジのSUS304製です。
用途モルタルの浮き注入の際に使用するアンカーピンです。 全ネジのSUS304製です。材質SUS304製危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
ステンレス ピン ユニティーボルトステンレス ピンユニティーボルト(1件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
外壁補修 浮きの注入で使用します
SSSボンド  エバーボンドGP#3 ヤブ原産業SSSボンド エバーボンドGP#3ヤブ原産業
6,698税込7,368
1セット(500g)
7日以内出荷
速硬型の2液性エポキシ樹脂系シール材
用途YSひび割れキットA・Bに同梱されている2液タイプのひび割れシール材です。危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
SSSボンド ジャンボブロアー ヤブ原産業SSSボンド ジャンボブロアーヤブ原産業
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
モルタル浮き注入の際の穴を掃除するための手動式ブロアです。
用途モルタル浮き注入の際の穴を掃除するための手動式ブロアです。危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
SSSボンド YSひび割れキットB 5mキット ヤブ原産業SSSボンド YSひび割れキットB 5mキットヤブ原産業
51,980税込57,178
1箱
欠品中
コンクリートのひび割れ幅1mm以上に手動式注入する際に使用する器具の5mキットです。 別途SSSボンド#700若しくは#1000が必要です。
用途コンクリートのひび割れ幅1mm以上に対応する手動式低圧注入用です。セット内容エバーボンドGP#3 500g×3セット、グラウトプラグB×25個、SSSポンプ×1台、ストレートノズル×1本、クラックスケール×1枚、六角レンチ×1個、施工要領書×1枚、ノズル洗浄ブラシ×1本、注入ポンプジョイントセット×1セット危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
SSSボンド用ノズルキャップ ヤブ原産業SSSボンド用ノズルキャップヤブ原産業
199税込219
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
SSSボンド  グラウトプラグB ヤブ原産業SSSボンド グラウトプラグBヤブ原産業
23,980税込26,378
1袋(25個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
YSひび割れキットB内に同梱されている、注入用プラグです。プラスチック製のタンクと台座です。
用途YSひび割れキットB内に同梱されている、注入用プラグです。危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
SSSボンド グラウトプラグA ヤブ原産業SSSボンド グラウトプラグAヤブ原産業
21,980税込24,178
1袋(25個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
YSひび割れキットA内に同梱されている、注入用プラグです。プラスチック製のタンクと台座のセットです。
用途YSひび割れキットA内に同梱されている、注入用プラグです。危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
SSSボンド ジラコヘラ白25mm ヤブ原産業SSSボンド ジラコヘラ白25mmヤブ原産業
519税込571
1枚
5日以内出荷
シール材のエバーボンドGP3混練用のヘラです。
用途エバーボンドGP3混練用のヘラです。寸法(mm)25危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
SSSボンド YSひび割れキットA 5mキット ヤブ原産業SSSボンド YSひび割れキットA 5mキットヤブ原産業
51,980税込57,178
1箱
欠品中
コンクリートのひび割れ幅0.2~1.0mmに自動式低圧注入する際に使用する器具の5mキットです。 別途SSSボンド#500若しくは#700が必要です。
用途コンクリートのひび割れ幅0.2~1.0mmに対応する自動式低圧注入用です。セット内容エバーボンドGP#3 500g×3セット、グラウトプラグA×25個、SSSポンプ×1台、ストレートノズル×1本、クラックスケール×1枚、六角レンチ×1個、施工要領書×1枚、ノズル洗浄ブラシ×1本、注入ポンプジョイントセット×1セット危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
SSSボンド 注入ポンプストレートノズル ヤブ原産業SSSボンド 注入ポンプストレートノズルヤブ原産業
1,698税込1,868
1本
7日以内出荷
YSひび割れキットA・Bに同梱されている専用のノズルです。
用途YSひび割れキットA・Bに同梱されている専用のノズルです。危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
SSSボンド 振動ドリルビット6mm×150mm ヤブ原産業SSSボンド 振動ドリルビット6mm×150mmヤブ原産業
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
モルタルの浮き注入の際に使用する振動ドリル用のドリル(キリ)です。
用途モルタルの浮き注入の際に使用する振動ドリル用のドリル(キリ)です。寸法(mm)6×150危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
SSSボンド用混錬棒 ヤブ原産業SSSボンド用混錬棒ヤブ原産業
299税込329
1本
5日以内出荷
危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
SSSボンド クラックスケール ヤブ原産業SSSボンド クラックスケールヤブ原産業
579税込637
1個
5日以内出荷
ひび割れ幅を計測するためのスケールです。
用途ひび割れ幅を計測するためのスケールです。危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(1.56MB)