カテゴリ

  • バイク部品(41)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • オフィス家具(10)
  • 農業機械(10)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 手袋(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sstd」の検索結果

138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN(24件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
    ねじれ角(°)30
  • 超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング WIDIN

    超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング

    WIDIN
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • VE両サドル台座 未来工業

    VE両サドル台座

    未来工業
    99税込109
    1個(1個)
    翌々日出荷
    高耐候性。耐衝撃性H I。VE両サドルの高さ調整に使用します。(重ね合せて使用できます。)
    ブラック台の高さ(mm)5入数(個)1
  • 超硬ストレートドリル(TiNコート) WIDIN

    超硬ストレートドリル(TiNコート)

    WIDIN
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理TiNコーティング
  • デュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    デュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    【商品重量】約4.7kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【対応モニター】17~27インチ。【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。【モニター回転機能】360°調整可能。【モニター高さ調整】400mmまで調整可能。【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のSTD3010(T-2B)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。【Model名】T-2B 。【色】 黒
    用途デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。質量(kg)約4.7耐荷重(kg)8
  • ライトベーススタンド JEFCOM(ジェフコム)

    ライトベーススタンド

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    適合機種PDS-C04-170FL使用方法スタンドのフレームにライトをのせ、平ワッシャーとスプリングワッシャーをはさみ、ノブをねじ込んで固定する材質本体寸法(mm)378×532×60本体質量(kg)1.1
  • フォールドスマホスタンド king(撮影・写真用品)

    フォールドスマホスタンド

    king(撮影・写真用品)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    脚部を展開して卓上で使用、脚部を閉じた状態で掴み簡易グリップとしての使用など、多用途に使えるスマホスタンドです。
    用途スマートフォンスタンド材質アルミ合金質量(g)150対応機種幅:7.3cm~10.3cm折りたたみ寸法(mm)38×28×80
  • モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~70型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~70型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ローラー付きテレビスタンド。移動が簡単。 棚板:上段・中段に棚板が付属しています。 上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、高さの調整が可能な中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3001(AVA1500_60)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
    用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として仕様【最大高度】2030mm材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約16.5取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)45.5適合サイズ32~70インチVESAマウント(mm)100×100~600×400高さ調整範囲(mm)1120~1520モデルRM-1500B/AVA-1500
  • モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~65型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~65型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    ローラー付きテレビスタンド。 移動が簡単壁に沿って設置しやすい形状になっております。 棚板:上段・中段に棚板が付属しています。 上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3002(RM1700)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
    用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として仕様【最大高度】1920mm材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約14.5取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)70適合サイズ32~65インチVESAマウント(mm)最大600×400高さ調整範囲(mm)1350~1680モデルRM-1700
  • モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~65型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~65型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    ローラー付きテレビスタンド。移動が簡単 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です
    用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約12取付モニタースタンド・ローラー式タイプローラー付きテレビスタンド耐荷重(kg)50以下適合サイズ32~65インチ角度調整範囲Up and Down ±15°高さ(cm)スタンド:最大180モデルKM-1500対応VESA規格最大600×400
  • モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、角度調整、32~70型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、角度調整、32~70型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    ローラー付きテレビスタンド。移動が簡単 棚板:上段・中段に棚板が付属しています。 上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、高さの調整が可能な中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3000(RM1500-70)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
    用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として仕様【最大高度】1850mm材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約12.0取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)50適合サイズ32~70インチVESAマウント(mm)最大600×400高さ調整範囲(mm)【モニター】1450/1530/1650(三段階)、【棚板/中段】470~670(五段階)モデルRM-1500-70
  • モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、55~120型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、55~120型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    ローラー付きテレビスタンド。 特殊なデザイン:ラムダ字形のスタンド、移動便利、安全/ぶれない。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 棚板:上段・中段に棚板が付属しており、上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができでとても便利です。 中段の棚板には収納ボックスがついていて、リモコン、ペンなどを置くことができます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3005(RM-R43)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
    用途電子黒板、商用、ショッピングモール、オフィス、会議室、展示会などでの使用にも最適材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約22.0取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)180適合サイズ55~120インチVESAマウント(mm)最大1100×600高さ調整範囲(mm)1200~1600モデルRM-R43
  • モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、42~100型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、42~100型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    ローラー付きテレビスタンド。 移動が簡単壁に沿って設置しやすい形状になっております。 上段・中段に棚板が付属しています。 上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3003(RM1800)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
    用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として仕様【最大高度】2320mm材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約28取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)100適合サイズ42~100インチVESAマウント(mm)最大900×600高さ調整範囲(mm)1780までモデルRM-1800
  • デッキ縁台 天然木製 板厚35mm 住まいスタイル

    デッキ縁台 天然木製 板厚35mm

    住まいスタイル
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    ウッドデッキよりくつろげて、縁台よりおしゃれ!。 。 庭やベランダでちょっとくつろぐ場所がほしい。 面倒な工事なしで、お安く手軽に縁台を設置したい。 ウッドデッキは大げさだが、よくあるベンチ風の。 縁台は小さすぎる。 ありそうでなかった「デッキ縁台」シリーズなら、。 そんな願いを叶えてくれます。 。 「物干し竿までワンステップあれば、スリッパのまま。 干せるのに…。」。 それなら掃出し口の外に、小型ながら安定感の。 ある縁台を設置すると便利!。「デッキ縁台」。 シリーズと組み合わせることで、ウッドデッキ風の。 本格的な縁台を設置することもできます。。ウッドデッキ風縁台 簡単 設置 90cm 60cm 縁側。
    用途木製縁台:デッキ ウッドデッキ 縁側 濡れ縁 ベンチ 設置 簡単 庭 ガーデン バーベキュー BBQ 組合せ自由 屋外 手軽材質杉材天然木仕上ステイン塗装組立時間2人で20分
  • モニタースタンド・壁寄せタイプ(VESA規格、32~70型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニタースタンド・壁寄せタイプ(VESA規格、32~70型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    壁寄せモニタースタンド。 テレビの高さは調節可能で、最適な高さに調節でき、快適にテレビを見ることができます。 テレビ壁寄せスタンドにすればスッキリ!スペースを確保、コードも隠れてスッキリ。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【モニターの高さ調整】高さ400~650mmの範囲で調整対応が可能。 【組立手順】箱に記載されておりますので確認ください。
    用途屋内、オフィス、ショッピングモール等材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約7.15取付方式壁寄せ耐荷重(kg)50適合サイズ32~70インチVESAマウント(mm)最大600×400高さ調整範囲(mm)400~650モデルRM-607
  • シングルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    シングルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    ●【商品重量】約3.9kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【対応モニター】17~27インチ。●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。●【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。●【画面回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまで調整可能。●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。●【Model名】T-1B 。●【色】 黒
    用途●シングルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。●【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です.質量(kg)(商品)3.9耐荷重(kg)8
  • SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    80 PLUS Gold仕様による高効率。 40℃動作温度での連続出力。 クラスをリードするシングル+12Vレール。 最小18dBAの静音120mmファン。 全て日本製のコンデンサ。 特別設計のカバーが残留熱の放散を促進。奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ
    その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック ( 非鉛成分ペイント )規格ATX(PS2)動作温度0 ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システムシングル 120mm ボールベアリングファンMTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
  • モニター卓上ベーススタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター卓上ベーススタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    モニター卓上ベーススタンド。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【角度調節機能】傾斜角度が+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。
    材質冷間圧延鋼板VESAマウント(mm)50×50、75×75、100×100質量(kg)2.62適合モニターサイズ17~27インチ耐荷重(kg)約15角度調整範囲±15°
  • モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、21~42型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、21~42型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    ローラー付きテレビスタンド。 移動が簡単メーカー取り扱いのテレビスタンドとしては最軽量の形状です。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3004(RM1500C)_組立手順説明書を確認ください。(装置にも添付しております)
    用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいて、小型モニターの設置用として材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約6.4取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)35適合サイズ21~42インチVESAマウント(mm)最大400×400高さ調整範囲(mm)1050~1200モデルRM-1500C
  • SilverStone 80 PLUS Gold 550WフルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 80 PLUS Gold 550WフルモジュラーATX電源

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
    80 PLUS Gold仕様による高効率。 40℃動作温度での連続出力。 クラスをリードするシングル+12Vレール。 最小18dBAの静音120mmファン。 日本製電解コンデンサ。 特別設計のカバーが残留熱の放散を促進。奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ
    その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4質量(kg)1.37ブラック ( 非鉛成分ペイント )出力(W)●+12V コンバイン:546●+3.3V & +5V コンバイン:100規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:550寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140動作温度0 ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (600mm)2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm x 2)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (650mm x 2)8 x SATAコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ + 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm)入力電圧90 ~ 264 Vrmsモデル安全性:SST-AX0550MCGD-A冷却システムシングル 120mm ボールベアリングファン出力密度(W/L)305MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
  • Eaton 凡例プレート RS- EATON(イートン)

    Eaton 凡例プレート RS-

    EATON(イートン)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RMQ Titan Series
  • ユニバーサルモニタースタンド台座マウント(VESA規格、36~75型対応、LED・LCD対応)モデル2 bitstrong(ビットストロング)

    ユニバーサルモニタースタンド台座マウント(VESA規格、36~75型対応、LED・LCD対応)モデル2

    bitstrong(ビットストロング)
    7,998税込8,798
    1箱(1個)
    6日以内出荷
    材質SPCC (冷間圧延鋼板)取付方式台座マウント式耐荷重(kg)45以下適合モニターサイズ36~75インチ高さ調節【モニター】五段階調整
  • セキュリティーワイヤーロック/1.5m/4桁ダイヤル錠/スリムタイプ/標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)対応/ノートPC ノートブックパソコン用 盗難防止ケーブル コンビネーション錠 StarTech.com

    セキュリティーワイヤーロック/1.5m/4桁ダイヤル錠/スリムタイプ/標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)対応/ノートPC ノートブックパソコン用 盗難防止ケーブル コンビネーション錠

    StarTech.com
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    標準スロット対応:標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)対応ロックチップと1,5mの耐切断ケーブルを備えた4桁ダイヤル錠式盗難防止ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。スリムデザイン:UltrabookやスリムノートPCを平らに置くことができるオフセンターロックチップ搭載。360度回転するロックヘッドにより柔軟性を高め、スロットの負担を軽減。ロックヘッド直径:14mm。4桁ダイヤル錠:10,000通りの組み合わせが可能なキーレス4桁暗証番号ロック(リセット可能)。直径4mmの耐切断性カーボンスチールケーブル採用。ロック先端部のプラスチック製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止。優れた互換性:ブランドを問わず、幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートブックPC、その他オフィスや研究室の標準スロット対応機器に理想的。最大引張力73kg。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
    付属品面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド長さ(mm)180幅(mm)150高さ(mm)22質量(g)105ロック4桁ダイヤル錠RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷
    80 PLUS Gold仕様による高効率を実現し、Gen5 12VHPWR PCIeコネクタを装備しIntel ATX 3.0規格に準拠しています。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応し、40℃動作温度での連続出力が可能です。最小18 dBAの低動作音120mm FDB ファンを搭載し、全て日本製コンデンサーを使用。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
    ブラック (非鉛成分塗装)寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)規格ATX(PS2)動作温度0℃ ~ 40℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm FDB ファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
  • SilverStone DA1000 Gold Cybenetics Gold 1000W セミモジュラーATX電源 SST-DA1000-GH SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone DA1000 Gold Cybenetics Gold 1000W セミモジュラーATX電源 SST-DA1000-GH

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    Cybenetics 230V Gold / 115V Silver仕様による高効率。セミモジュール式ケーブ。日本製のメインコンデンサ。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。最小18dBAの静音140mmファン。デュアルEPS 8ピンおよびマルチPCIe 8 / 6ピンコネクタ
    仕様●+12V コンバイン:999.66W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:484W / リットル●安全規格登録番号:SST-AX1000HCBR-A●最大 DC 出力:1000W●認証:Cybenetics Gold●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)20A20A83.33A3A0.3A、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±2.5%±2.5%、リップル (mVp-p)50mV50mV70mV50mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×160(D)質量(kg)2.24ブラック (非鉛成分塗装)型番SST-DA1000-GH入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、1×8ピンEPSコネクタ&1×8/4ピンATX12Vコネクタ、8×8/6ピンPCIEコネクタ、12×SATAコネクタ、4×4ピン周辺用コネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル18dBA(最小)効率≧87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応冷却システム静音140mm FDB ファン
  • モニタースタンド・壁寄せタイプ(VESA規格、26~32型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニタースタンド・壁寄せタイプ(VESA規格、26~32型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    壁寄せモニタースタンド。 テレビの高さは調節可能で、最適な高さに調節でき、快適にテレビを見ることができます。 テレビ壁寄せスタンドにすればスッキリ!スペースを確保、コードも隠れてスッキリ。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【モニターの高さ調整】高さ240~360の範囲で調整対応が可能。 【組立手順】Web掲載のSTD3007(RMT605)_組立手順説明書を確認ください。
    用途屋内、オフィス、ショッピングモール等材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約4.0取付方式壁寄せ耐荷重(kg)40適合サイズ26~32インチVESAマウント(mm)最大400×300高さ調整範囲(mm)240~360モデルRM-605
  • SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷
    80 PLUS Gold効率認証。Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。50℃動作温度での連続出力に対応。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
    寸法(mm)150(W)×86(H)×140(D)黒 (非鉛成分塗装)規格Intel ATX 3.0入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル0dBA(最小)効率≧87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム静音120mm ファン
  • SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    80 PLUS Gold効率認証を取得し、Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタを装備。Intel ATX 3.0規格に準拠し、最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応します。50℃動作温度での連続出力が可能で、先進の準ファンレス操作による低動作音120mmファンを搭載。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
    白 (非鉛成分塗装)寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)規格ATX(PS2)動作温度0℃ ~ 50℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 dBA (最小)効率87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm ファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
  • SilverStone 電源 DA1000R  Cybenetics Gold 1000W ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SST-DA1000R-GM-WWW SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源 DA1000R Cybenetics Gold 1000W ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SST-DA1000R-GM-WWW

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。Cybenetics Gold効率認証。50℃動作温度での連続出力1000W。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデンサー。準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
    その他GPU Support list白 (非鉛成分塗装)質量(g)2.88 kg備考● このPSUのマザーボードコネクタには6ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。出力(W)●+12V コンバイン:1000●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:1000動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護・無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-A適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 22A 22A 83.5A 3A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 30mV 30mV 70mV 40mV 40mVノイズレベル0 dBA (最小)効率87% & <89% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Goldコネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ・6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ・1 x 12+4ピン 12V-2x6 コネクタ・12 x SATAコネクタ・3 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音135mm FDB ファン出力密度(W/L)517MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
  • SUS用VIコートハイススパイラルタップ OSG(オーエスジー)

    SUS用VIコートハイススパイラルタップ

    OSG(オーエスジー)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス加工に最適化した刃溝仕様に加えて、切りくずの絡みつきを抑制する最適なシャンク長を採用し、切りくず除去作業を削減します。
    材質粉末ハイス(CPM)被削材低炭素鋼(C~0.25%)/中炭素鋼(C0.25%~0.45%)/高炭素鋼(C0.45%~)/合金鋼/調質鋼(25~35HRC)/ステンレス鋼(~35HRC)/銅/アルミニウム圧延材/アルミニウム合金鋳物/マグネシウム合金鋳物/亜鉛合金鋳物/熱可塑性プラスチック表面処理VIコーティングねじれ角(°)45
  • ステンレス用VIコート粉末ハイススパイラルタップ OSG(オーエスジー)

    ステンレス用VIコート粉末ハイススパイラルタップ

    OSG(オーエスジー)
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    ステンレス加工に最適化した刃溝仕様に加えて、切りくずの絡みつきを抑制する最適なシャンク長を採用し、切りくず除去作業を削減します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):。、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):。、高炭素鋼(C0.45%~):。、合金鋼:。、調質鋼(25~35HRC):。、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:。、アルミニウム圧延材:。、アルミニウム合金鋳物:。、マグネシウム合金鋳物:。、亜鉛合金鋳物:。、熱可塑性プラスチック:材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)45精度表記STD
  • ドラムヘッドセット EC2 Frosted Tom Pack-Standard ETP-EC2SCTD-S (12,13,16インチ) EVANS

    ドラムヘッドセット EC2 Frosted Tom Pack-Standard ETP-EC2SCTD-S (12,13,16インチ)

    EVANS
    9,898税込10,888
    1枚
    5日以内出荷
    エヴァンスドラムヘッドが3サイズ入ったお得なパック。 EC2 Clear Tom Pack-Rock (10", 12", 16")
    タイプFrosted Tom Pack-Standard
  • スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック S200系 ハイゼット ジャンボ H23/12~H26/08 雅

    スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック S200系 ハイゼット ジャンボ H23/12~H26/08

    15,980税込17,578
    1台
    32日以内出荷
    シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
    用途内装パーツ仕様リクライニングシート、ヘッドレスト一体式、背もたれ大型化ブラックタイプ助手席のみ人数2人乗り適合車種S200系 ハイゼット ジャンボ年式H23/12~H26/08
  • スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック サンバー トラック H26/9~R04/01 雅

    スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック サンバー トラック H26/9~R04/01

    15,980税込17,578
    1台
    32日以内出荷
    シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
    用途内装パーツ仕様型式:S500J/S510Jブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種サンバー トラック年式H26/9~R04/01
  • スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック ピクシス トラック H26/9~R03/12 雅

    スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック ピクシス トラック H26/9~R03/12

    15,980税込17,578
    1台
    32日以内出荷
    シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
    用途内装パーツ仕様型式:S500U/S510Uブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種ピクシス トラック年式H26/9~R03/12
  • スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック S200系 ハイゼット ジャンボ H20/01~H23/11 雅

    スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック S200系 ハイゼット ジャンボ H20/01~H23/11

    15,980税込17,578
    1台
    32日以内出荷
    シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
    用途内装パーツ仕様リクライニングシート、ヘッドレスト一体式ブラックタイプ助手席のみ人数2人乗り適合車種S200系 ハイゼット ジャンボ年式H20/01~H23/11
  • スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック S500系 ハイゼット トラック H26/9~R03/12 雅

    スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック S500系 ハイゼット トラック H26/9~R03/12

    15,980税込17,578
    1台
    32日以内出荷
    シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
    用途内装パーツ仕様型式:S500P/S510Pブラックタイプ助手席のみ人数2人乗り適合車種S500系 ハイゼット トラック年式H26/9~R03/12
  • スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック S200系 ハイゼット ジャンボ H23/12~H26/08 雅

    スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック S200系 ハイゼット ジャンボ H23/12~H26/08

    15,980税込17,578
    1台
    32日以内出荷
    シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
    用途内装パーツ仕様リクライニングシート、ヘッドレスト一体式、背もたれ大型化ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種S200系 ハイゼット ジャンボ年式H23/12~H26/08
  • スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック ピクシス トラック H26/9~R03/12 雅

    スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック ピクシス トラック H26/9~R03/12

    15,980税込17,578
    1台
    32日以内出荷
    シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
    用途内装パーツ仕様型式:S500U/S510Uブラックタイプ助手席のみ人数2人乗り適合車種ピクシス トラック年式H26/9~R03/12
  • スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック S200系 ハイゼット ジャンボ H20/01~H23/11 雅

    スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック S200系 ハイゼット ジャンボ H20/01~H23/11

    15,980税込17,578
    1台
    32日以内出荷
    シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
    用途内装パーツ仕様リクライニングシート、ヘッドレスト一体式ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種S200系 ハイゼット ジャンボ年式H20/01~H23/11