カテゴリ
- バイク純正部品(343)
- メカニカル部品(81)
- 自動車純正部品(33)
- トラック純正部品(27)
- パソコン/周辺機器(26)
- オフィス家具(23)
- 農業機械(19)
- 制御機器(16)
- 科学研究・開発用品(9)
- バイク部品(6)
- 家電(5)
- 切削工具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定用品(3)
- 住設機器(3)
- 物流用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(343)
- NSK(日本精工)(80)
- 三菱ふそう(56)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(22)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- イトーキ(14)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(7)
- Vance&Hines(6)
- オリンパス(3)
- ナイキ(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- トヨタ(3)
- コマイ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- イマダ(2)
- タンガロイ(2)
- LION (ライオン事務器)(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- SIEMENS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ssw」の検索結果

ビッグバンSSW
日動工業¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!。-40℃まで使用可能です。付属品万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本、保護カバー質量(kg)7.3電流(A)【セルフスタート】12V:1200 / 24V:700先端【二次側ケーブル】バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付電源キャパシタケーブル長(m)【出力側】0.8(赤・黒) ※クリップ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで、12Vディーゼル車6000ccまで、24Vディーゼル車15000ccまでRoHS指令(10物質対応)対応ピーク電流(A)12V:2000、24V:1400
SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。寸法I(mm)158
ステンレスシェルフワゴン 46×180mm SSW3シリーズ
アイ・エル・シー¥119,800税込¥131,7801セット9日以内出荷棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製、冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
フントウバンマトメ(SSW400C)
BIGM(丸山製作所)¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷規格400Cヨウ部品名称フントウバンマトメ(SSW400C)図解NoSSW-400C 噴頭部品_No.1
フントウバンマトメ(SSW400CM)
BIGM(丸山製作所)¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷規格400CMヨウ部品名称フントウバンマトメ(SSW400CM)図解NoSSW-400CM 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.1、SSW-400CM 噴頭部品_No.1
ステンレスシェルフワゴン 46×150mm SSW3シリーズ
アイ・エル・シー¥109,800税込¥120,7801セット9日以内出荷棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製、冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
MS515S(SSW400)
BIGM(丸山製作所)¥269,800税込¥296,7801個8日以内出荷部品名称MS515S(SSW400)図解NoSSW-400CM-2 動力噴霧機(MS515S)部品_No.1、SSW-400CM-3 動力噴霧機(MS515S)部品_No.1
【レンタル】建設機械車両用バックセンサー
エクサイト¥129,800~税込¥142,780~1台翌日出荷から5日以内出荷超音波センサーにより、人や障害物を検知し、建設機械車両の巻き込み事故を防止!セット内容回転灯付ベース部(マグネット付)、センサー部(マグネット・ケーブル5m付)、スピーカー(マグネット・ケーブル5m付)、電源接続ケーブル 4m、電源ケーブル(シガーソケット用)、電源ケーブル(バッテリー用)、取扱説明書取付【センサー部】マグネット式、【回転灯ベース部】マグネット式質量(g)【センサー部】約600、【回転灯ベース部】約3300使用温度範囲(℃)-10~55出力【第1段階】青色回転灯(5m×2.5m)、【第2段階】青色+橙色回転灯(2.5m以内)検出方式超音波反射波電源電圧(V)DC24(±10%)保護等級IP33(防雨構造)消費電力(mA)【待機時】0.1、【警報時】約1500応答速度0.2秒以下検出距離(m)最大約5音声出力【第1段階】離れてください(繰り返し)、【第2段階】危険です(繰り返し)検出対象検出範囲内の人体・障害物体検出範囲(m)【上下方向】最大約1.5、【左右方向】最大約2.5(周囲の環境により多少変わります)サービス分類レンタル
ポータブルウインチ
富士製作所¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。錆に強いステンレスウインチとなり、海辺等錆びやすい環境に適しております。用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ
興和オプトロニクス¥254,200税込¥279,6201個当日出荷から12日以内出荷1型最大12MP 3.1μm ※限定した波長域による数値となります。可視~近赤外(450nm~2000nm)の広帯域に対応。フォーカスシフト補正。超低分散(XD)ガラスを使用することで色収差を大幅に低減。低ディストーション設計。フローティング機構を採用し、あらゆる被写体距離でも最高に近い性能を発揮。使用温度範囲(℃)-10~50操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
排水圧送ポンプ
SFA¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷サニーシャワープラスは、SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 洗面化粧台の下部キャビネット内の小さなスペースにも設置可能です。また、低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属質量(kg)4消費電力(W)100V 200W(50Hz)/240W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145プラグ2極アース付吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)適合器具手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)流入口径40mm(2か所)(VP管もしくはVU管)耐用温度(℃)35起動水位設置面+60(±10)mm 約1L流入時
サニシャワープラス 排水圧送ポンプ
SFA JAPAN¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。 排水吐出部材、流入口には予め逆止弁が付属、サニアラーム設置可能。仕様設置推奨機器:手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)質量(kg)4.0消費電力(W)100V:200(50Hz)/240(60Hz)管径(Φmm)吐出:20または25(VP管使用)、流入:40(2カ所)(VP管もしくはVU管使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145耐用温度(℃)35空気容積(L)3起動水位設置面+60(±10)mm、約1L流入時に起動アンペア最大:2.0/2.4
【レンタル】無線式吊荷監視カメラ
協立電子工業¥109,800~税込¥120,780~1台翌日出荷から4日以内出荷業界初のフルハイビジョン映像 :フルHD・光学30倍ズーム 安定した無線伝送、遅延なし :1ミリ秒以下、チャンネル自動選択機能付き 10時間稼働のバッテリー搭載、さらに車内で充電可能 ケーブル不要で、カメラの接続はバッテリーのみ 工具不要で取り付け簡単 :カメラ取り外しも簡単 録画機能搭載仕様対象クレーン:ラフテレーンクレーン、映像遅延:なし(1ミリ秒以下)セット内容カメラ本体(落下防止ワイヤー・シャックル2個付)、アンテナ×7、ブラケット、(蝶ネジ×2)、カメラサポート2種類(取付ボルト2個付)、バッテリー×2、バッテリー充電器、モニター(マグネット付)、コントローラー、電源シガーケーブル(シガソケット~ギボシ3口)、モニターケーブル(3ピン~ギボシ)、カメラ付きレコーダー(SDカード挿入)、レコーダー用モニター、映像ケーブル×2(長・短)、レコーダー兼小モニター用電源ケーブル(ピンジャック2口~ギボシ)、Viewソフト(CD)、取扱説明書×各1質量(kg)約7.8電源カメラ:バッテリー、ブームトップからのクレーン電源(DC24V)チャンネル数10チャンネル(使用するのは1波のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラケース:120×180×417有効画素数212万画素ズーム光学30倍映像素子1/2CMOS稼働時間(フル充電での連続稼動)約10伝送方法無線無線周波数:5GHz(映像・操作ともに)※チャンネル幅は20MHz伝送距離(m)最長120※使用環境により無線通信が困難な場合あり最低被写体照度(Lux)0.15画角水平:2.3~61.2度カメラ仕様パンチルトなしサービス分類レンタル
ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/E-SWLNR/L-04
イスカル¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷から29日以内出荷スクリュークランプ式内径加工用ボーリングバーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボード
コマイ¥169,800~税込¥186,780~1個8日以内出荷大型の両面ホワイトボードで簡単に間仕切りやブース設置が可能。ピッタリ折りたたんで収納できます。色スチールホワイト高さ(mm)1800グリーン購入法適合再生材使用率(%)100再生材使用使用
【セット販売】SMT1500J UPS 電源管理 PowerChute付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥125,244税込¥137,7681セット翌々日出荷【SMT1500J UPS】。交換用バッテリー (APCRBC139J)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能。【電源管理 PowerChute】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作付属品【SMT1500J UPS】ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)【SMT1500J UPS】172質量(kg)【SMT1500J UPS】26色黒高さ(mm)【SMT1500J UPS】225種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント不可奥行(mm)【SMT1500J UPS】439シリーズSmart-UPS定格電力(W)980ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~125、 80~123に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45A保存温度(℃)【SMT1500J UPS】-15~45取付場所前コンセント出力8 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)【SMT1500J UPS】0~40定格電力(VA)1200適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延設定可能電力(VA/W)(最大)1500/980バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12
【セット販売】SMT1K2RJ1U UPS 電源管理 PowerChute付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥182,448税込¥200,6931セット翌々日出荷【SMT1K2RJ1U】。交換用バッテリー (APCRBC88J)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。ラックマウントレールキット同梱。スマートスロットには、別売のシリアルポート拡張カード(AP9624)、Network Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)装着可能。【SSPCSSWLJ】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作幅(mm)【SMT1K2RJ1U】432質量(kg)【SMT1K2RJ1U】24.5色黒取付下に高さ(mm)【SMT1K2RJ1U】44.5種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント式奥行(mm)【SMT1K2RJ1U】665シリーズSmart-UPS定格電力(W)1000ケーブル長(m)2.4出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ保存温度(℃)【SMT1K2RJ1U】-15~45取付場所前コンセント出力4 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間相対湿度0~95%バッテリー電圧(V)36保証期間24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)2.5:1出力定格周波数(Hz)47~63 Hz ± 0.3保護機能(入力)サーキットブレーカー入力周波数(Hz)50/60定格歪率(%)5%未満動作周囲温度(℃)【SMT1K2RJ1U】0~40入力電流(A)12 評価定格電力(VA)1200プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム :バッテリーの残量が少なくなった状態(バッテリー低下)を知らせるアラーム、設定可能な遅延入力電圧範囲(V)83~122V 100V AC、70~125V 100V ACに調整可能設定可能電力(VA/W)(最大)1200/1000バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12
【セット販売】SMT2200J UPS 電源管理 PowerChute付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥199,800税込¥219,7801セット4日以内出荷【SMT2200J UPS】。交換用バッテリー (RBC55J)が使用可能です。複数サーバー、ストレージシステム、ネットワーククローゼット、ビジネスVoIP環境に最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能。【電源管理 PowerChute】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作付属品【SMT2200J UPS】ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)【SMT2200J UPS】197質量(kg)【SMT2200J UPS】56色黒高さ(mm)【SMT2200J UPS】435種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント不可奥行(mm)【SMT2200J UPS】544シリーズSmart-UPS定格電力(W)1980ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~127、場合によっては75~119に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)55A保存温度(℃)【SMT2200J UPS】-15~45取付場所前コンセント出力NEMA 5-15R 8個、NEMA 5-20R 2個出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)【SMT2200J UPS】0~40定格電力(VA)2200適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間設定可能電力(VA/W)(最大)2200/1980バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)24
【セット販売】SMT1500RMJ2U UPS 電源管理 PowerChute付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥159,800税込¥175,7801セット翌々日出荷【SMT1500RMJ2U UPS】。交換用バッテリー (APCRBC133J)が使用可能です。複数サーバー、ストレージシステム、ネットワーククローゼット、ビジネスVoIP環境に最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。ラックマウントレールキット同梱。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。【電源管理 PowerChute】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作付属品【SMT1500RMJ2U UPS】ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)【SMT1500RMJ2U UPS】432質量(kg)【SMT1500RMJ2U UPS】27.8色黒取付下に高さ(mm)【SMT1500RMJ2U UPS】86種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント式奥行(mm)【SMT1500RMJ2U UPS】468シリーズSmart-UPS定格電力(W)1200ケーブル長(m)2.4出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)46A保存温度(℃)【SMT1500RMJ2U UPS】-15~45取付場所前コンセント出力6 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)7未満動作周囲温度(℃)【SMT1500RMJ2U UPS】0~40定格電力(VA)1200適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延設定可能電力(VA/W)(最大)1500/1200バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12
基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 175個入
SAMTEC¥199,800税込¥219,7801セット(175個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-115-22-G-D-VS-K-TR●コード番号:227-1830アズワン品番65-7601-99
ホワイトボード
コマイ¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷木目調のフレームがオフィス、図書館、学校などでご使用いただける、落ち着いた印象のパーテーション、ぴったりたためて省スペースで収納できます。キャスター付きで、移動がラク。幅(mm)900色スチールホワイト高さ(mm)1800グリーン購入法適合再生材使用率(%)100再生材使用使用
ステンレスシェルフワゴン ASSSW3シリーズ
アズワン¥109,800~税込¥120,780~1セット9日以内出荷棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様にセット内容棚板×3枚、ポール×4本、テーパースリーブ×12組、キャスター×4個(ストッパー付・無し各2個)材質棚板/SUS304ステンレス、コーナー部/アルミダイキャスト(紛体塗装)、ポール/SUS304ステンレス、キャップ/ナイロン、アジャスター/SUS304ステンレス、テーパースリーブ/ABS樹脂、キャスター/スチールポール径(Φmm)25.4棚段数(段)3
三相 復巻 スコットトランス
スワロー電機(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台17日以内出荷三相から単相変換 二次側に90°位相の異なる単相回路が2回路とれます。1次電圧三相 200V
ホワイトボード
コマイ¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷パーテーションに天板を組み込んで、ワークスペースが簡単にできます。天板の高さは720mmと1000mmで設定ができます。使用しない時は天板をパネルに止めてピッタリ収納できます。幅(mm)940質量(kg)28色スチールホワイト高さ(mm)1600グリーン購入法適合再生材使用率(%)100再生材使用使用
洗面化粧台S(間口750mm)3面鏡タイプ
クリナップ¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷キレイがつづく、キレイをつくる 流レールボールやステンレスキャビネットを洗面化粧台に採用。 洗面化粧台のキレイが続き、使う人のキレイをつくるをコンセプトに。 美しさと輝きを保つ洗面化粧台の進化形です。高さ(mm)850奥行(mm)575容量(L)21(人工大理石ボール)間口(mm)750コンセント個数2個付総高さ(mm)1950使用地区一般地ミラー形状3面鏡(LED8W)扉形式【化粧台】開き扉水栓タイプ節湯C1シャワー付き壁出し水栓
ステンレスワークテーブル(調理作業台)引出し付(SUS430)
SUGICO(スギコ)¥119,800~税込¥131,780~1台16日以内出荷材質脚(Φ38パイプ)・スノコ板:SUS430ステンレス、足(アジャスト):亜鉛ダイカスト高さ(mm)800材質(天板)SUS430床からスノコ板までの高さ(mm)168引出部底面からスノコ板までの高さ(mm)360
パーティション_3連ホワイトボード
アイリスチトセ¥169,800税込¥186,7801台10日以内出荷3連結式パーティション幅(mm)2700色ホワイト高さ(mm)1800奥行(mm)350材質(キャスター)樹脂材質(フレーム)アルミ枠グリーン購入法適合
クロゼットドア折れ戸 2.0間用
永大産業¥119,800税込¥131,7801セット7日以内出荷仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラット間口(mm)3299(2.0間用)ホルムアルデヒド等級F★★★★木目セット内容
クローレ塗装扉9人用シリンダー錠<配送時組立サービス付>
イトーキ¥139,800税込¥153,7801台22日以内出荷1人1人の使い心地に配慮したニュースタンダードロッカー幅(mm)900質量(kg)49.8高さ(mm)1790タイプ9人用奥行(mm)515鍵シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790サービス分類組立・設置・取付
クローレ塗装扉5人用シリンダー錠<配送時組立サービス付>
イトーキ¥119,800税込¥131,7801台22日以内出荷1人1人の使い心地に配慮したニュースタンダードロッカー幅(mm)900質量(kg)58.4高さ(mm)1790タイプ5人用奥行(mm)515鍵シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790サービス分類組立・設置・取付
クローレ塗装扉8人用シリンダー錠<配送時組立サービス付>
イトーキ¥139,800税込¥153,7801台22日以内出荷1人1人の使い心地に配慮したニュースタンダードロッカー幅(mm)900質量(kg)47.5高さ(mm)1790タイプ8人用奥行(mm)515鍵シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790サービス分類組立・設置・取付
クローレ塗装扉6人用シリンダー錠<配送時組立サービス付>
イトーキ¥129,800税込¥142,7801台22日以内出荷1人1人の使い心地に配慮したニュースタンダードロッカー幅(mm)900質量(kg)51.6高さ(mm)1790タイプ6人用奥行(mm)515鍵シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790サービス分類組立・設置・取付
クローレ塗装扉6人用シリンダー錠<配送時組立サービス付>
イトーキ¥119,800税込¥131,7801台22日以内出荷1人1人の使い心地に配慮したニュースタンダードロッカー幅(mm)900質量(kg)52.2高さ(mm)1790タイプ6人用奥行(mm)515鍵シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790サービス分類組立・設置・取付
クローレ塗装扉15人用シリンダー錠<配送時組立サービス付>
イトーキ¥199,800税込¥219,7801台22日以内出荷1人1人の使い心地に配慮したニュースタンダードロッカー幅(mm)900質量(kg)56.7高さ(mm)1790タイプ15人用奥行(mm)515鍵シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790サービス分類組立・設置・取付
...