カテゴリ

  • 農業機械(146)
  • 切削工具(99)
  • バイク部品(94)
  • パソコン/周辺機器(67)
  • 制御機器(64)
  • 物流用品(56)
  • 機構部品(43)
  • 建築金物(37)
  • 研磨材(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 電気材料(28)
  • メカニカル部品(27)
  • 作業工具(20)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 事務用品(15)
  • 電動工具(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 自転車部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 測定用品(7)
  • カー用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • オフィス家具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 安全標識(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 家電(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 作業服(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-12」の検索結果

994件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタッド式端子台 ST-12 東洋技研

    スタッド式端子台 ST-12

    東洋技研
    739税込813
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC660端子ねじM12適合電線(mm2)60/100/200絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)29.4~39.2結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)160/240/400
  • ステンレスリールツマミ ST-12 シロクマ

    ステンレスリールツマミ ST-12

    シロクマ
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    付属品【付属ビス】4×28材質ステンレス
  • ST-12シリコンチューブ12x15 プラドラム巻 10m 三洋化成

    ST-12シリコンチューブ12x15 プラドラム巻 10m

    三洋化成
    16,980税込18,678
    1巻
    6日以内出荷
    高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
    用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)材質シリコンゴムクリアーホワイト長さ(m)10内径(Φmm)12構造単層管チューブ外径(Φmm)15使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60
  • PTFE ユニオン・ティー ST-12 フロンケミカル

    PTFE ユニオン・ティー ST-12

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番735-2166材質CTFE/PTFE、CTFE形状チーズ質量(g)40
  • バッテリータッカーPTK3.6V用ステープルST12-114 BOSCH(ボッシュ)

    バッテリータッカーPTK3.6V用ステープルST12-114

    BOSCH(ボッシュ)
    699税込769
    1箱(1000本)
    当日出荷
    幅(mm)11.4深さ(mm)12
  • Microchip MCP3204-CI/ST 12ビット A/Dコンバータ MICROCHIP

    Microchip MCP3204-CI/ST 12ビット A/Dコンバータ

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テプラPROテープ 透明ラベル キングジム

    テプラPROテープ 透明ラベル

    キングジム(57件のレビュー)
    849税込934
    1巻ほか
    当日出荷
    エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字)

    キングジム(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷
    タイプ強粘着長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)ポリエチレンテレフタレート(PET)RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • すべり止めテープ ZARA×2 カーボーイ

    すべり止めテープ ZARA×2

    カーボーイ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • テプラPROテープ 透明ラベル(透明に白文字) キングジム

    テプラPROテープ 透明ラベル(透明に白文字)

    キングジム(17件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
    用途ファイルの背見出しに。タイプ透明ラベルエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明材質(ケース)ABS材質(テープ)PETRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • 延長コード ストレートプラグ オーム電機

    延長コード ストレートプラグ

    オーム電機(4件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
    ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチなしコンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付マグネットなしUSBポート数なしプラグ形状ストレートプラグ雷ガードなし耐トラッキングあり埃防止シャッターなし
  • 延長コード フリープラグ オーム電機

    延長コード フリープラグ

    オーム電機(5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
    ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
  • テプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字 キングジム

    テプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字

    キングジム(5件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    高度な技術と強力な印刷を表現!PRO印刷方式。「テプラ」PROシリーズ専用テープカートリッジ。はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。
    タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ エレコム

    ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ

    エレコム(7件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
    用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
  • SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付 大洋製器工業

    SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付

    大洋製器工業(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードドリル ST ティーシーティー・ジャパン

    スタンダードドリル ST

    ティーシーティー・ジャパン(9件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
    用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)

    トランジスタ用小型トランス

    橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)

    ツボサン(4件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • リサイクルコンテナ TRUSCO

    リサイクルコンテナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
    用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー軽荷重用

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
  • サツマロック玉掛ワイヤー スリーエッチ

    サツマロック玉掛ワイヤー

    スリーエッチ(20件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
    材質スチール(メッキ)種類両端アイ(ロック加工)
  • テプラPROテープ 透明ラベル(透明に赤文字) キングジム

    テプラPROテープ 透明ラベル(透明に赤文字)

    キングジム(2件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
    用途ファイルの背見出しに。エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明エコマーク認定番号17 112 045
  • ビニールステップル カワグチ

    ビニールステップル

    カワグチ(2件のレビュー)
    128税込141
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質鉄、JIS G 3532適合めっき、ユニクロめっき絶縁、ポリ塩化ビニル肉厚(mm)ビニール:0.5以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジック用チェック端子(STシリーズ) MAC8(マックエイト)

    ロジック用チェック端子(STシリーズ)

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    669税込736
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です
    材質黄銅表面処理ニッケル下地金メッキ
  • 丸釘(ステンレス) TRUSCO

    丸釘(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    729税込802
    1パック(25本)
    当日出荷
    耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
    用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
  • 駐輪ステッカー グランド印刷

    駐輪ステッカー

    グランド印刷(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(20枚)
    翌々日出荷
    マンションや事業所の駐輪場管理に最適です。油性マジックで書き込めます。裏面シールタイプです。
    用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅材質塩ビシート、ラミネート加工
  • テプラPROテープ 透明ラベル(透明に金文字) キングジム

    テプラPROテープ 透明ラベル(透明に金文字)

    キングジム(4件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • IP対応HDMIエクステンダー用受信機 延長器キット(ST12MHDLAN4K)と使用 4K/30Hz対応 LAN回線経由型HDMI信号受信機 StarTech.com

    IP対応HDMIエクステンダー用受信機 延長器キット(ST12MHDLAN4K)と使用 4K/30Hz対応 LAN回線経由型HDMI信号受信機

    StarTech.com
    53,980税込59,378
    1セット
    9日以内出荷
    大型マルチスクリーン プレゼンテーション、ビデオウォール、ビデオ切り替え、ポイントツーポイント延長などに対応する柔軟なビデオ分配機能。4K/30Hz解像度に対応、IPを介して驚きの画質を実現。ビデオウォール制御が簡単にできる無料モバイルアプリ(iOS / Android)。同梱の取り付け金具でプロ仕様の設置に対応。ギガビットLANネットワークを使用して接続。簡単な設定(2点間設定、1点-複数点の設定に対応)。既存のネットワークインフラを活用してHDMIを拡張
    用途HDMI音声とは別に3.5mmオーディオソースを分配し、HDMI音声と3.5mm音声の切り替えが可能。レストランやショッピングモールなどで、複数ディスプレイのビデオウォールを使用し、来場者の目を引くエンターテイメントを表示。HDMIとRS-232シリアルを延長し、インタラクティブなデジタルサイネージを展開。空港、駅、バスターミナル、病院などで、時刻や日付など随時アップデートされる情報を複数のデジタル掲示板に表示。広い閲覧エリアで、ソーシャルメディアフィードを複数のスクリーンに表示
  • セーフタイト AOI

    セーフタイト

    AOI(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    欠品中
    軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。
    用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。耐油の必要な目地に。クッション材に。材質ポリエチレン樹脂発泡体寸法(縦×横)(mm)1000×1000
  • ブレーカー付き電源タップ 3ピンプラグ対応 アース付 雷ガード 6個口 1.8m オーム電機

    ブレーカー付き電源タップ 3ピンプラグ対応 アース付 雷ガード 6個口 1.8m

    オーム電機
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    3P型のアース付きプラグに対応しています。 雷サージ+ブレーカー機能内蔵の多機能タップ 丈夫な二重被ふくコード 絶縁カバー付きL型プラグ
    スイッチ独立スイッチ付きコンセント個数6コンセント形状3P型アースプラグ対応電源コード(m)1.8機能雷サージ軽減素子内蔵、過電流防止ブレーカー(集中スイッチ兼用リセット式)、ホコリ防止&イタズラ防止シャッターコンセントアース端子ありプラグ形状L型雷ガードあり
  • スパイラルチューブ オーム電機

    スパイラルチューブ

    オーム電機(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • サクションストレーナ MSTタイプ 増田製作所

    サクションストレーナ MSTタイプ

    増田製作所
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
  • クリアパック フタなし #30 カクケイ

    クリアパック フタなし #30

    カクケイ(2件のレビュー)
    489税込538
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
  • ロジック用チェック端子 サンハヤト

    ロジック用チェック端子

    サンハヤト(2件のレビュー)
    519税込571
    1パック(20個)
    当日出荷
    ロジック回路の信号取出しに最適。スルホールに取付可能。
    材質真鍮仕上処理ニッケル下地金メッキ
  • 折りたたみ会議テーブル(下棚なし) TRUSCO

    折りたたみ会議テーブル(下棚なし)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)
    高さ(mm)700種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付タイプ下棚なしキャスターなしフレーム色ブラック天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)85
  • 面取りカッター NTツール

    面取りカッター

    NTツール(18件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    用途柔らかく、粘りのある材質の加工用面取角度90°切刃形状その他刃角a(°)90
  • スライド表示タグ アイマーク

    スライド表示タグ

    アイマーク(1件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
    材質ABS樹脂厚さ(mm)7質量(g)18縦(mm)80横(mm)50
...