カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 電気材料(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)

「st-30ks」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンタイガーリール ハタヤリミテッド

    シンタイガーリール

    ハタヤリミテッド
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
    電線太さ(mm2)2.0
  • コードリール シンタイガーリール30m 屋内用接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド

    コードリール シンタイガーリール30m 屋内用接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品

    ハタヤリミテッド
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    7日以内出荷
    作業現場で際立つ「ブラックカラー」。安全・接地付プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
    用途屋内での電源延長に。質量(kg)7.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×340×211電線太さ(mm2)2芯数2P・接地付・防塵キャップ付塗装色ブラック使用場所屋内特性温度センサー付
  • 本体槽サイズ28.2L用オプション エスエヌディ

    本体槽サイズ28.2L用オプション

    エスエヌディ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    5日以内出荷
    ステンレス製インサートトレイ専用フタ。インサートトレイ内へ入れた液の飛散防止。外部からの埃等のゴミがインサートトレイ内へ入るのを防ぐ
    種別インサートトレイフタ 本体槽サイズ28.2L用対応機種US-30KS、30CS、30JS、30NS、30RS、30PS、30ST、30WS、MD-30S外寸法(mm)W456×D276×H24アズワン品番61-0084-45
  • 本体槽サイズ28.2L用オプション エスエヌディ

    本体槽サイズ28.2L用オプション

    エスエヌディ
    ¥33,999税込¥37,399
    1セット
    5日以内出荷
    ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)。洗浄物の出し入れに便利。超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造
    種別洗浄カゴ 本体槽サイズ28.2L用内寸法(mm)W438×D250×H150対応機種US-30KS、30CS、30D、30JS、30NS、30RS、30PS、30ST、30WS、MD-30Sアズワン品番61-0084-43
  • 本体槽サイズ28.2L用オプション エスエヌディ

    本体槽サイズ28.2L用オプション

    エスエヌディ
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    6日以内出荷
    ステンレス製洗浄バスケット(孔径:Φ3mm)。洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応。超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造
    種別洗浄バスケット 本体槽サイズ28.2L用内寸法(mm)W440×D250×H150対応機種US-30KS、30CS、30D、30JS、30NS、30RS、30PS、30ST、30WS、MD-30Sアズワン品番61-0084-42
  • 本体槽サイズ28.2L用オプション エスエヌディ

    本体槽サイズ28.2L用オプション

    エスエヌディ
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    7日以内出荷
    ステンレス製インサートトレイ(角槽仕様)。洗浄機本体槽へ直接入れられない洗浄液を使用した洗浄時に使用可能。インサートトレイを取り出すことにより、液交換をすることなく洗浄機本体槽でのすすぎ洗浄が可能
    種別インサートトレイ 本体槽サイズ28.2L用内寸法(mm)W440×D260×H150対応機種US-30KS、30CS、30JS、30NS、30RS、30PS、30ST、30WS、MD-30Sアズワン品番61-0084-44
  • ミニ高圧水圧シリンダKS-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧水圧シリンダKS-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥50,300~税込¥55,330~
    1個
    42日以内出荷
    屋外・海上などの、使用条件が厳しい中でのご使用を踏まえ、オールステンレス構造でコンパクト性を生かした製品の標準化を行いました。【製品の仕様】。オールステンレス製(SUS304)/丸形タイプ片ロット形/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/作動油:水 使用可能/クッション無。屋外・海上などでも使用可能なシリーズとなります。
    用途完全な水圧シリンダーで、食料品/化粧品/薬品の製造過程・屋外・海上での塩害対策など、使用後に洗浄が伴う環境でもシリンダーへのサビ発生も無く、広く多くの業界でご採用されています。<ご採用事例>。特殊機械(食品、薬品、化粧品、他)、港湾設備、漁船、特装・産業車両、道路工事用機器、介護装置、テスター、その他。仕様難燃性作動油材質SUS304タイプ丸型シリンダ形式KS最高使用圧力(MPa)7使用作動油水最大ストローク(mm)300周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)【サージ】10.5最低作動圧力(MPa)0.3最高使用速度(mm/s)300
  • ミニ高圧油圧シリンダKS-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKS-30(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥50,300~税込¥55,330~
    1個
    42日以内出荷
    屋外・海上などの、使用条件が厳しい中でのご使用を踏まえ、オールステンレス構造でコンパクト性を生かした製品の標準化を行いました。【製品の仕様】。オールステンレス製(SUS304)/丸形タイプ片ロット形/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/作動油:石油系・水性系 使用可能/クッション無。屋外・海上などでも使用可能なシリーズとなります。
    用途食料品/化粧品/薬品の製造過程・屋外・海上での塩害対策など、使用後に洗浄が伴う環境でもシリンダーへのサビ発生も無く、広く多くの業界でご採用されています。<ご採用事例>。特殊機械(食品、薬品、化粧品、他)、港湾設備、漁船、特装・産業車両、道路工事用機器、介護装置、テスター、その他。仕様難燃性作動油材質SUS304シリンダ内径(Φmm)30タイプ丸型シリンダ形式KS最高使用圧力(MPa)7使用作動油石油系作動油、水性系作動油最大ストローク(mm)300周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)【サージ】10.5最低作動圧力(MPa)0.3最高使用速度(mm/s)300支持形式基本形
  • TANK PAD MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    TANK PAD

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    62日以内出荷
    イギリス、天才グラフィックデザインナー、マーク・ジャルビスが3000を超えるアイテムをお届けする、 メーカー、車種を見事に捉えたデザインは他には類を見ません。 タンクプロテクションも兼ねたタンクパッドは、純正カラーリングに対応したデザインのため、バイクの表情を簡単にイメージチェンジしてくれる、ハイクオリティなバイクライフを送るスパイスになります。
    スタイルSTREET STYLE