カテゴリ

  • 店舗什器・備品(11)
  • 卓上消耗品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)

「st-310 soto」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SOTO レギュレーターストーブ専用 カラーアシストセット 新富士バーナーSOTO レギュレーターストーブ専用 カラーアシストセット新富士バーナー
1,398税込1,538
1式
5日以内出荷
レギュレーターストーブをドレスアップするカラーアシストセット。ワンプッシュで点火しやすい点火アシストレバー。 ゴトクのスベリ止めと伝導熱をカバーするアシストグリップ。アシストを装着したまま収納可能。
用途キャンプ アウトドア BBQ用に。バーナーの滑り止め、デザイン性アップに。ストーブ用 カラーアシスト。ズレ防止 安定 耐風 おしゃれ。適合機種ST-310/ST-310MC/ST-310RT/ST-N310/ST-310MT ※レギュレーターランタンST-260/ST-K260にも装着可能。材質(点火アシストレバー)ワイヤー:ステンレス、本体:樹脂、固定ネジ:スチール、アシストグリップ:シリコンゴム寸法(mm)アシストグリップ :直径8×奥行40×長さ90質量(kg)0.014ブルー質量(g)点火アシストレバー:6、アシストグリップ :2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×40×40、点火アシストレバー:22×40×40
レギュレーターストーブ&ボンベ 新富士バーナーレギュレーターストーブ&ボンベ新富士バーナー
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
レギュレーターストーブ(ST-310)と専用ボンベ(ST-760)ののお得なセット。レギュレーターストーブ:外気温が低下しても安定した火力を実現。火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載。カセットガス式。専用ケース付。
用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。バーベキュー BBQ 調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング アルミ 飯ごう。Campers Collection。キャンパーズコレクション。付属品専用ケース質量(kg)0.35タイプカセットガス式保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×15×11使用時間(時間)約1.5(ST-760使用時)発熱量(kW/h)2.9
SOTO レギュレーターストーブ FUSION(フュージョン) 新富士バーナーSOTO レギュレーターストーブ FUSION(フュージョン)新富士バーナー(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
連続使用時や低温時のボンベ内の圧力低下に影響されにくく、安定した火力を発揮。 全炎口型の火口とすり鉢状のバーナーヘッドにより、優れた耐風性能を実現。折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途マイクロレギュレーター搭載の分離型シングルバーナー。ソロキャンプ時はもちろん、数人のキャンプ時の大鍋も使用可能。質量(g)245容器使用:新富士バーナー、SOTO製品専用容器(ボンベ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×120×90点火方式圧電着火方式収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×75×90使用時間(時間)1.5(ST-760 1本使用時) ※気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出。発熱量(kW/h)2.9(2,500kcal) (気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。)
小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>クッカーセット(バッグ付)M-7903E CAPTAIN STAG小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>クッカーセット(バッグ付)M-7903ECAPTAIN STAG(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りにサイズ幅125×奥行125×高さ93mm質量(g)410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g材質ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮出力3000(kcal/h)点火方式圧電着火方式ガス消費量(g/h)250
SOTO レギュレーターストーブ用マルチケース 新富士バーナーSOTO レギュレーターストーブ用マルチケース新富士バーナー(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
SOTOブランドのレギュレーターストーブ、専用ウインドスクリーン、その他小物もまとめて収納できます。 各種小物を収納できるポケット付。
用途ウインドスクリーン、小物収納、収納ケース、キャンプ用品として。質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×145×80材質(表面)合成皮革
カセットフー タフまるJr. イワタニカセットフー タフまるJr.イワタニ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
小型サイズのタフまる。風を気にせずに使えるタフなコンロ。岩谷独自の「ダブル風防ユニット」搭載で、野外でも強い加熱性能が得られます。耐荷重10kgなので、重くて調理できなかったダッチオーブンにも使えます。小型ながら、2.3kW(2,000kcal/h)のアウトドアでも威力を発揮する新デザインバーナー搭載。コンロを衝撃から守り、安全に持ち運んだり、収納・保管が出来るキャリングケース付き。
材質本体:SPCC(鋼板)、フレーム:SPCC(鋼板)、容器カバー:SPCC(鋼板)、トップパネル:SPP(ホーロー用鋼板)、バーナー:SUS430(ステンレス鋼板)、つまみ:ABS樹脂寸法(mm)286×196×122質量(kg)1.6安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、立ち消え安全装置点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000]着脱方式マグネット方式連続燃焼時間(分)岩谷カセットガス使用時:約66
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(699件のレビュー)
49税込54
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パワーガス 新富士バーナーパワーガス新富士バーナー(17件のレビュー)
1,490税込1,639
1パック(3本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
プロパン混入のパワーガス。 1.パワーアップ 2.寒冷地での使用可 3.最後まで強い強火力 4.安全で快適使用
取付方式カセットガス式成分液化ブタン、液化プロパン質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×195対応寒冷地使用可ガス容量(g)240
ガス充填式 ポケコンセット(万能アダプターなし) 精巧社ガス充填式 ポケコンセット(万能アダプターなし)精巧社
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
充填式ですのでメニューに合わせて必要な量だけ充填が可能で、残量がひと目で分かるスケルトンカートリッジを採用。固形燃料のように温度によって液化する心配がなく、季節に左右されず品質が保てます。充填量の設定により燃料を無駄なく使用でき、使い切ることにより安全性も高まります。
付属品ガス充填カートリッジプロファイヤー材質【本体】ステンレス【台座】ABS樹脂直径×高さ(mm)155×130TKG品番9-2125-0401TKG品番(2017)6-1959-0501
SOTO レギュレーターストーブ専用ウィンドスクリーン 新富士バーナーSOTO レギュレーターストーブ専用ウィンドスクリーン新富士バーナー(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
風による燃焼不良を防ぎ、調理の効率を高めるSOTOブランドの中型の風防。
用途折りたたみテーブル、ポップアップテーブル、レジャーテーブル、アウトドア、キャンプ、バーベキュー、キャンプ用品として。材質ステンレス質量(g)23×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×15×95
SOTO REGULAR GAS 新富士バーナーSOTO REGULAR GAS新富士バーナー(6件のレビュー)
419税込461
1本ほか
当日出荷
全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
成分液化ブタン本体質量(g)350
オーリック 小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>(ケース付) CAPTAIN STAGオーリック 小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>(ケース付)CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。 ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。 プラスチック製専用ケース付。 プッシュボタン式で簡単に点火できる。
材質ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮質量(g)300出力2700(kcal/h)点火方式圧電着火方式ガス消費量(g/h)225使用時寸法(mm)幅125×奥行125×高さ85収納時寸法(mm)幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)
SOTO フィールドチャッカー 新富士バーナーSOTO フィールドチャッカー新富士バーナー(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
アウトドアブランドのSOTOです。
RoHS指令(10物質対応)対応
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー(43件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700最高温度(℃)1700仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能付属品ボンベ(RZ-850)×1本質量(g)130(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ランチャーキャンプセット TKGステンレス ランチャーキャンプセットTKG(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
3日以内出荷
多目的な機能性に富み、収納性も良くかさばらず軽量で大変便利です。
収納時寸法(mm)Φ150×H70TKG品番9-1024-1101セット内容ソースパンΦ140×H67、 ソースパン蓋Φ145×H15、ミルクパン Φ120×H65、ミルクパン蓋Φ125×H15、中皿 Φ120×H23TKG品番(2017)6-0899-0901
SOTO ミニポップアップテーブル フィールドホッパー 新富士バーナーSOTO ミニポップアップテーブル フィールドホッパー新富士バーナー(12件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
欠品中
SOTOブランドのA4サイズのコンパクトテーブル。 ソロハイキングやソロツーリングでの食事、ファミリーキャンプのサブテーブルとして、テント内での使用にも便利。
用途折りたたみテーブル、ポップアップテーブル、レジャーテーブル、アウトドア、キャンプ、バーベキュー、キャンプ用品として。材質(天板)アルミニウム、(スタンド)ステンレス、(専用収納ケース本体・ひも)ナイロン、(ひも留め)樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×210×78(使用時)、297×110×19(収納時)耐荷重(kg)3本体質量(g)395
MBC-310用チップソー純正替刃 マイト工業株式会社MBC-310用チップソー純正替刃マイト工業株式会社
16,980税込18,678
1枚
3日以内出荷
SOTO マイクロレギュレーターストーブウインドマスター 新富士バーナーSOTO マイクロレギュレーターストーブウインドマスター新富士バーナー(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
SOTOブランドの寒さに強い「マイクロレギュレーター搭載シリーズ」に優れた耐風性を備えたストーブが加わりました。 風防を使うことなく、風の強い場所で使用してもバーナーの炎が流れにくく短時間で水を沸騰させることが可能です。 寒さにも強く外気温が20℃であっても-5℃であっても変わらない2800kcal/hの火力を発揮します。 自分にあったストーブ選びのポイントのひとつに「ゴトクの形状」があります。マイクロレギュレーターストーブ ウインドマスターは、ゴトクを着脱式にしました。 本体には「小型3本ゴトク」が標準セットされていますが、別売の「大型4本ゴトク」を取付けることで鍋が安定して調理しやすくグループ山行でも使いやすいストーブとしてお使いいただくことができます。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。付属品3本ゴトク・専用収納ケース材質(バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂本体質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×90×88発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](ゴトク使用時)使用時間(時間)約1.5(SOD-725T使用時)、約0.68(SOD-710T使用時)
汎用遮熱プレート DAYTONA(デイトナ)汎用遮熱プレートDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
特殊成型されたアルミ板(A1050-0)が効率よく熱を空気中に逃がし、放射熱による熱害を抑止します。ハサミで簡単に切れ、手で曲げることができます。
用途マフラー周辺、ラジエター熱、各種電装品、フレーム付近からの熱を遮熱 キャブレターへの熱害(泡立ちなど)、エンジン下部の石はねなどによる傷抑止寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×300×4.5
スペーサー(セットスペーサー) ST-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(セットスペーサー) ST-300シリーズ(M=3用)廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M3用材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応