カテゴリ

  • 制御機器(151)
  • 切削工具(130)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
  • 農業機械(85)
  • 建築金物(60)
  • 電気材料(24)
  • メカニカル部品(23)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 作業工具(11)
  • 機構部品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 物流用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 安全用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-32」の検索結果

751件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツボックス ST-32C 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス ST-32C岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
4,498税込4,948
1個ほか
翌々日出荷
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
材質PP有効内寸(mm)542×382×134外寸(mm)600×440×150内寸(mm)550×392×142圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]
STスタッド32 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]STスタッド32ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
長さ(mm)3000厚さ(mm)1.0寸法(mm)3000表面処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小判ハンドル太形 ST-32 シロクマステンレス小判ハンドル太形 ST-32シロクマ
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
付属品【付属ビス】ISO5×30材質ステンレス鏡面磨
表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ理化工業
8,098税込8,908特価
1本
当日出荷から93日以内出荷
ステンレス製測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-33
ML2 アーチ 角ハンガー ST 32P オーエML2 アーチ 角ハンガー ST 32Pオーエ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
干したままでもすっきり開閉(小物干しハンガー)洗濯物を干したままでも、すっきり開閉の下折れ式。 フックは太いポールをつかめるよう広くひろがり(直径2.5~4cmの竿に掛けられます)、根元の部分でロープをつかむことも可能。 カモイにも掛けられるフック付。開いたときに従来のチェーンとは違い、ワイヤーを使って支えているので、ピンチがからみにくくスムーズに開閉できます。
ピンチ数32材質本体/ポリプロピレン、ワイヤー/PP被膜鉄線、バネ・吊り紐/鋼寸法(cm)60×34×33RoHS指令(10物質対応)対応
ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST32 マンヨーツールST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST32マンヨーツール
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途ミーリングチャックでご使用下さい寸法D(Φmm)32
ST-SCA ストレートシャンク サイドカッタアーバ ST32 マンヨーツールST-SCA ストレートシャンク サイドカッタアーバ ST32マンヨーツール
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
ミーリングチャックでご使用下さい。
寸法D1(Φmm)32寸法L(mm)120
C95 Series(C95ST32) SMCC95 Series(C95ST32)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96ST32) SMCC96 Series(C96ST32)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から10日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.76MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
279税込307
1袋(4個)ほか
当日出荷
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)テーパーソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(50本)
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(300本)
当日出荷から3日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)トランジスタ用小型トランス橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
969税込1,066特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
電源タップ 3個口 オーム電機電源タップ 3個口オーム電機(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上 充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き
ホワイトコンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状ストレート耐トラッキング
プラステップ一体型踏み台 小原産業プラステップ一体型踏み台小原産業(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
一体構造なので軽くて強い天板スペースが広く、ぐらつきなし、乗って安心木製に替わるカラフルな踏台!室内にも適応するインテリア性デザインと配色
用途踏み台以外にレジャー用、風呂イス等に使えます。屋内外問わず広く使用いただけます。材質ポリプロピレン樹脂
コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 オーム電機コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口オーム電機
869税込956
1個
当日出荷
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくでコードの強度を向上ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ本体カラーはホワイト
用途最大消費電力合計:1500Wコンセント:3個口プラグ形状:フリープラグ
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
ヘックスローブビットソケット SK11ヘックスローブビットソケットSK11
529税込582
1個
当日出荷
T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。
用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状ヘックスローブ
ブラインドリベット(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(オールステンレス)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
17,980税込19,778
1箱(1000個)
当日出荷から3日以内出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。
材質オールステンレス摘要紙箱入リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
ST型 超硬ホールソー マーベルST型 超硬ホールソーマーベル(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
ロジック用チェック端子 MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子MAC8(マックエイト)
15,980税込17,578
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
クリアパック フタなし #30 カクケイクリアパック フタなし #30カクケイ
2,398税込2,638
1袋(100枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング異型ニップルソケットヤマトエンジニアリング
449税込494
1個
当日出荷
形状ストレートねじの種類R/Rc材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
25.4sqトルクレンチ用エクステンションソケット FPC25.4sqトルクレンチ用エクステンションソケットFPC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。ピン・Oリング対応です。
用途トルクレンチ用のロングソケットです。全長L(mm)450ピン形式8-P1寸法D2(mm)42Oリング8-OG
3M 保護めがね ST326 3M(スリーエム)3M 保護めがね ST3263M(スリーエム)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様軽量材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
フロアヒンジ取替用本体のみ DIAフロアヒンジ取替用本体のみDIA
53,980税込59,378
1台
10日以内出荷
用途ST-32本体のみ取り替え用仕様ST-32用本体
ステンシル(吹付用プレート) アイマークステンシル(吹付用プレート)アイマーク
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)1
シート 三菱マテリアルシート三菱マテリアル(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ガス管両サドル 未来工業ガス管両サドル未来工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(20本)
当日出荷から翌々日出荷
ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。 ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
材質耐候性樹脂製寸法B(mm)25
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASTタイプユニット
789税込868
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ理化工業
28,980税込31,878
1本
33日以内出荷
ステンレス製測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-31
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレスラクテム
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
FS型黄銅ボールバルブ  レデューストボア Tハンドル オンダ製作所FS型黄銅ボールバルブ レデューストボア Tハンドルオンダ製作所
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
レデューストボア設計で、本体はワンピース構造。
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500kΩ 表面実装 1回転型 1袋 5個入 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500kΩ 表面実装 1回転型 1袋 5個入ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Copal ST-32シリーズST-32シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は密閉構造です。 このトリマにはJ-Hook端子が付いています。クロススロット付きのロータ リード付き端子 J-Hook端子 シール構造
仕様●最大抵抗:500kΩ●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.125W●シリーズ:ST-32●終端スタイル:はんだピン●許容差:±20%●温度係数:±100ppm/℃●最大定格電圧:200 V●長さ:3.4mm●動作温度 Min:-55℃●エレメント材料:サーメットアズワン品番65-6912-12
ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 理化工業ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ理化工業(3件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
種別静止表面用
...
st-300特集
  • おすすめ人気ランキング
  • st-300