カテゴリ

  • 農業機械(72)
  • 建築金物(43)
  • 切削工具(32)
  • 制御機器(16)
  • 溶接用品(15)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 物流用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 保管用品(6)
  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク部品(5)
  • 機構部品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-38」の検索結果

271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ST-38用ゴムカバー 阪口製作所

    ST-38用ゴムカバー

    阪口製作所(7件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷
    適合ST-38
  • ケーブルジョイントST-38ネジ止め プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-38ネジ止め プラグ

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ケーブルジョイントST-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法ネジ止め使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
  • パーツボックス ST-38C 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス ST-38C

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    7,598税込8,358
    1個ほか
    翌々日出荷
    物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
    材質PP有効内寸(mm)480×365×215外寸(mm)538×413×240内寸(mm)490×375×225圧縮荷重(N[kgf])25080[2560]
  • 部品 ケーブルジョイントST-38半田 阪口製作所

    部品 ケーブルジョイントST-38半田

    阪口製作所
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
  • ケーブルジョイントST-38半田 プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-38半田 プラグ

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-38半田のプラグです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法半田使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
  • ケーブルジョイントST-38半田 ソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-38半田 ソケット

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-38半田のソケットです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法半田使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
  • 部品 ケーブルジョイントST-38ネジ止 阪口製作所

    部品 ケーブルジョイントST-38ネジ止

    阪口製作所
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
  • ケーブルジョイントST-38ネジ止め ソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-38ネジ止め ソケット

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法ネジ止め使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
  • ステンレス22Φ丸棒ハンドル ST-38 シロクマ

    ステンレス22Φ丸棒ハンドル ST-38

    シロクマ
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    付属品【付属ビス】8×30材質ステンレスサイズ350
  • ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ

    阪口製作所
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • 部品 ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止 阪口製作所

    部品 ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止

    阪口製作所
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
  • ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット

    阪口製作所
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き モノタロウ

    ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き

    モノタロウ(232件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
    用途工具・小物の収納に材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり
  • ケーブルジョイント 阪口製作所

    ケーブルジョイント

    阪口製作所(20件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(2組)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様接続部丸型接続方式(ジョイント間)ピン
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ジェット メーン 1ST (38) MAZDA(マツダ)

    ジェット メーン 1ST (38)

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • ST型 超硬ホールソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ST型 超硬ホールソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
  • 交換スタイラス BIG DAISHOWA

    交換スタイラス

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ツールボックスST JEJアステージ

    ツールボックスST

    JEJアステージ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スプレー缶などの高さのある物を立てたまま収納できる「コの字型トレー」付き。トレーが付いているので小物の収納もできます。
    材質フタ・トレー・ハンドル:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂サンドベージュ材質(本体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ドリルタップ BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ドリルタップ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    1発で下穴とネジ山の施工が可能。ドリル刃部はX型シンニングにより食いつき・切れ味がよく、ポンチ不要・下穴不要で効率よく作業が行なえます。スパイラル溝で切りクズの排出もスムーズ。特殊コーティングで耐摩耗性も向上。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ穴の修正(切削油を使用してください)。軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー・充電ドライバーなど
  • 扉付 シューズボックス 鍵無 BST3 三島精器

    扉付 シューズボックス 鍵無 BST3

    三島精器
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    扉付きタイプシューズロッカーです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
  • エホート 六角軸スパイラルタップ3/8 W16 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルタップ3/8 W16

    EFFORT(エホート)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)3/8×W16全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8
  • 吹付用プレート IM ステンシル アイマーク

    吹付用プレート IM ステンシル

    アイマーク
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASTタイプ

    ユニット
    859税込945
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
  • 交換スタイラス BIG DAISHOWA

    交換スタイラス

    BIG DAISHOWA
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 防犯対策 電話録音機 太知ホールディングス

    防犯対策 電話録音機

    太知ホールディングス(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    シンプルで簡単、防犯対策にもってこいの電話録音機。かかってきた電話に警告メッセージで応答。 在宅時と外出時に応答を入り切りしたい場合、スイッチひとつで簡単に切り替え。取り付け工事不要。電話回線と電話機の間に接続するだけ。
    付属品ACアダプター(9V/500mA/1.8m)、モジュラーコード(1m)、取扱説明書、簡単取付マニュアル仕様運用回線:アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)、ファイル作成:1通話ごとに1件、長時間通話の場合最大30分、最大30件質量(kg)0.15消費電力(W)4.5電源ACアダプタ(音声出力端子付き)保存方法上書き録音、内部メモリー寸法(横×縦)(mm)115×70×30録音時間(分)60録音方式自動
  • 立型タンク 日立産機システム

    立型タンク

    日立産機システム
    85,980税込94,578
    1台
    翌々日出荷
    多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類立型最高使用圧力(MPa)0.93ドレン排出口径PT1/4B(8A)オネジ
  • ケーブルジョイントV0 阪口製作所

    ケーブルジョイントV0

    阪口製作所
    4,798税込5,278
    1袋(2組)
    4日以内出荷
    難燃効果で火事事故を防止します。過剰な高温にも強さを発揮します。長寿命でエコロジーです。
    セット内容オス×2、メス×2JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT定格使用率(%)60
  • フィンガー&ネックストラップ サンワサプライ

    フィンガー&ネックストラップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    指を通して、不意の落下が防止できるリング形状のフィンガーストラップが先端にセットされているネックストラップです
    用途スマートフォンやデジカメの落下防止材質ネックストラップ部分/ポリエステル、PC(ポリカーボネート)、PP(ポリプロピレン)、ナイロンフィンガーストラップ部分/POM(ポリアセタール)、PC、ナイロン(松葉紐部分)寸法(mm)全長/最短時430、最長時610(フィンガーストラップの松葉紐先端まで含む)ネックストラップ部分/紐幅W9×D332~514(うち先端クリップ部分W14.5×D12×H32mm) フィンガーストラップ部分/W31×D6×H105(本体W31×D6×H43mm、松葉紐62mm)リング部分内径/約23mmブラックタイプフィンガーストラップ耐荷重(kg)0.5アズワン品番64-0871-15耐荷重(g)500
  • プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ サービスティー

    ニッタ(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    当日出荷から42日以内出荷
  • 内装用腰袋 HUKURO

    内装用腰袋

    HUKURO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    軽量化と耐久性とデザイン性の3つの高バランスを兼ね備えています。軽くて耐久性があります。
    用途ツールの収納、携帯に。仕様適応ベルトサイズ60mmまで材質ポリエステル
  • 脚付き収納スツール アイリスオーヤマ

    脚付き収納スツール

    アイリスオーヤマ
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    1台4役の多機能収納スツールです。イスとしての使用はもちろん、オットマンとしてもお使いいただけます。座面を裏返すと、簡易テーブルになり、ゴムで座面を固定することで、安定してお使いいただけます。脚付きデザインで、フローリングの部屋や木製家具とも相性抜群です。コンパクトに折りたためます。小物の収納に便利なインナーBOX付きです。ソファやチェアで人気のコーデュロイ生地を採用しています。
    幅(mm)380寸法(mm)(インナーBOX)330×170×65サイズインナーBOXサイズ(約):330×185×65mm高さ(mm)350質量(g)4200奥行(mm)380容量(L)63.2耐荷重(kg)全体90(座面80、本体内10)パッケージサイズ(mm)幅380×奥行380×高さ124内寸(mm)340×340×220素材入数3 個折りたたみ寸法(mm)380×380×124材質(クッション)ウレタンフォーム
  • クサビ形ソケット 大洋製器工業

    クサビ形ソケット

    大洋製器工業
    419,800税込461,780
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    錆止め塗装を施したソケットです。現場でのワイヤ交換が可能で、定期的に長さ調整を行う現場に最適です
    用途ワイヤ端末固定金具安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンガー&ネックストラップ サンワサプライ

    フィンガー&ネックストラップ

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステル、PC、PP、ナイロン全長(mm)430~610タイプフィンガーストラップ、ネックストラップ兼用耐荷重(kg)0.5
  • 可動式ストッパ タカノ

    可動式ストッパ

    タカノ
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    材質STKM11A
  • 伸縮サイドテーブル アイリスオーヤマ

    伸縮サイドテーブル

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    ソファやベッドサイドなど用途に合わせて伸縮可能なサイドテーブルです。幅約38~66cmまで伸縮できます。天板はメラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。可動部天板の裏面には溝があり、スライドしても天板とずれにくくなっています。底板を入れることで重厚感を演出しています。オープンスペースは魅せる収納にぴったりです
    高さ(mm)517質量(g)7300奥行(mm)247間口(mm)380~661耐荷重(kg)全体:15、天板:5、可動部天板:5、底板:5棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープンスペース:329×195×430
  • ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-38-L 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-38-L

    三木プーリ
    37,423税込41,165
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
    A74L80H80L190E25J53周波数±5°における許容周波数(min-1):800N42速度最大許容加速力F:2000Nねじ方向左ねじモデルRST
  • ESDシールドバッグ(4層タイプ) アズワン

    ESDシールドバッグ(4層タイプ)

    アズワン
    74,900税込82,390
    1箱(100枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。
    材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.076引張強度32MPa/m2透過率(%)40静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒表面抵抗値(Ω)<10^12
  • ポストスタンド PSTシリーズ シグマ光機

    ポストスタンド PSTシリーズ

    シグマ光機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。