カテゴリ

  • 農業機械(72)
  • 建築金物(42)
  • 切削工具(29)
  • 溶接用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク部品(5)
  • 保管用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空圧工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-38」の検索結果

216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ST-38用ゴムカバー 阪口製作所

    ST-38用ゴムカバー

    阪口製作所(7件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷
    適合ST-38
  • ケーブルジョイントST-38ネジ止め プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-38ネジ止め プラグ

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ケーブルジョイントST-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法ネジ止め使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
  • 部品 ケーブルジョイントST-38半田 阪口製作所

    部品 ケーブルジョイントST-38半田

    阪口製作所
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
  • ケーブルジョイントST-38半田 プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-38半田 プラグ

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-38半田のプラグです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法半田使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
  • ケーブルジョイントST-38半田 ソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-38半田 ソケット

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-38半田のソケットです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法半田使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
  • 部品 ケーブルジョイントST-38ネジ止 阪口製作所

    部品 ケーブルジョイントST-38ネジ止

    阪口製作所
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
  • ケーブルジョイントST-38ネジ止め ソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-38ネジ止め ソケット

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法ネジ止め使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
  • ステンレス22Φ丸棒ハンドル ST-38 シロクマ

    ステンレス22Φ丸棒ハンドル ST-38

    シロクマ
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    付属品【付属ビス】8×30材質ステンレスサイズ350
  • ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ

    阪口製作所
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • 部品 ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止 阪口製作所

    部品 ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止

    阪口製作所
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
  • ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット

    阪口製作所
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き モノタロウ

    ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き

    モノタロウ(232件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
    用途工具・小物の収納に材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり
  • ケーブルジョイント 阪口製作所

    ケーブルジョイント

    阪口製作所(20件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(2組)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様接続部丸型接続方式(ジョイント間)ピン
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ツールボックスST JEJアステージ

    ツールボックスST

    JEJアステージ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スプレー缶などの高さのある物を立てたまま収納できる「コの字型トレー」付き。トレーが付いているので小物の収納もできます。
    材質フタ・トレー・ハンドル:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂サンドベージュ材質(本体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換スタイラス BIG DAISHOWA

    交換スタイラス

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 六角軸ドリルタップ BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ドリルタップ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    1発で下穴とネジ山の施工が可能。ドリル刃部はX型シンニングにより食いつき・切れ味がよく、ポンチ不要・下穴不要で効率よく作業が行なえます。スパイラル溝で切りクズの排出もスムーズ。特殊コーティングで耐摩耗性も向上。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ穴の修正(切削油を使用してください)。軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー・充電ドライバーなど
  • エホート 六角軸スパイラルタップ3/8 W16 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルタップ3/8 W16

    EFFORT(エホート)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)3/8×W16全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8
  • JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASTタイプ

    ユニット
    859税込945
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
  • 吹付用プレート IM ステンシル アイマーク

    吹付用プレート IM ステンシル

    アイマーク
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 防犯対策 電話録音機 太知ホールディングス

    防犯対策 電話録音機

    太知ホールディングス(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    シンプルで簡単、防犯対策にもってこいの電話録音機。かかってきた電話に警告メッセージで応答。 在宅時と外出時に応答を入り切りしたい場合、スイッチひとつで簡単に切り替え。取り付け工事不要。電話回線と電話機の間に接続するだけ。
    付属品ACアダプター(9V/500mA/1.8m)、モジュラーコード(1m)、取扱説明書、簡単取付マニュアル仕様運用回線:アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)、ファイル作成:1通話ごとに1件、長時間通話の場合最大30分、最大30件質量(kg)0.15消費電力(W)4.5電源ACアダプタ(音声出力端子付き)保存方法上書き録音、内部メモリー寸法(横×縦)(mm)115×70×30録音時間(分)60録音方式自動
  • 交換スタイラス BIG DAISHOWA

    交換スタイラス

    BIG DAISHOWA
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ケーブルジョイントV0 阪口製作所

    ケーブルジョイントV0

    阪口製作所
    4,798税込5,278
    1袋(2組)
    4日以内出荷
    難燃効果で火事事故を防止します。過剰な高温にも強さを発揮します。長寿命でエコロジーです。
    セット内容オス×2、メス×2JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT定格使用率(%)60
  • プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ サービスティー

    ニッタ(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    当日出荷から42日以内出荷
  • フィンガー&ネックストラップ サンワサプライ

    フィンガー&ネックストラップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    指を通して、不意の落下が防止できるリング形状のフィンガーストラップが先端にセットされているネックストラップです
    用途スマートフォンやデジカメの落下防止材質ネックストラップ部分/ポリエステル、PC(ポリカーボネート)、PP(ポリプロピレン)、ナイロンフィンガーストラップ部分/POM(ポリアセタール)、PC、ナイロン(松葉紐部分)寸法(mm)全長/最短時430、最長時610(フィンガーストラップの松葉紐先端まで含む)ネックストラップ部分/紐幅W9×D332~514(うち先端クリップ部分W14.5×D12×H32mm) フィンガーストラップ部分/W31×D6×H105(本体W31×D6×H43mm、松葉紐62mm)リング部分内径/約23mmブラックタイプフィンガーストラップ耐荷重(kg)0.5アズワン品番64-0871-15耐荷重(g)500
  • 内装用腰袋 HUKURO

    内装用腰袋

    HUKURO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    軽量化と耐久性とデザイン性の3つの高バランスを兼ね備えています。軽くて耐久性があります。
    用途ツールの収納、携帯に。仕様適応ベルトサイズ60mmまで材質ポリエステル
  • クサビ形ソケット 大洋製器工業

    クサビ形ソケット

    大洋製器工業
    419,800税込461,780
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    錆止め塗装を施したソケットです。現場でのワイヤ交換が可能で、定期的に長さ調整を行う現場に最適です
    用途ワイヤ端末固定金具安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンガー&ネックストラップ サンワサプライ

    フィンガー&ネックストラップ

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステル、PC、PP、ナイロン全長(mm)430~610タイプフィンガーストラップ、ネックストラップ兼用耐荷重(kg)0.5
  • 可動式ストッパ タカノ

    可動式ストッパ

    タカノ
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    材質STKM11A
  • TV-NAVI JUMPER BLITZ

    TV-NAVI JUMPER

    BLITZ
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ブリッツ テレビナビジャンパーは、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定を可能にする商品です。付属のスイッチを押すことで、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定が可能になります。 車両配線を加工することなく、完全カプラーオンで取り付けが可能です。 超小型スイッチを標準装備(H13mm×W15mm×T5mm)し、車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることができます。 。それ以外に、「BLITZ」ロゴ入りの専用アダプターと、サービスパネルアダプタも同梱することで超小型スイッチ、スタンダードスイッチ、サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から選択できる親切設計です。※3WAY装着(サービスパネルアダプター装着)が可能な車種は、対応メーカーでかつパネルに空きがある車種のみとなります。詳しくは「車種別適合表」をご覧ください。
  • 管継手 黒 めすおすチーズ(バンド付)(サービスチーズ) 桑名金属工業

    管継手 黒 めすおすチーズ(バンド付)(サービスチーズ)

    桑名金属工業
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状めすおすチーズ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
  • 管継手 白 めすおすチーズ(バンド付) 桑名金属工業

    管継手 白 めすおすチーズ(バンド付)

    桑名金属工業
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状チーズ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
  • アルミトランク(B型) ダイトウトランク

    アルミトランク(B型)

    ダイトウトランク
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納。
    材質(本体)アルミ合金外寸法・奥行(mm)300有効内寸法・奥行(mm)280
  • 熱収縮チューブペンチューブSST ペンニットー

    熱収縮チューブペンチューブSST

    ペンニットー
    56,980税込62,678
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。SMTより収縮率が大きく、0.45mmの対象物に適用できます。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度140℃最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂FEP透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)40
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC
    6,088税込6,697
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
    用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
  • エアータッカ タチカワ

    エアータッカ

    タチカワ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。
    用途椅子のレザーや布張りに。 ベニヤ張りに。トラスコ品番243-8986幅(mm)45全長(mm)225高さ(mm)155質量(g)900使用空気圧力(MPa)0.4~0.7ステープル装填数125適合ステープル長さ(mm)4~16適合ステープル肩幅(mm)12
  • 通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。
    用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。材質ハイスねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
  • 止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。
    用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
  • ハイトレス75 3インチ 桜井

    ハイトレス75 3インチ

    桜井
    109,800税込120,780
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    高透明度のPPC用トレーシングペーパーです。
    坪量(g/m2)75