カテゴリ
- 建材・エクステリア(4)
- テープ(3)
- 切削工具(2)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「st-416」の検索結果

ポリエステル基材両面粘着テープ ST-416P
3M(スリーエム)¥78,980~税込¥86,878~1箱(16巻)ほか当日出荷から36日以内出荷製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。用途印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。厚さ(mm)0.11基材ポリエステル粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ
3M(スリーエム)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷ポリエステル基材の両面に耐熱性,接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです 透明性が高く、厚さが均一で優れた剪断強度、耐熱性、耐久性があります。 糊残りを起こしにくく、再剥離性に優れ、仮固定から永久接着までさまざまな用途で使用できます。用途印刷版固定、銘板、部品の仮固定など。材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系色透明長さ(m)30
熱収縮チューブ(収縮率4:1)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋(5本)当日出荷4:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。収縮率4:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1規格UL(File No.E314714)VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。材質ハイスねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
ロイヤルストーン・モア(450mm×450mm)
東リ¥9,798税込¥10,7781箱(14枚)4日以内出荷色柄サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)450×450質量(kg)14.7エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009
ロイヤルストーン・ノンス(450mm×450mm)
東リ¥13,980税込¥15,3781箱(14枚)4日以内出荷防滑性を高めたプリントタイル。エコマーク認定商品。用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)450×450質量(kg)15エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009
ロイヤルストーン・グラン(457.2mm×457.2mm)
東リ¥13,980税込¥15,3781箱(14枚)4日以内出荷大理石の透明感と艶。サンドストーンのマットで緻密な質感を合わせたマテリアルミックスのデザイン。用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)457.2×457.2質量(kg)16.1エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009
ロイヤルストーン・グラン(152.4mm×914.4mm)
東リ¥13,980税込¥15,3781箱(20枚)4日以内出荷トラバーチンの縞模様にオーク材を調和させたマテリアルミックスデザイン。用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)152.4×914.4質量(kg)15.9エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009
ローラテーブル ST形(直線搬送用)
椿本チエイン¥2,398~税込¥2,638~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷形状STタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン許容速度(m/min)30チェーン形式ローラテーブル材質(トッププレート)POM
ポリエステル基材両面粘着テープ ST-415
3M(スリーエム)¥56,980~税込¥62,678~1巻ほか8日以内出荷から38日以内出荷製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。用途印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。厚さ(mm)0.1基材ポリエステル粘着剤アクリル系
インサートノズル PM-ST型
ナベヤ¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から3日以内出荷10MPaの高圧タイプです。材質(本体)B-1STタイプ/真鍮 B-2STタイプ/SUS416、(ノズル・ボール)SUS303耐熱温度(℃)70最大圧力(MPa)10RoHS指令(10物質対応)対応
配管・管接続タイプ圧力調整器
日酸TANAKA¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT50B-ST-B5G16G-B122-41000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス水素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂