カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「st-43h」の検索結果

発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード
オーム電機¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策 安心の雷ガード 過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ色白スイッチ一括集中スイッチ定格125V/15A/1500Wまでコンセント形状2P機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランププラグ形状フリープラグ(スイング)最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
ブラインドリベットNST-H(ヘッダー品)(ステンレス/ステンレス)(小箱)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥14,980~税込¥16,478~1箱(1000個)翌々日出荷材質ステンレス表面処理ステンコーティング
ステンレス汎用容器目盛付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から33日以内出荷目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
60mm幅用 EA720MEシリーズ
エスコ¥3,700税込¥4,0701セット(2個)翌々日出荷路盤管理の水糸張りが簡単。サイドの溝で水糸をしっかり固定。本体を基準位置にスライド固定が可能で、ゴム水糸を引っかけるだけ。溝があるのでブレにくい。引っかけるだけの簡単&スピード固定。※ゴム水糸、ニューアルロッド、標尺立ては別売りです。※Φ3mmのゴム水糸専用設計のため、細いまたは太い水糸を使用した場合、うまく固定できない場合があります。仕様●メーカー:マイゾックス(myzox)●型番:MIZ-ST●サイズ:73(W)×25(D)×43(H)mm●重量:約30g●入数:2個●対応水糸:ゴム水糸Φ3mm●対応ロッド:60(W)mm、6(D)mm
ベアリングケース
BIGM(丸山製作所)¥889税込¥9781個8日以内出荷図解NoSD057 動力噴霧機(クランクケース)部品 ベアリングケース_No.43、MS071EHR 動力噴霧機 クランクケース部品 ベアリングケース_No.43、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 減速機部品_No.13、MK057 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.43、MK057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.43、MS072EHR(70M)-1 ポンプ 減速機部品_No.13、SD058T-25 ポンプ(減速機)部品 ベアリングケース_No.13、MS072EH-A ポンプ 減速機部品 ベアリングケース_No.13、MK058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.13、MS059M(JP) ポンプ部品 ベアリングケース_No.44、SD057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品 ベアリングケース_No.43、MSE-25H ポンプ 減速機部品_No.13、MK058T-20 ポンプ(減速機)部品_No.13、SD058-25 ポンプ(減速機)部品 ベアリングケース_No.13、MS057E 動力噴霧機 クランクケース部品 ベアリングケース_No.43など
カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両取手 ST-CZシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥19,983~税込¥21,981~1個10日以内出荷から11日以内出荷ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。材質SUS304取手両取手フタの種類かぶせ蓋
シール座付ステンレス汎用容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥16,980~税込¥18,678~1個10日以内出荷材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
紳士ニューサンドール 白艶有り塗装
サンクリエイト¥159,800~税込¥175,780~1個15日以内出荷あらゆるシーンを再現。ウエストリフトだからこそ可能なアクティブポーズサイズLウエスト(cm)77肩幅(cm)44ヒップ(cm)93チェスト(cm)98本体寸法(cm)185ベース寸法(cm)Φ40
婦人ニューサンドール 白艶有り塗装
サンクリエイト¥169,800~税込¥186,780~1個15日以内出荷あらゆるシーンを再現。ウエストリフトだからこそ可能なアクティブポーズサイズ9号ウエスト(cm)60肩幅(cm)37ヒップ(cm)87バスト(cm)83本体寸法(cm)170ベース寸法(cm)Φ40