カテゴリ

  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「st-43h」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード オーム電機

    発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード

    オーム電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策 安心の雷ガード 過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
    色白スイッチ一括集中スイッチ定格125V/15A/1500Wまでコンセント形状2P機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランププラグ形状フリープラグ(スイング)最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • ブラインドリベットNST-H(ヘッダー品)(ステンレス/ステンレス)(小箱) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベットNST-H(ヘッダー品)(ステンレス/ステンレス)(小箱)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス表面処理ステンコーティング
  • ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス汎用容器目盛付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
    材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • ベアリングケース BIGM(丸山製作所)

    ベアリングケース

    BIGM(丸山製作所)
    ¥889税込¥978
    1個
    8日以内出荷
    図解NoSD057 動力噴霧機(クランクケース)部品 ベアリングケース_No.43、MS071EHR 動力噴霧機 クランクケース部品 ベアリングケース_No.43、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 減速機部品_No.13、MK057 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.43、MK057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.43、MS072EHR(70M)-1 ポンプ 減速機部品_No.13、SD058T-25 ポンプ(減速機)部品 ベアリングケース_No.13、MS072EH-A ポンプ 減速機部品 ベアリングケース_No.13、MK058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.13、MS059M(JP) ポンプ部品 ベアリングケース_No.44、SD057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品 ベアリングケース_No.43、MSE-25H ポンプ 減速機部品_No.13、MK058T-20 ポンプ(減速機)部品_No.13、SD058-25 ポンプ(減速機)部品 ベアリングケース_No.13、MS057E 動力噴霧機 クランクケース部品 ベアリングケース_No.43など
  • シール座付ステンレス汎用容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    シール座付ステンレス汎用容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    11日以内出荷
    材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • 紳士ニューサンドール 白艶有り塗装 サンクリエイト

    紳士ニューサンドール 白艶有り塗装

    サンクリエイト
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    15日以内出荷
    あらゆるシーンを再現。ウエストリフトだからこそ可能なアクティブポーズ
    サイズLウエスト(cm)77肩幅(cm)44ヒップ(cm)93チェスト(cm)98本体寸法(cm)185ベース寸法(cm)Φ40
  • 婦人ニューサンドール 白艶有り塗装 サンクリエイト

    婦人ニューサンドール 白艶有り塗装

    サンクリエイト
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    15日以内出荷
    あらゆるシーンを再現。ウエストリフトだからこそ可能なアクティブポーズ
    サイズ9号ウエスト(cm)60肩幅(cm)37ヒップ(cm)87バスト(cm)83本体寸法(cm)170ベース寸法(cm)Φ40