カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(58)
  • 農業機械(43)
  • 自転車部品(18)
  • 自動車純正部品(9)
  • 切削工具(9)
  • バイク部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 厨房用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 安全用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「st-47」の検索結果

関連キーワード
188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ST-47TN スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ)

    ST-47TN スティンガートリプルフック

    C’ultiva(カルティバ)
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    SW・バス・シーラントラウト。ST-46のロングシャンクモデルです。ST-46を使用していて「もう少しシャンクが長いほうがしっくるくるな・・・」といった場合があります。微妙な話ですが・・・。2フック仕様のプラグの場合によく感じることですよね。実際、僅かに長いだけのシャンクですが、例えばサラシの周辺をリトリーブするヒラスズキなど、ただでさえ吸込みの悪い状況ではボディーから出る僅かなシャンク長の振り幅が違うだけでフッキング率が向上することもあります。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数10
  • ST-47TN スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ)

    ST-47TN スティンガートリプルフック

    C’ultiva(カルティバ)
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    SW・バス・シーラントラウト。ST-46のロングシャンクモデルです。ST-46を使用していて「もう少しシャンクが長いほうがしっくるくるな・・・」といった場合があります。微妙な話ですが・・・。2フック仕様のプラグの場合によく感じることですよね。実際、僅かに長いだけのシャンクですが、例えばサラシの周辺をリトリーブするヒラスズキなど、ただでさえ吸込みの悪い状況ではボディーから出る僅かなシャンク長の振り幅が違うだけでフッキング率が向上することもあります。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1
  • ST-47TN スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ)

    ST-47TN スティンガートリプルフック

    C’ultiva(カルティバ)
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    SW・バス・シーラントラウト。ST-46のロングシャンクモデルです。ST-46を使用していて「もう少しシャンクが長いほうがしっくるくるな・・・」といった場合があります。微妙な話ですが・・・。2フック仕様のプラグの場合によく感じることですよね。実際、僅かに長いだけのシャンクですが、例えばサラシの周辺をリトリーブするヒラスズキなど、ただでさえ吸込みの悪い状況ではボディーから出る僅かなシャンク長の振り幅が違うだけでフッキング率が向上することもあります。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4
  • ST-47TN スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ)

    ST-47TN スティンガートリプルフック

    C’ultiva(カルティバ)
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    SW・バス・シーラントラウト。ST-46のロングシャンクモデルです。ST-46を使用していて「もう少しシャンクが長いほうがしっくるくるな・・・」といった場合があります。微妙な話ですが・・・。2フック仕様のプラグの場合によく感じることですよね。実際、僅かに長いだけのシャンクですが、例えばサラシの周辺をリトリーブするヒラスズキなど、ただでさえ吸込みの悪い状況ではボディーから出る僅かなシャンク長の振り幅が違うだけでフッキング率が向上することもあります。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数6
  • ST-47TN スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ)

    ST-47TN スティンガートリプルフック

    C’ultiva(カルティバ)
    849税込934
    1個
    欠品中
    SW・バス・シーラントラウト。ST-46のロングシャンクモデルです。ST-46を使用していて「もう少しシャンクが長いほうがしっくるくるな・・・」といった場合があります。微妙な話ですが・・・。2フック仕様のプラグの場合によく感じることですよね。実際、僅かに長いだけのシャンクですが、例えばサラシの周辺をリトリーブするヒラスズキなど、ただでさえ吸込みの悪い状況ではボディーから出る僅かなシャンク長の振り幅が違うだけでフッキング率が向上することもあります。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2
  • ST-47TN スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ)

    ST-47TN スティンガートリプルフック

    C’ultiva(カルティバ)
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    SW・バス・シーラントラウト。ST-46のロングシャンクモデルです。ST-46を使用していて「もう少しシャンクが長いほうがしっくるくるな・・・」といった場合があります。微妙な話ですが・・・。2フック仕様のプラグの場合によく感じることですよね。実際、僅かに長いだけのシャンクですが、例えばサラシの周辺をリトリーブするヒラスズキなど、ただでさえ吸込みの悪い状況ではボディーから出る僅かなシャンク長の振り幅が違うだけでフッキング率が向上することもあります。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数8
  • 18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    18-8 フタ付タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304目盛無し持ち手あり
  • シリコンチューブ ケニス

    シリコンチューブ

    ケニス(1件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    -40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40
  • すべり止めテープ ZARA×2 カーボーイ

    すべり止めテープ ZARA×2

    カーボーイ(1件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
  • レディースPVCレインブーツ スター・トレーディング

    レディースPVCレインブーツ

    スター・トレーディング(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1足
    当日出荷
    日常からガーデニングまで様々なシーンで活躍するインソール入り長靴です。落ち着いた色合いで飽きのこないデザインです。
    材質PVC形状ハイカット高さ(cm)1.5(プラットフォーム)材質(底部)合成底RoHS指令(10物質対応)対応ヒール(cm)3靴タイプ長靴
  • ST型 超硬ホールソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ST型 超硬ホールソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
  • テーパー型ステンレスタンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    テーパー型ステンレスタンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    44,600税込49,060
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
    材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンシル(吹付用プレート) アイマーク

    ステンシル(吹付用プレート)

    アイマーク
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)1
  • JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASTタイプ

    ユニット
    789税込868
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
  • 丸太石焼セット テスク

    丸太石焼セット

    テスク
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    遠赤外線効果のある石焼。石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。
    使用方法石という天然素材ですから、金属食器に比べて高温になるま で多少時間がかかりますが、一度温まると冷めにくく、保温力があります。固型燃料に火をつけてから、石器が適温(150℃.180℃)に なったかどうかの判断は、水滴をたらしてはじけるようになると焼き頃ですので食物をのせてください。材質石板;富士山熔岩石 木台;ねずこ材 ゴトク・火皿;アルミ合金高さ(mm)130寸法(幅W×奥行D)(mm)175×110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×110×130TKG品番9-2127-1101TKG品番(2017)6-1961-1101
  • 扉付 シューズボックス 鍵無 BST4 三島精器

    扉付 シューズボックス 鍵無 BST4

    三島精器
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    扉付きタイプシューズロッカーです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
  • プレート付ステンタラップ 淀川建材工業

    プレート付ステンタラップ

    淀川建材工業
    9,798税込10,778
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    用途マンションの屋上昇降用として表面処理400#研磨
  • タンク付ステンレスホルダー ADVANTEC

    タンク付ステンレスホルダー

    ADVANTEC
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    比較的小容量の液体の濾過滅菌、または清澄濾過に用います。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙も装着できますので、濾過システムのテスト用ホルダーとして便利です。比較的小容量の液体の濾過滅菌または清澄濾過に用います。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙も装着できますので、濾過システムのテスト用ホルダーとして便利です。
    形状OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)質量(kg)1容量(L)0.2最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)12.5フィルターサイズ(mm)47Φ、プレ:35Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04開口部(mm)試料投入口:35.7Φオートクレーブの可否不可最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • サブテーブル スーパーツール

    サブテーブル

    スーパーツール
    379,800税込417,780
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    用途MC機の加工治具に最適なプレート材質FC300仕上研削仕上
  • アンギュラ玉軸受 ST20X47-1BDBP4 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 ST20X47-1BDBP4

    NTN(エヌティーエヌ)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。
    用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。材質ハイスねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
  • ステンレステーパータンク 三商

    ステンレステーパータンク

    三商
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    空の状態の時の省スペース化に大変便利です。ストック蓋付。
    材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
  • ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製) SWAGE-LINE

    ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷
    スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
    用途1台分のセットになります。スチール製ホースエンド。ステンレス製は別品番。
  • 止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。
    用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
  • 扉付 シューズボックス 鍵付 BST4 三島精器

    扉付 シューズボックス 鍵付 BST4

    三島精器
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    扉付きタイプシューズロッカーです。
    材質スチールセミホワイト付きグリーン購入法適合
  • プロテクター(L) フロントバンパ (ST) MAZDA(マツダ)

    プロテクター(L) フロントバンパ (ST)

    MAZDA(マツダ)
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター(R) フロントバンパ (ST) MAZDA(マツダ)

    プロテクター(R) フロントバンパ (ST)

    MAZDA(マツダ)
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
  • ガーニッシュ(R)リヤーコーナー (ST) MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(R)リヤーコーナー (ST)

    MAZDA(マツダ)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
  • ステンレスメッシュ・リアブレーキホースKIT(ホースエンド/スチール製) SWAGE-LINE

    ステンレスメッシュ・リアブレーキホースKIT(ホースエンド/スチール製)

    SWAGE-LINE
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO 3996規格を元に作成された日本工業規格JIS D2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。 フロントのみビッグキャリパーを装着されているユーザー様におススメです。車種によりブレーキホースの本数は異なります。
    用途リア用材質ホースエンド(スチール)
  • ガーニッシュ(L)リヤーコーナー (ST) MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(L)リヤーコーナー (ST)

    MAZDA(マツダ)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
  • 底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。かぶせ蓋付き。
    用途液体の一時貯蔵材質SUS304
  • 片テーパー型容器 三商

    片テーパー型容器

    三商
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    底面が排出方向に傾斜しているため、液体が全て排出できます。底の角は汚れがたまりにくいR構造になっています。
    材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
  • Supersprox リアスプロケット Stealth(ステルス) Supersprox (スーパースプロックス)

    Supersprox リアスプロケット Stealth(ステルス)

    Supersprox (スーパースプロックス)
    13,980税込15,378
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    STEALTH (ステルス)はSupersproxの研究開発によって実現した、革新的なハイブリッドスプロケットです。異素材である、スチールティースとアルミニウムコアを特許技術により接合。回転質量を軽減して、耐久性と軽量化を高い次元で両立しました。世界のレースシーンでも活躍するハイパフォーマンススプロケットです。[スチールティース]スプロケットの剛性を高めるだけではなく、同じスチール素材であるチェーンへの負荷を低減し、高い耐久性を実現。[アルミニウムコア]スプロケットコアをアルミニウムにしたことにより、スチールスプロケットに比べて回転質量を軽減。アルマイト加工を施すことにより、鮮やかで豊富なカラーバリエーションも特徴です。[ティース形状]スプロケットには”Sシェイプ"と”Uシェイプ"というティース形状があります。Sシェイプは、Uシェイプと比べて1つ1つのティースが深い形状になっているため、隙間なくチェーンと噛み合います。動力伝達効率の向上とスプロケット摩耗軽減に繋がり、理想的なティース形状と言われていますが、少しでも狂いがあるとチェーンと噛み合わないため、Sシェイプには高い技術と精度が求められます。一般的なスプロケットは、Uシェイプが多いですが、技術力の高いSupersproxは”Sシェイプ"を採用しています。
    ゴールド
  • ステンレスタンク片テーパー型汎用容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンク片テーパー型汎用容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • ・ショートリーチ 左レバーのみ 2S ハイドローリック SHIMANO(シマノ)

    ・ショートリーチ 左レバーのみ 2S ハイドローリック

    SHIMANO(シマノ)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
  • ・ショートリーチ 右レバーのみ 10S ハイドローリック SHIMANO(シマノ)

    ・ショートリーチ 右レバーのみ 10S ハイドローリック

    SHIMANO(シマノ)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
  • 右レバーのみ 10S ハイドローリック SHIMANO(シマノ)

    右レバーのみ 10S ハイドローリック

    SHIMANO(シマノ)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
  • デュアルコントロールレバー 右のみ 10段 SHIMANO(シマノ)

    デュアルコントロールレバー 右のみ 10段

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • ステンレス容器 バルブ付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス容器 バルブ付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。手動二方ボールバルブ付き。
    用途液体の一時貯蔵
  • 脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅75 マキテック

    脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅75

    マキテック
    12,980税込14,278
    1脚
    11日以内出荷
    タイプ固定脚スチール製(裾広タイプ)適合ベルト幅(mm)75