カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(3)
  • 物流用品(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)

「st-507」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PXP6011/03P/ST/0507 BULGIN

    PXP6011/03P/ST/0507

    BULGIN
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXP6010/03S/ST/0507 BULGIN

    PXP6010/03S/ST/0507

    BULGIN
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXP6010/02S/ST/0507 BULGIN

    PXP6010/02S/ST/0507

    BULGIN
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXP6011/03S/ST/0507 BULGIN

    PXP6011/03S/ST/0507

    BULGIN
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXP6011/02S/ST/0507 BULGIN

    PXP6011/02S/ST/0507

    BULGIN
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXP6011/02P/ST/0507 BULGIN

    PXP6011/02P/ST/0507

    BULGIN
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXP6010/03P/ST/0507 BULGIN

    PXP6010/03P/ST/0507

    BULGIN
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXP6010/02P/ST/0507 BULGIN

    PXP6010/02P/ST/0507

    BULGIN
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXM6010/03P/ST/0507/SN BULGIN

    PXM6010/03P/ST/0507/SN

    BULGIN
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • 調整戸車 SYS(シブタニ)

    調整戸車

    SYS(シブタニ)(42件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
  • フレキシブルシャフト TOA

    フレキシブルシャフト

    TOA
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    マイクスタンドに簡単に取り付けられ、マイクの位置を高低左右へ自由に変えられます。
    材質鋼線クロームめっき
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)
    20,430税込22,473
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
  • オイレス  PSベアリング オイレス工業

    オイレス PSベアリング

    オイレス工業
    559税込615
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)-40~+80
  • エスロン TS継手径違いチーズ50×13 セキスイ

    エスロン TS継手径違いチーズ50×13

    セキスイ
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番850-6604材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
  • 止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。
    用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
  • ストロークロータリブッシング ST(汎用) IKO(日本トムソン)

    ストロークロータリブッシング ST(汎用)

    IKO(日本トムソン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。
    用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。材質ハイスねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
  • ストロークロータリブッシング ST-B(重荷重用) IKO(日本トムソン)

    ストロークロータリブッシング ST-B(重荷重用)

    IKO(日本トムソン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ショックアブソーバー Lowfer Sports KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー Lowfer Sports

    KYB(カヤバ)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
  • 観音扉型金網付き空気入りタイヤ付き台車 エヌケーキャリーキャスター

    観音扉型金網付き空気入りタイヤ付き台車

    エヌケーキャリーキャスター
    139,800税込153,780
    1台
    12日以内出荷
    大径Φ220mm空気入りゴムタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。扉は床面から大きく側面まで開きますので、積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。更に、扉は必要に応じて着脱が可能です。
    ブレーキフットブレーキ付き車輪径(Φmm)220積載荷重(kg)300内寸法(mm)690×1130使用キャスター自在車・固定車 各2個床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520自重(kg)65.3荷台寸法(奥行)(mm)1210
  • 両面開閉型金網付き空気入りタイヤ付き台車 エヌケーキャリーキャスター

    両面開閉型金網付き空気入りタイヤ付き台車

    エヌケーキャリーキャスター
    139,800税込153,780
    1台
    12日以内出荷
    大径Φ220mm空気入りタイヤ付き仕様。クッション性のある柔らかな走行感が特長です。安全性と機能性を追求したオリジナリティーの高い金網台車です。長手方向の金網は、両面共1/2開閉が自在にでき、どちら側からでも積み降ろし作業ができます。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」です。床面汚染に配慮したゴムベアリング入りキャスターを使用しています。
    ブレーキフットブレーキ付き車輪径(Φmm)220積載荷重(kg)300内寸法(mm)690×1130使用キャスター自在車・固定車 各2個床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520自重(kg)65.3荷台寸法(奥行)(mm)1210