カテゴリ

  • 農業機械(61)
  • 安全保護具(30)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • メカニカル部品(15)
  • バイク部品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 電気材料(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建築金物(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • オフィス家具(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • カー用品(4)
  • 測定用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • テープ(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-52」の検索結果

252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンシスターフック ST-52 シロクマステンシスターフック ST-52シロクマ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
スッキリ綺麗!取付簡単です。中ねじ式です。
材質ステンレスサイズ50耐荷重(kg)15仕上鏡面磨 / 【天面】ヘアーライン仕上サイズ(mm)【付属ビス】A4×30
(234)ワイヤーロープ ST52 スバル(234)ワイヤーロープ ST52スバル
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
(234)ストッパー,コントロール ST52 スバル(234)ストッパー,コントロール ST52スバル
699税込769
1個
5日以内出荷
六角軸スパイラルチタン ライト精機六角軸スパイラルチタンライト精機(21件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材にドリル径(Φmm)6.35表面処理HSSチタンコーティングシャンク形状六角軸
(254)エアクリーナーAY ロビンST052 スバル(254)エアクリーナーAY ロビンST052スバル
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
調整戸車 SYS(シブタニ)調整戸車SYS(シブタニ)(42件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
すべり止めテープ ZARA×2 カーボーイすべり止めテープ ZARA×2カーボーイ(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷から5日以内出荷
滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
プラスチック便利台 小原産業プラスチック便利台小原産業(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
グッドデザイン賞受賞!木製品に替わるインテリア便利台!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチック製万能台として。高い場所での作業に最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン樹脂段数1
ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(30本)
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(300本)
当日出荷から3日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(8件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
はんだリール台 goot(太洋電機産業)はんだリール台goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
1kg巻までのリールはんだをマウントできます。ベースが重く安定性抜群です。はんだがもつれないガイド付。移動に便利な取手付。 ST-53のこて台はリール台に対してどちら側でも取り付けできます。
ステンブラインドリベット SK(新潟精機)ステンブラインドリベットSK(新潟精機)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(40本)
当日出荷
ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 錆びにくいステンレス製なので水周りや屋外の使用に適しています。
用途母材と部材の締結に材質ステンレス鋼
トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)トランジスタ用小型トランス橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
999税込1,099特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
ステンレスリベット SK11ステンレスリベットSK11(2件のレビュー)
669税込736
1パック(20本)
当日出荷
片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。材質オールステンレス
クラウン下敷 クラウン[事務用品]クラウン下敷クラウン[事務用品](4件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質塩ビ製厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(オールステンレス)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
29,980税込32,978
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。
材質オールステンレス摘要紙箱入リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
クリアパック フタなし #30 カクケイクリアパック フタなし #30カクケイ(2件のレビュー)
249税込274
1袋(100枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス ラクテム溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレスラクテム
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)180チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS304
ST型 超硬ホールソー マーベルST型 超硬ホールソーマーベル(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
シリンジ用チューブアダプター 三商シリンジ用チューブアダプター三商(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質真鍮・クロムメッキ
ロジック用チェック端子 MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子MAC8(マックエイト)
12,980税込14,278
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズル用スプレーチップ ナベヤインサートノズル用スプレーチップナベヤ(1件のレビュー)
2,090税込2,299特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズルの先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。
材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASTタイプユニット
789税込868
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機ルミナ 自動スプレーガン扶桑精機
22,980税込25,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。質量(g)280吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5液入口G1/8エア入口G1/8
紛失防止ストラップ付レンズキャップ Kenko(ケンコートキナー)紛失防止ストラップ付レンズキャップKenko(ケンコートキナー)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
キャップに付いている紐をカメラボティのストラップ取付部に取り付けることで、キャップの紛失を予防。撮影の際にキャップをしまう手間も省けます。外側からでも、内側から指でつまんでも取り外しができるので、レンズフードを取り付けたままでも着脱しやすい設計。
ルーティアンカー STタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカー STタイプ(ステンレス)ユニカ
559税込615
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
石油類試験用 温度計 三商石油類試験用 温度計三商
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】谷沢製作所
20,980税込23,078
1本
当日出荷
従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い
仕様作業ベルト無し質量(g)550種類フルハーネス型ベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルトV型
大阪魂 ブラインドリベットNST 大阪魂大阪魂 ブラインドリベットNST大阪魂
449税込494
1パック(6個)
翌々日出荷
材質リベットボディ:SUS316L マンドレル:SUS316
ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
28,060税込30,866
1パック(1000本)
翌日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)ステンレス材質(ボディ)ステンレス
新型シンプルトルコン(GSTタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型シンプルトルコン(GSTタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
429,800税込472,780
1個
翌日出荷
周波数(Hz)50/60
KRS.B.R(ステン-ステン 大阪魂KRS.B.R(ステン-ステン大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
ゴムホースグチ 2個入 ジーエルサイエンスゴムホースグチ 2個入ジーエルサイエンス
2,598税込2,858
1セット(2個)
3日以内出荷
ルアーロック・メスとΦ5ホース口が付いたジョイント
アズワン品番64-1238-07
SUSオールアンカー(ST 大阪魂SUSオールアンカー(ST大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
六角軸スパイラルコバルト ライト精機六角軸スパイラルコバルトライト精機
4,698税込5,168
1本
当日出荷から8日以内出荷
1本のドリルで多サイズの穴あけができます。
用途溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。リーマ―として穴の拡大に。バリ取り・面取りに。シャンク径(Φmm)6.35六角軸適合材ステンレス、薄鉄板、木材、アルミ、プラスチック
ブラインドリベットNST-H(ヘッダー品)(ステンレス/ステンレス)(小箱) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベットNST-H(ヘッダー品)(ステンレス/ステンレス)(小箱)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
25,980税込28,578
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質ステンレス表面処理ステンコーティング
フードパントローリー シングルコラム TKGフードパントローリー シングルコラムTKG
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
TKGフードパントローリー(ホテルパンラックカート)今や運搬・保管の必需品!「組み立て済み」ガストロノームパンやホテルパン専用のカートです。運搬はもちろん、穴明パンやグリット網といった意外と多いコンベクションオーブンの備品類の保管にも便利です。車輪:Φ125×4自在ストッパー付(ナイロン車輪)材質:ステンレス202(18Cr-3Ni-8Mn)棚板:幅13mm 6段(2段ピッチ)積載荷重:70kgフードパントローリーガストロノームパン・ホテルパン収納枚数1/1×20・25mm 12枚1/1×40・65mm 6枚1/1×100mm 4枚1/1×150mm 3枚1/1×200mm 2枚
材質201 S/S耐荷重(kg)70キャスターナイロン自在車×4(ストッパー付)キャスター径(Φmm)125
TKGフードパントローリー ダブルコラム TKGTKGフードパントローリー ダブルコラムTKG
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
TKGフードパントローリー(ホテルパンラックカート)今や運搬・保管の必需品!「組み立て済み」ガストロノームパンやホテルパン専用のカートです。運搬はもちろん、穴明パンやグリット網といった意外と多いコンベクションオーブンの備品類の保管にも便利です。車輪:Φ125×4自在ストッパー付(ナイロン車輪)材質:ステンレス202(18Cr-3Ni-8Mn)棚板:幅13mm 15段(2段ピッチ)×2列積載荷重:140kgフードパントローリーガストロノームパン・ホテルパン収納枚数サイズ(深さ)1/1×20・25mm 60枚(30枚×2)1/1×40・65mm 30枚(15枚×2)1/1×100mm 20枚(10枚×2)1/1×150mm 16枚(18枚×2)1/1×200mm 10枚(15枚×2)
材質201 S/S寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×555×1725TKG品番9-1217-0501TKG品番(2017)6-1095-0501
ブラインドリベット<StSt> マーベルブラインドリベット<StSt>マーベル
36,980税込40,678
1箱(1000本)
3日以内出荷から28日以内出荷