カテゴリ

  • 自動車純正部品(71)
  • 制御機器(29)
  • 切削工具(29)
  • バイク部品(22)
  • 建築金物(21)
  • 農業機械(20)
  • バイク純正部品(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 機構部品(9)
  • オフィス家具(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 電気材料(6)
  • 医療(6)
  • カー用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 厨房用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 安全用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-70」の検索結果

365件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルミナスライト スチールシェルフ Luminous(ルミナス)ルミナスライト スチールシェルフLuminous(ルミナス)(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
キズリバテープ 半透明タイプ 共立薬品工業キズリバテープ 半透明タイプ共立薬品工業(1件のレビュー)
539税込593
1箱(70枚)
当日出荷
肌色なので目立ちにくい。 多気孔で通気性がよく、皮膚呼吸を妨げないのでムレにくい。
成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
CARB,ST70-1(638B) ホンダCARB,ST70-1(638B)ホンダ
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
CARBU,ST70Z.E.EZ ホンダCARBU,ST70Z.E.EZホンダ
60,980税込67,078
1個
5日以内出荷
CARB,ST70-2(ST7A) ホンダCARB,ST70-2(ST7A)ホンダ
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
こて台 角型 goot(太洋電機産業)こて台 角型goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。
トラスコ品番387-1487質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×60
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
SOTO REGULAR GAS 新富士バーナーSOTO REGULAR GAS新富士バーナー(6件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
成分液化ブタン本体質量(g)350
ファミリー ビニール厚手指・手のひら強化 エステーファミリー ビニール厚手指・手のひら強化エステー
249税込274
1袋
当日出荷
指、手のひらを強化しているので、やぶれにくく丈夫です。
用途園芸、庭仕事、家事全般、洗車タイプ裏毛付材質(裏)レーヨン(植毛)材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)
ミニセラミックファンヒーター人感700W TEKNOSミニセラミックファンヒーター人感700WTEKNOS(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
テクノイオン搭載 スポット暖房に最適なミニセラミックヒーター(ホワイト) テクノイオン搭載で消臭除菌効果 冬は温風+空気清浄、夏は送風で空気清浄 人感センサーで電気代節約 トイレのスポット暖房や空気清浄に最適
消費電力(W)700本体質量(kg)1.48寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.0×13.5×22.5
ステンレス空気孔 面付タイプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス空気孔 面付タイプLAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)形状丸型シルバー仕上ヘアライン仕上(スピン)取付け方法面付
交換角型 スポンジ goot(太洋電機産業)交換角型 スポンジgoot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ 興和化成スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ興和化成
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から11日以内出荷
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
特別高圧交流用検電器 長谷川電機工業特別高圧交流用検電器長谷川電機工業
54,980税込60,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 先端金具はバネになっており衝撃を緩和
周波数(Hz)50/60漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音電池寿命連続動作状態 約4時間対象電線交流
スリムI/Oリレー omron(オムロン)スリムI/Oリレーomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
M8用Rキャップ(レスキューキャップ補充品) SUN TOOLM8用Rキャップ(レスキューキャップ補充品)SUN TOOL
4,698税込5,168
1セット(200個)
当日出荷
塗装ボルトを締めたり弛めたりする場合に、傷をつけないキャップが誕生しました。
仕様M8用
LMストローク(ST/ST-B形) THKLMストローク(ST/ST-B形)THK
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類外筒単品RoHS指令(10物質対応)対応
SOTO FUEL(3本組) ST-7001 新富士バーナーSOTO FUEL(3本組) ST-7001新富士バーナー(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(3本)
当日出荷
新富士バーナー専用ボンベ(カセットボンベタイプ)3本パックです。
取付方式カセットガス式トラスコ品番393-5205材質スチール、ブタン質量(kg)1.1容量(g)350×3質量(kg/パック)1.1
アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式 ACE(エース)アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式ACE(エース)
47,980税込52,778
1組
翌々日出荷から6日以内出荷
アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
クラウンA-PET下敷 クラウン[事務用品]クラウンA-PET下敷クラウン[事務用品]
359税込395
1枚
当日出荷
透明材質再生PET製厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
STシールPTFE 大阪魂STシールPTFE大阪魂
855,120税込940,632
1袋(100個)
3日以内出荷
スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ 興和化成スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ興和化成
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から22日以内出荷
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂ブラック&グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
(91505)クリップ ホンダ(91505)クリップホンダ(14件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
(72410)モールディング ホンダ(72410)モールディングホンダ(17件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から6日以内出荷
SOTO レギュラーガス 新富士バーナーSOTO レギュラーガス新富士バーナー
319税込351
1個
翌々日出荷
仕様NET:250g成分液化ブタン質量(g)350寸法(Φ×高さH)(mm)68×198
メタルタイ・パンチロックタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ・パンチロックタイプヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1袋(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。 タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。
用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
VE両サドル(VE管用コーティングステンレスサドル) 未来工業VE両サドル(VE管用コーティングステンレスサドル)未来工業
14,980税込16,478
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
錆に強いステンレス製
用途VE管用コーティングステンレスサドルとして材質ステンレス製
木サヤ付 フルーツナイフ EBM(江部松商事)木サヤ付 フルーツナイフEBM(江部松商事)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
種別三徳型 11cmEBM品番6812600
プレミアムステンレスプライヤー KAHARAプレミアムステンレスプライヤーKAHARA
3,498税込3,848
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS420)、ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)厚さ(mm)12先端形状フラットノーズ先端厚さ(mm)2.3
アルミトランク(A型) ダイトウトランクアルミトランク(A型)ダイトウトランク
58,980税込64,878
1個
翌日出荷から21日以内出荷
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。キャスター取り付けできます。(別売)
材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金
プリンタスタンド サンワサプライプリンタスタンドサンワサプライ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
大型レーザープリンタにも対応する、スチール製プリンタ台です。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスターあり
エアーシリコーン 三和化成エアーシリコーン三和化成
1,198税込1,318
1巻
3日以内出荷
ミシンがけの際の糸切れや目飛びを防止し、作業を円滑にします。 楽に操作でき、出来上がりがきれいです。
容量(mL)420
ブラケットカバー ST-A070 左右ペア SHIMANO(シマノ)ブラケットカバー ST-A070 左右ペアSHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
フラットスノーシリコートワイパ PIAAフラットスノーシリコートワイパPIAA(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
STシール(STタイプ) 阪上製作所STシール(STタイプ)阪上製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 70A, 100V, 2-Pin D-55 VISHAYVishay 整流ダイオード, 70A, 100V, 2-Pin D-55VISHAY
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = D-55ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.35V長さ = 41mm幅 = 27mm高さ = 25mmピーク逆電流 = 15mA標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
サブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイト サンワサプライサブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイトサンワサプライ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
シルクノイル婦人ショーツ 神戸生絲シルクノイル婦人ショーツ神戸生絲
1,798税込1,978
1着
4日以内出荷
吸湿性・通気性・保温性に優れたシルクが優しくからだを包みます。一年中快適にお使いいただけるシルク100%安心の日本製です。肌にやさしい無蛍光生地を使用・蛍光剤は一切使用していません。・レースは使用しておりません。・縫い糸もシルクを使用しています。
材質素材/絹(シルク)100% ・天竺 、縫製糸/絹(シルク)100%
(72450)モールディング ホンダ(72450)モールディングホンダ(13件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から6日以内出荷